グリーンポット
ベルベット Uポット
ウォッシュ加工で仕上げた、ファイバーセメント鉢。土壁のようなベージュ色と、木の化石を模したグレー色。
仕様
(底穴)あり
材質
ファイバーセメント
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
外寸法(Φ×Hmm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78167945
AN-BU3331BW
5.8
ベージュウォッシュ
16
330×310
33
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167970
AN-BU4044BW
10
ベージュウォッシュ
35
400×440
40
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168241
AN-BU3331GW
5.8
グレーウォッシュ
16
330×310
33
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168417
AN-BU4044GW
10
グレーウォッシュ
35
400×440
40
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。