カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
- 農業機械(39)
- メカニカル部品(27)
- フォークリフト・産機・建機用品(27)
- 自動車純正部品(25)
- 制御機器(22)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 切削工具(17)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 自動車補修部品(13)
- パソコン/周辺機器(11)
- 機構部品(7)
- 測定用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 建築金物(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 保管用品(4)
- オフィス家具(4)
- 物流用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- CKD(7)
- Hydrangea(12)
- KSフィルター(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- NAKATAKI(13)
- SMC(106)
- TRUSCO(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- VISHAY(7)
- エスコ(11)
- エフピコ(4)
- ニッサン(17)
- ホンダ(4)
- 伊東電機(4)
- 廣杉計器(17)
- 椿本チエイン(5)
- 河村電器産業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「u-40-5」の検索結果

デニム腕カバー 両口ゴム
ユニワールド(26件のレビュー)¥449税込¥4941双当日出荷腕の汚れが気になる作業時に大活躍!腕の事故防止用途園芸・ガーデニング・事務作業等材質綿100%色インディゴサイズフリー幅(cm)14.7長さ(cm)37.7
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000
廣杉計器(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40-5~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
スペーサー(ステンレススペーサー) CU-400シリーズ(M=4用)
廣杉計器¥2,498~税込¥2,748~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
U字型最高最低温度計
マイゾックス¥7,998税込¥8,7981台欠品中U字型のガラス管を使った最高最低温度計 真ん中のボタンを押して簡単リセットのプッシュ式。測定範囲(℃)-40~50温度範囲(℃)50精度±1°または1目量(-10~30°)/±2°(-10~30°以外)設置方式ハンディ
水銀ゼロ U字型最高最低温度計
安藤計器製工所(2件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷水銀は使っておりません。使い方は今までどおりです。真ん中のボタンを押して簡単リセット。ビニールハウスなどで多く利用されています。温度範囲(℃)最低/-40~50、最高/-30~50最小目盛(℃)1幅(mm)60(屋根85)高さ(mm)230奥行(mm)30(屋根使用時45)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60(屋根85)×30(屋根使用時45)アズワン品番63-1457-57特殊用途園芸用
2WAYヘッドライト
デジタルランド¥999税込¥1,0991個6日以内出荷ワイド照射のCOBとズーム照射のLEDを用途に応じて切り替えることができます。キャップやヘルメットにも着用可能!。照射角度を約100°まで調整可能!。屋外でも使える防水設計です。用途ワイド照射のCOBとズーム照射のLEDのヘッドライトセット内容本体×1、ヘッドバンド×1、type-c充電ケーブル×1材質PC本体質量(g)60連続使用時間(時間)3~6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×30×43充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式光束(Lm)最大140入力電圧5V1A電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-400S
廣杉計器¥6,398税込¥7,0381袋(50個)当日出荷から7日以内出荷仕様スリ割幅×深さ/1.00×1.00材質ステンレスピッチ(mm)0.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応外径M(Φmm)5内径m(Φmm)4
Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射) 乾電池タイプ
Hydrangea¥19,980税込¥21,9781個当日出荷高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム幅(mm)37色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ40mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
わっぱ 透明蓋付(V)
エフピコ(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1ケース(15枚×20袋)3日以内出荷のせ蓋付きです。本体と蓋のセットになります。材質本体:WU/蓋:OPS商品タイプ本体
H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用
ユニカ(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から翌々日出荷塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
保持器付ローラベアリング TRU
IKO(日本トムソン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。 複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
遠心式限外ろ過フィルターユニット 4.0タイプ 1箱 24個入 CFUシリーズ
アズワン¥26,300税込¥28,9301箱(24個)翌々日出荷最終濃縮液のピペッティングが容易です。15mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。仕様●最終濃縮液量:40~100μL●最大遠心強度:スイングローター/4000、アングルローター/5000材質膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂、キャップ・シーリングガスケット/PE有効ろ過面積(cm2)3.5最大処理量(mL)スイングローター/15.0、アングルローター/14.0
UVシート♯4000
アイリスオーヤマ¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷UVコーティング仕様(※)で紫外線をカットします。従来シートと比較して耐久性や耐候性に優れ、紫外線を浴びる野外において効力を発揮します。サビに強いアルミ製のハトメ付きです。【※UVダブルコーティング仕様とは:シートの劣化を原因の多くは、直射日光が長時間あたることです。劣化の原因となる紫外線を防ぐために、「シルバーコーティング」そして「カーボンコーティング」の2種類のコーティングを施し、内部のシートを守ります。】形状折りたたみタイプ厚さ#4000
ステンレス ブッシュ(切削品)/U0000-0000T
廣杉計器¥2,798~税込¥3,078~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3U40)
SMC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
単列円筒ころ軸受 400形
NSK(日本精工)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射)充電池タイプ
Hydrangea¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から翌々日出荷充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ40mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
ブラックライト ノーマルタイプ
Hydrangea¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷高出力!!高寿命!!。ワイドタイプと比べ紫外線強度が高い。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
豪華重 170 中皿5 K-プラチナ
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(50点)5日以内出荷お重にピッタリ!ニュースタンダード折箱風お重容器。※フタ・本体別売り。材質バイオPPF寸法(mm)172×172×21