52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。 U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)10 仕様U溝・乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

三京ダイヤモンド工業Uカット
屋上・床面・壁面・天井などのひび割れ補修や目地加工などにご使用ください。切れを重視したセグメントタイプ
用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ 外径(Φmm)100 刃厚(mm)10.0 穴径(Φmm)20.0 仕様乾式 適合材コンクリート・モルタル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
28,980 税込31,878
翌日出荷

三京ダイヤモンド工業ラインカットU
ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。
用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。 外径(Φmm)90 刃厚(mm)10 穴径M10 仕様乾式 トラスコ品番409-5154 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 質量(g)330 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート、モルタルなど RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)10
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

ロブスター(ロブテックス)ダイヤモンドホイール Uカッター
コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適です。研削断面が理想的なU型のため、壁面・屋上などのコンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修や目地加工の際、コーキング材が溝に入りやすく、接着面積も大きく確かなリフォーム作業ができます。複雑なクラックでも壁面の隅々まで、余分な所を損傷することなく自在にならい切りができます。
用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。 外径(Φmm)105 刃厚(mm)10 穴径(Φmm)20 仕様乾式 質量(g)320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 チップ幅(mm)7 付属リング穴径(Φmm)15 適合被削材種コンクリート・モルタル
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V溝より補修面積を広く削り取れ、充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に 外径(Φmm)100 刃厚(mm)10 穴径Φ20mm 仕様U溝、乾湿両用 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド 適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

ダイヤカケが少ない先端U字型です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途コンクリートのひび割れ補修の溝入れなど。 外径(Φmm)90 刃厚(mm)10 穴径(Φmm)20 仕様乾式 付属品取り付けリング トラスコ品番414-0079 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 質量(g)192 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート 付属リング穴径(Φmm)15 チップ高さ(mm)8
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷

外径(Φmm)105 刃厚(mm)10 穴径(Φmm)20/15 トラスコ品番852-3904 質量(g)330 チップ高さ(mm)8
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

1枚
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭ダイヤモンド工業ライトグリーン《Uカッタ》
コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用V溝入れカッタ
用途コンクリート、モルタル チップ厚さ(mm)10.0 穴径(Φmm)10.0 形状5R 適合材コンクリート、モルタル
1枚
18,980 税込20,878
7日以内出荷

外径(Φmm)105 刃厚(mm)10 穴径(Φmm)20 適合切断材コンクリート・ブロックモルタル・石材・ALCの溝入れ
1枚
7,998 税込8,798
3日以内出荷

用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に 外径(Φmm)100 刃厚(mm)10 穴径M10/P1.5 仕様U溝 乾湿両用 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプネジ穴付 適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

コストパフォーマンス抜群のV型溝入れカッターです。 V型は先細形状のため、ヒビ割れへの切り込みに優れ、作業効率がアップします。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)10 仕様V溝・乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

外径(Φmm)105 穴径(Φmm)20 適合切断材コンクリート・モルタル壁面の溝切用
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm)125 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)22 トラスコ品番852-3663 質量(g)150
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000 最大切削深さ(mm)24(90°時) 切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分) 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)270 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規 質量(kg)4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。 全長(mm)200 適合替刃UC-13・UC-14 質量(g)140 仕様替刃6枚付(1枚装着) トラスコ品番395-3483 材質積層強化木・ステンレス鋼 刃厚(mm)1 材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

コンクリート・モルタル・壁面ひび割れ補修・目地加工に。
形状切削:U溝 内径(Φmm)20 外径(Φmm)100 切削幅(mm)10 適合材コンクリート、モルタル 回転速度最高:15300
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷

クラックに沿って割れ目を広げ充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に 外径(Φmm)100 刃厚(mm)10 穴径Φ20mm 仕様V溝、乾湿両用 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド 適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭ダイヤモンド工業ライトグリーン《Vカッタ》
コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用U溝入れカッタ
用途コンクリート、モルタル チップ厚さ(mm)10.0 穴径(Φmm)10.0 形状90度V 適合材コンクリート、モルタル
1枚
15,980 税込17,578
7日以内出荷

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:3コーナ仕様●刃長(mm):2.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:U●la:1●re:0●最大切り込み:2.2●最大加工径:100●原産国:スウェーデン●コード番号:358-8360 アズワン品番65-8205-79
1セット(10個)
53,980 税込59,378
4日以内出荷

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●チップ形状:3コーナ仕様●チップサイズ:U●la:0.9●re:0●最大切り込み:2●最大加工径:100●勝手:勝手なし●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:358-8823 アズワン品番65-8205-77
1セット(10個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●re:0.25●la:0.5●最大切り込み:1.5●最大加工径:100●勝手:勝手なし●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-3892 アズワン品番65-8205-73
1セット(10個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●チップ形状:3コーナ仕様●チップサイズ:U●la:0.8●re:0●最大切り込み:1.8●最大加工径:100●勝手:勝手なし●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:358-8815 アズワン品番65-8205-75
1セット(10個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

。滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
1セット(10個)
49,980 税込54,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:3コーナ仕様●刃長(mm):6.4●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:U●la:2●最大切り込み:6.4●最大加工径:100●原産国:スウェーデン●コード番号:358-8467 アズワン品番65-8205-90
1セット(10個)
36,980 税込40,678
4日以内出荷

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:3コーナ仕様●刃長(mm):1.7●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:U●la:0.7●re:0●最大切り込み:1.7●最大加工径:100●原産国:スウェーデン●コード番号:358-8807 アズワン品番65-8205-74
1セット(10個)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
1セット(10個)
37,280 税込41,008
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:3コーナ仕様●刃長(mm):3●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:U●la:1.5●re:0●最大切り込み:3●最大加工径:100●原産国:スウェーデン●コード番号:358-8416 アズワン品番65-8205-85
1セット(10個)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

。滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:3コーナ仕様●刃長(mm):1.5●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:U●la:0.5●re:0●最大切り込み:1.5●最大加工径:100●原産国:スウェーデン●コード番号:358-8785 アズワン品番65-8205-72
1セット(10個)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:3コーナ仕様●刃長(mm):4.3●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:U●la:1●最大切り込み:4.3●最大加工径:50●原産国:スウェーデン●コード番号:358-8831 アズワン品番65-8205-78
1セット(10個)
37,280 税込41,008
4日以内出荷

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●re:0.5●la:1●最大切り込み:2.2●最大加工径:100●勝手:勝手なし●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●コード番号:572-3914 アズワン品番65-8205-81
1セット(10個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●re:0.04●la:0.8●最大切り込み:1.8●最大加工径:100●勝手:勝手なし●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-3906 アズワン品番65-8205-76
1セット(10個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

簡単ワンタッチ装着。 やわらか素材のやさしい肌ざわり。 優れた伸縮性とUカットベルトで腹部にジャストフィットします。2本の装着ベルトで腹部上下の圧迫が自由に調節できます。 開腹手術後の創部の保護や産後のウエストをキレイに整えるのに最適です。
材質(メイン素材)綿 100%、(伸縮部)コットン、(中綿)ポリエステル 100%
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。溝入れ加工用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●チップ形状:3コーナ仕様●チップサイズ:U●la:1.7●re:0●最大切り込み:3.3●最大加工径:100●勝手:勝手なし●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:358-8441 アズワン品番65-8205-89
1セット(10個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

ボストン商会和風カットソー 絞り柄 43304
エコ商品
混率(%)ニット(ポリエステル65、綿35) 機能ストレッチ、吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可 グリーン購入法適合 性別兼用
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

。滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。溝入れ加工用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:3コーナ仕様●刃長(mm):2.7●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:U●la:1.4●re:0●最大切り込み:2.7●最大加工径:100●原産国:スウェーデン●コード番号:358-8394 アズワン品番65-8205-83
1セット(10個)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。溝入れ加工用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:3コーナ仕様●刃長(mm):2.3●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:U●la:1.2●re:0●最大切り込み:2.3●最大加工径:100●原産国:スウェーデン●コード番号:358-8386 アズワン品番65-8205-82
1セット(10個)
53,980 税込59,378
4日以内出荷

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。溝入れ加工用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
1セット(10個)
49,980 税込54,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。溝入れ加工用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:3コーナ仕様●刃長(mm):3.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:U●la:1.6●re:0●最大切り込み:3.2●最大加工径:100●原産国:スウェーデン●コード番号:358-8432 アズワン品番65-8205-88
1セット(10個)
53,980 税込59,378
4日以内出荷