SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質ドブメッキ
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。
材質SUS304
種類Uバンド
ヘッダー固定用
仕様ヘッダー固定用
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。
付属品3/8ナット×2個
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)
寸法d(mm)W3/8
寸法t(mm)2.3
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途SGP管用。
種類Uバンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上
平板とボルトの結合部は「40A~100Aはかしめ」「125A~150Aは溶接」になります。
用途耐火二層管(FDP)用Uバンド。
仕上電気亜鉛メッキ
SGP管用のUボルト。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき
ねじ径W3/8
寸法S(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具に。
付属品3/8ナット×2個
材質ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)W3/8
寸法t(mm)2.0
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304
種類Uボルト
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。
材質ドブメッキ
材質鉄
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上鉄/ユニクロ
種類丸サドル
付属品鉄製ナット・スプリングワッシャ(2個)
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
フェンスを並べるときに、しっかり固定できる専用金具になります。
用途フェンス用部品
材質ドブメッキ製
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×80×20
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ガードフェンスを並べるときに、しっかり固定できる専用金具です。
用途フェンス同士の連結に。
材質スチール
高さ(mm)20
質量(g)200
奥行(mm)40~80
間口(mm)120
加工ドブメッキ
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
開口幅(mm)40~80
サービス分類レンタル
簡易ブレーキ機構を作動させるための板です。
ドライバーでブレーキ力の調整ができます。
付属品テクスねじM4×10 1本
材質PA66
仕上DG色
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
塗料、顔料、印刷インキをはじめ、コーティング記録材料、化粧品、特殊機能性塗料などに及ぶ広範な分野の色材を網羅して解説。産業界の広い分野で、技術知識の整理に役立つ1冊。色材協会設立60周年記念出版。
ジャンルその他工業
分類専門
判型B5
ページ数1475
著者名色材協会
初版年月2008/10
1冊
¥49,000
税込¥53,900
10日以内出荷
裁判、環境問題、医療のほか、スポーツ、競合入札など、OR理論と手法が役に立っており、今後にさらなる応用の可能性のある課題についてわかりやすく解説。また、歴史的流れ、将来課題、問題点などを明確に記述。
ジャンル数学
分類専門
判型A5
ページ数741
著者名スティ-ヴン・M.ポロック M.H.ロスコフ A.バ-ネット
初版年月2007/06
1冊
¥20,000
税込¥22,000
10日以内出荷
レーザプロセス技術は多種多様で、技術の進展も速く、いろいろな分野に展開している。本書は、その基礎から実際の応用例まで幅広く、系統立てて詳細に解説した技術者・研究者の指針。
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型A5
ページ数603
著者名池田正幸 藤岡知夫 堀池靖浩
初版年月2009/03
1冊
¥18,000
税込¥19,800
10日以内出荷
関連キーワード