こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
色透明
材質ポリエチレン
防湿性に優れており、室内の気密性を高めます。
容易に施工が可能。透明性を持たせてますので作業効率も上がります。
用途防湿・気密シート
色半透明
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
高断熱・高気密住宅の内装下地施工に欠くことのできない気密・防湿シート。
JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)と同等以上の気密性能を有します。
防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気が断熱材に侵入するのを遮断、内部結露を防止し断熱材の性能を維持するとともに木材の耐久性(=住宅の耐久性)を高めます。
気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。
シート色は温かみのあるライトブラウンを採用、下地を確認しながら施工ができるよう透明性が付加されています。
色透明
材質ポリエチレン
シート長さ(m)100
シート厚さ(mm)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
色透明
長さ(m)50
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.06
質量(kg)5.5
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
材質ポリエチレン
色半透明
加工シングル
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)50
色透明
材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。
使い捨て用途を考慮した低コストの土間養生材です。
リサイクル原紙を使用した環境にやさしいシートです。
用途土間、基礎の養生に
色半透明
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)2000
全長(m)50
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。
壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。
壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。
外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。
住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
長さ(m)50
JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。
大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
色透明
シート長さ(m)100
材質ポリエチレン(新料 100%)
シート厚さ(mm)0.02
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途ビル工事などの土間コンクリート(スラブ)の下張防湿、床タイルなどの施工後の養生、戸建住宅の床の防湿・木造下地の保護、改造工事中の事務用品・机などの養生、護岸用遮水膜・埋め立て護岸用遮水膜、道路建設用路盤シート、道路・ダムなどのコンクリート養生、雨除け・風・埃除けカバーとして
1巻長さ(m)50
材質ポリエチレン
土間防湿用、屋根下地用、各種の養生シート、スキマ風防止用など幅広くご使用できます。
材質低密度PE
防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。
使い捨て用途を考慮した低コストの土間養生材。
リサイクル原紙を使用した環境にやさしい土間シートです。
用途土間、基礎の養生に
長さ(m)50
幅(mm)2000
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
下地状態が確認できる透明の養生材です。
使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
色透明
材質ポリエチレン
加工シングル
シート厚さ(mm)0.1
用途防湿のためダイヤボードの下面に敷くポリエチレンシート
長さ(mm)100
幅(m)1
1本
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。
表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に
材質HDPE
色半透明
表面処理コロナ処理(両面)
加工2ツ折
シート長さ(m)100
シート厚さ(mm)0.01
内外装や塗装時の養生、ホコリよけとしてご使用頂ける養生シートです。片面がコロナ処理対応のため、塗装後の塗料垂れ流しを最小限にします。【※コロナ処理対応とは:プラスチックフィルム、紙、金属箔などの処理機材表面をコロナ放電照射により改質させる表面処理技術です。一般にぬれ性(ぬれ張力)が向上、同時に印刷特性、コーティング特性、貼り合わせ特性が著しく改善されます。】
材質ポリエチレン (片面:コロナ処理対応)
厚さ(mm)0.01
色クリア
ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。
不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。
不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)50
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.19
セット内容50m巻×2本
規格JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。
表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に
材質HDPE
色半透明
表面処理コロナ処理(両面)
加工シングル
シート長さ(m)200
シート厚さ(mm)0.01
透湿性に優れ、壁内部の湿気を輩出し結露を防止します。
冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の湿度を保持します。
用途外壁下地材
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.17
色白
長さ(m)50
引張強度(N/50mm)217(縦)127(横)
引張伸度(%)78.9(縦)79.1(横)
仕様防水性(kPa)/34以上透湿性(m2s・Pa/μg )/0.1つづり針保持力(N)/51(縦)、44(横)防風性(s/100cc)/620
材質不織布+フィルム
1ケース(2本)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
耐水性・耐久性に優れています。
床タイルなどの施工した後の養生に。
シート幅(mm)2000(1000)
加工二つ折り
シート長さ(m)50
幅広い用途でご使用いただける200×200cm大判正方形。薄くて気軽に使える使い捨てタイプのビニールシート。200×200cmの大判正方形タイプ50枚。防水、防汚、防接触が必要なシーンで活躍。DIYやペンキ塗りの汚れ付着防止に。作業時などの机や作業台、設備の汚れが気になるシーンでの対策として。発汗エステなどのベッド汚れ保護、介護の現場等でも。
用途防水、防汚、防接触用。
材質PE
寸法(cm)200×200
アズワン品番64-2544-01
1セット(50枚)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
閉じ部にゴムが入っているのでシートにしっかり固定。
内覧時や作業時の捲れを防止します。
タイプゴム入り
寸法(縦×横)(mm)1320×850
ロール式で取り出せ、ミシン目が入っているので1枚ずつ切り取りやすくなっています。
タイプゴム無し
寸法(高さH×幅W)(mm)1460×1530
1パック(100枚)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
預かり車両をクリーンに保管!
ノンスリップタイプだから作業にも最適!
車両のシートを汚れから保護するポリシートカバー。
取り扱いやすいポップアップ式です。
厚さ(mm)0.025
寸法(縦×横)(mm)1480×800
人気のビニールシートにイエローカラーが登場!200席分。
色イエロー
タイプゴム無し
寸法(縦×横)(mm)500(袋部)+960×760
1パック(200枚)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
安心の抗菌加工認証を取得!
車両のシートを汚れから保護する抗菌ポリシートカバー。
取り扱いやすいポップアップ式です。
厚さ(mm)0.024
寸法(mm)1480×800
1箱(200枚)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
長年の経験と実績で安定した品質の農ポリです。地温を高め、作物の生育を早めるマルチ栽培、水稲育苗、野菜などのトンネル栽培、ハウス栽培などの広汎な分野で使用されています。
用途高温障害防止、保温、地温上昇効果、土壌乾燥防止効果、雑草抑制効果
厚さ(mm)0.02
巻数(m)200
入数(本)5
通常のシートカバーより生地厚を薄めにし、コンパクトに収納する事によりリーズナブルなエコノミー化を実現いたしました。
寸法(縦×横)(mm)1460×760
1パック(100枚)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
預かり車両をクリーンに保管!
車両のシートを汚れから保護するバイオマスポリシートカバー。
取り扱いやすいポップアップ式です。
厚さ(mm)0.02
寸法(縦×横)(mm)1480×800
1パック(200枚)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ロール式で取り出せ、ミシン目が入っているので1枚ずつ切り取りやすくなっています。
タイプゴム無し
寸法(高さH×幅W)(mm)1460×760
1パック(200枚)
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
関連キーワード