599件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状19型U 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 幅W(mm)19
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。 材質スチール(SS400) 表面処理ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ソフトミラー 付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA4×25 厚さ(mm)4 表面仕上げ鏡面
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質鉄(ユニクロメッキ仕上げ)(穴5mmΦ×3) トラスコ品番738-9477 寸法(mm)内径55.5/高さ147
1個
579 税込637
当日出荷

適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ 質量(g/セット)106.4 仕様パイプ固定用 トラスコ品番256-5323 質量(g)106.4 質量(g/個)6
1セット(4個)
229 税込252
当日出荷

フジテック・ジャパンU型フック
材質 仕上黒塗装 付属品取付ビス
1個
329 税込362
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプフレームΦ28専用サドルです。
用途パイプフレームΦ28固定用に。 材質スチール/三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.1MB)
1袋(4個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます 機器類の取り付け、配管などの支持金具として使用可能 仕上がりのよい三価ユニクロめっき仕上げのU型金具
長さ(mm)2400 幅(mm)44.4 穴径(Φmm)11 仕上三価クロムメッキ 板厚t(mm)3.2 アズワン品番64-8914-15
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨 形状U型ソケット 付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地面にロープをガッチリ固定したい時に便利!
用途農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。シートを押さえ固定したい時に。 胴部形状ストレート
1本
77 税込85
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

昭和コーポレーションスリーパーL ベース型+Uボルト
本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。 常時使用温度-110℃~+100℃。
材質(金具)ユニクロ 種類スリーパー+Uボルト 連続使用温度(℃)-110~+100
1個
569 税込626
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質鉄(クローム)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等 材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地 質量(g)42 寸法L(mm)100 寸法D(mm)6 寸法W(mm)48
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ標準タイプ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。 材質ステンレス
1個ほか
809 税込890
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ 動画あり
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304 厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29 メッシュ(金網)12M
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フタ付きの落とし込み式のパイプブラケットです。D型ソケットとも呼ばれるパイプ用のソケットです。
用途パイプ用ソケット 付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本) 材質ダイカストZDC(クローム) 形状U型ソケット 仕上クロームメッキ
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取付ビス(鉄) 材質本体:亜鉛、蓋:SUS430 形状U型ソケット 仕上本体:クローム、蓋:生地
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンU型ソケットブラック
材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス 形状U型ソケット 仕上黒塗装 付属品取付ビス ブラック
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。
用途建築現場での工作物等の結束等 線径(Φmm)0.77~0.83 材質亜鉛めっき線 サイズ#21
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強制給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フジテック・ジャパンホワイトU型ソケット
材質亜鉛ダイカスト(本体)、ステンレス(蓋) 形状U型ソケット 仕上白塗装 付属品取付ビス ホワイト
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプの着脱が自由な、楕円パイプ用U型ソケットです。
材質亜鉛合金 形状U型ソケット 仕上クロームメッキ
1個
229 税込252
当日出荷

クラウン[事務用品]U型名札
エコ商品、RoHS
シーンに合わせて選べる、サイズ・留め具・素材。名刺タイプ。
グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジテック・ジャパンU型ソケット
材質亜鉛(ダイカスト) 付属品取付ビス 形状U型ソケット 寸法E(mm)24.5 仕上クロームメッキ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等 材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地 質量(g)86 寸法L(mm)200 寸法D(mm)6 寸法W(mm)62
1個
799 税込879
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等 材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地 質量(g)65 寸法L(mm)150 寸法D(mm)6 寸法W(mm)58
1個
599 税込659
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
シルバー
1パック(10個)
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質SUS304 寸法(mm)6×100 寸法D(mm)21 寸法B(mm)100 寸法C(mm)33 寸法A(Φmm)6
1個
459 税込505
当日出荷

フジテック・ジャパンダイカストU型ソケット
上部のプレートを差し込む事により取り付けたパイプの落下を防ぎます。上部の金具でパイプの落下を防ぎます。
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ 寸法D(mm)28 クロームメッキ仕上げ 形状U型ソケット
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横ぶれ防止金具が付いています。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。 適合穴ピッチ25.4mm(1インチ) 穴径(Φmm)5
1箱(4個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)