61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 材質クロロプレンスポンジ 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

岡安ゴムU字溝ゴム
RoHS
U字型溝ゴム。 樹脂・金属等のエッジ部の保護材。 長尺商品の為、ハサミ等で任意のサイズカットが可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。
用途樹脂・金属等のエッジ部の保護材。 材質EPDM 長さ(m)40 硬度65° 色調 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
388 税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)


扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質塩化ビニル(PVC) ブラック 使用周囲温度(℃)-50~60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


U型パッキン透明を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質PVC 長さ(mm)2400 幅(mm)5.7 厚さ(mm)8.4
1個
619 税込681
当日出荷

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。 寸法(幅Wmm×長さLm)9×30 内幅(mm)2 質量(kg)1.65 材質ニトリルゴム(NBR) 形状はさみこみ型 取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
1巻
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。 材質塩化ビニール(PVC) 形状はさみこみ型 取付け方法差し込みタイプ
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI(和気産業)溝ゴム
用途保護材、緩衝材として 材質シリコン 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし 寸法(mm)4.8×1×7.5 使用温度範囲(℃)-70~150 アズワン品番64-5073-16
1巻
689 税込758
当日出荷

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドア開閉時の衝撃やキズを防止します。ドアエッジを挟み込む「J型」なので、しっかりと取付けできます。
長さ(m)6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)9×20 材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系 寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)1.9 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

トーエイライトジャンピングボードJR2
U型ゴム脚と合板が生み出す反発力でナワトビ練習を効果的にサポートします。
材質合板。合成ゴム 質量(kg)18 寸法(cm)幅180×奥行90×高さ12、板厚1.8 制限体重(kg)60以下用
1台
72,980 税込80,278
21日以内出荷

第一精工締めリングAL
ノットの締め込み!。PEラインの接続に!!。指が痛くならない!。U型ゴムリングでラインが滑らない!。ラインを2周以上巻き付けて締め込む!
寸法(mm)外径Φ25.2×6 内径Φ19.5 円周61.8 直径19・2/3 チタン 質量(g)2 サイズ(号)25
1個
599 税込659
8日以内出荷

【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス 硬度SHORE A 90
1本
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

第一精工締めリング
ラインシステム対応 指が痛くない! ノットの締め込みに!PEラインの接続に! 指にリングを入れて、ラインを2周以上巻き付けて締め込む! U型ゴムリングでラインが滑らない!バッグやベストに取付けできる。 50cmまで伸びるコイルロープ2ケセット。
用途ノットの締めこみ時、PEラインとリーダーの締め込み時に直接ラインが指に食い込まず、またラインが滑らないので指が痛くなく思いのままに締め込む事が出来ます。指にリングを入れリングの外周にラインを巻き付け締め込んで使用します。 長さ(mm)コイルロープ:全長105(スナップ含む)、最大伸長500 寸法(mm)締めリング:32×40×8.1(内径Φ22) 質量(g)コイルロープ:2、締めリング:3 入数(個)各2
1袋(2セット×1袋)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

第一精工締めリングAL
航空機でも使われるジュラルミンをマシンカットした後、U字状のゴムリングを被せています。 ラインを2周以上巻き付けて締め込むとラインが滑らず、指も痛くなく完全に締め込みます。 また小さいのでポケットに入れても邪魔になりません。 サイズは成年男性の平均サイズを3種類で3カラー。(PE1.5号まで対応) 締めリングALを両指にはめることでPEラインとリーダーの接続にも最適です。
用途ノットの締め込み! PEラインの接続に!! 指が痛くならない! U型ゴムリングでラインが滑らない! ラインを2周以上巻き付けて締め込む! 質量(g)2
1個
569 税込626
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
669 税込736
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品シール付 適合機種FBU・FRU・TBWU・TRWU・GU・GUN・GUS・GUSN・GUP・GUPN用(スチール製は、L-30・L-40用) 種類U字溝 サイズ(mm)t=2、L=1000 入数2本1組
1組(2本)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類U字溝 ピッチ細目 材質スチール溶融亜鉛めっき 仕様騒音低減ゴム付 幅(mm)997 ピッチ(mm)(クロスバー)10
1枚
8,598 税込9,458
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類U字溝 ピッチ細目 材質スチール溶融亜鉛めっき 仕様騒音低減ゴム付 幅(mm)997 高さ(mm)19 ピッチ(mm)(クロスバー)10 耐荷重歩道用
1枚
8,598 税込9,458
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています。
取付穴径(Φmm)6 材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類U字溝 ピッチ細目 材質スチール溶融亜鉛めっき 仕様騒音低減ゴム付 幅(mm)995 高さ(mm)25 ピッチ(mm)(クロスバー)10 耐荷重歩道用
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類U字溝 ピッチ細目 材質スチール溶融亜鉛めっき 仕様騒音低減ゴム付 幅(mm)995 ピッチ(mm)(クロスバー)10
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類U字溝 ピッチ並目 材質スチール溶融亜鉛めっき 仕様騒音低減ゴム付 幅(mm)995 ピッチ(mm)(クロスバー)50
1枚
9,498 税込10,448
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋 材質鋼製(スチール) タイプゴムパッキン付/極細目 種類U字蓋用 ピッチ(mm)バー:12 表面処理ケンボージンク処理 加工ローレット加工(すべり止め) アングル寸法(mm)L-30×30×3 すきま(mm)6
1枚
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

U字管にL字管付ゴム栓が付属したセットです。
材質ガラス製 寸法(mm)(U字管)Φ18×180、(L字管)Φ7×60×60(ゴム栓付)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋 材質鋼製(スチール) タイプゴムパッキン付/極細目 種類U字蓋用 ピッチ(mm)バー:12 表面処理溶融亜鉛めっき 加工ローレット加工(すべり止め) アングル寸法(mm)L-30×30×3 すきま(mm)6
1枚
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

八ツ矢工業U型ワイパー
ゴム付U型ヘラで車に積った雪をいっきにかき落とします。伸縮式なのでコンパクト。柄尻のヘラは窓の霜取りやタイヤハウスの雪おとしに便利です。
材質ヘラ/PP、ゴム/エラストマー、柄/スチールパイプ 質量(g)570 幅(cm)【掃幅】24 全長(cm)108~150(伸縮)
1本
2,198 税込2,418
8日以内出荷

種類いろいろ楽しく学べる磁石セット。丸磁石、棒磁石、U型磁石、玉磁石、ゴム磁石等いろいろな形の磁石をセットしています。実験後はケースにスッキリと収納できます。
セット内容(1セットあたり):丸磁石(穴あき):2 / 棒磁石:2 / U型磁石:1 / 玉磁石:1 / ゴム磁石:1 幅(mm)130 高さ(mm)7 質量(g)119.5 奥行(mm)101
1組
3,998 税込4,398
9日以内出荷

ケミカル山本スポット用電極
電極先端部から電解液を吸い込み(スポイド方式)、スポイドゴム部分を軽く摘むと電解液が適量でます。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを組込み、取付板を挟み込んで取り付けます。モップ固定方法は電極面から入込み、折曲げてOリングで固定します。
適合筒形モップ
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷