ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。
本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナー
形状U形
流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)220
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2
網目(こし網)標準60メッシュ
種類ストレーナ
材質(本体)ステンレス鋳鋼
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
材質(スクリーン)ステンレス鋼
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc
材質(本体)FC200(鋳鉄)
ハンドル形状丸形
形状U形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)110
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa・G)0.98
種類ストレーナー
形状U形
流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2
網目(こし網)標準60メッシュ
接続ねじ込みRc(PT)
材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)
ハンドル形状丸型
形状U形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)150
材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)
最高使用圧力(MPa・G)0.98
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリーンは容易に取り出せます。
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)130
材質(Oリング)FPM
材質(スクリーン)SUS304
スクリーン内網60メッシュ
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーン内網100メッシュ
自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
種類ストレーナ
形状U形
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)220
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ6-9P
適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
接続フランジ形 JIS 10K-FF
材質(本体)FC200(鋳鉄)
形状U形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)110
材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)
網目40メッシュ
最高使用圧力(MPa・G)0.98
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーン内網60メッシュ
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーン内網40メッシュ
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
種類ストレーナ
形状U形
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS
仕様ワンタッチ式
適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
ステンレス製で食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。
自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)220
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーン内網20メッシュ
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーン内網80メッシュ
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
自動給油装置、ボイラー燃料用、工業用水の防塵用。
ステンレス製で、食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。
接続JIS 10KFFフランジ
材質(本体)SCS
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
最高圧力(MPa)1
タイプU形
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)SUS
網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2
網目(こし網)60メッシュ標準
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
種類ストレーナ
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
材質(本体)U-PVC
種類ストレーナ
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続形式ソケット形
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)透明PVC
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
種類ストレーナ
形状W形(複式)
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ6-9P
仕様ワンタッチ式
材質(コック)ステンレス鋼
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
材質(スクリーン)ステンレス鋼
ハンドル形状ハンドル無し
仕様ワンタッチ式
形状W形(複式)
種類ストレーナ
最高温度(℃)80
最高圧力(MPa)1
材質(コック)ステンレス鋼
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。
ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。
スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。
種類ストレーナ
形状Y形
材質(Oリング)EPDM
規格JIS10K
流体温度(℃)0~50
材質(本体)U-PVC
材質(シール)EPDM
接続形式フランジ形
材質(ボディ)透明PVC
腐食しないPVC製。液体・スクリーンの状態確認が簡単。塩ビ配管専用
サイズメッシュ:20
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~50
本体透明U-PVC
接続方式TS
OリングEPDM
関連資料納入仕様書(0.04MB)
材質(メッシュ)PE
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類ストレーナー
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
関連キーワード