49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨 形状U型ソケット 付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付ビス(鉄) 材質本体:亜鉛、蓋:SUS430 形状U型ソケット 仕上本体:クローム、蓋:生地
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの着脱が自由な、楕円パイプ用U型ソケットです。
材質亜鉛合金 形状U型ソケット 仕上クロームメッキ
1個
229 税込252
当日出荷

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタ付きの落とし込み式のパイプブラケットです。D型ソケットとも呼ばれるパイプ用のソケットです。
用途パイプ用ソケット 付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本) 材質ダイカストZDC(クローム) 形状U型ソケット 仕上クロームメッキ
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。 適合パイプ径(Φmm)25 形状U型ソケット 適合ねじ(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パイプ(Φ25 mm)受けとして最適です。
材質ハイインパクトスチロール 形状U型ソケット ホワイト 質量(g)8 耐荷重(kg)20 耐荷重(N/ペア)196 アズワン品番64-6789-72
1個
55 税込61
当日出荷

フジテック・ジャパンU型ソケット
材質亜鉛(ダイカスト) 付属品取付ビス 形状U型ソケット 寸法E(mm)24.5 仕上クロームメッキ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト 外径(Φmm)32
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
760 税込836
当日出荷

1袋(2個)
499 税込549
3日以内出荷

ハイロジック完全ソケット
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
呼び径(mm)25 形状U型ソケット
1袋(2個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

フジテック・ジャパンダイカストU型ソケット
上部のプレートを差し込む事により取り付けたパイプの落下を防ぎます。上部の金具でパイプの落下を防ぎます。
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ 寸法D(mm)28 クロームメッキ仕上げ 形状U型ソケット
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンU型ソケットブラック
材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス 形状U型ソケット 仕上黒塗装 付属品取付ビス ブラック
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
用途部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。 セット内容ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本) 材質ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂 耐荷重(kg)10
1セット
589 税込648
当日出荷


フジテック・ジャパンホワイトU型ソケット
材質亜鉛ダイカスト(本体)、ステンレス(蓋) 形状U型ソケット 仕上白塗装 付属品取付ビス ホワイト
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプを上から乗せるだけ の簡単施工。
用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。 材質ステンレスSUS304 付属品2本付き 形状U型ソケット 寸法A(mm)35 寸法D(mm)18 寸法E(mm)36 寸法B(mm)24.5 寸法C(mm)32.5 仕上ヘアライン
1個
289 税込318
当日出荷

パイプを上から乗せるだけの簡単施工。
材質ステンレスSUS304 付属品2本付き 形状U型ソケット 寸法A(mm)28 寸法D(mm)15 寸法E(mm)30 寸法B(mm)23 寸法C(mm)25.5 仕上ヘアライン
1個
269 税込296
当日出荷

スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。 材質亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製パイプ・パイプ支持受け金具。落とし込みタイプ。取付ビス付
材質ステンレスSUS304 形状U型ソケット 仕上ヘアーライン
1箱(30個)ほか
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
760 税込836
翌日出荷

セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス 材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
1セット
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付ビス 材質本体:亜鉛、プレート:ステンレス 寸法(mm)Φ32 仕上本体:クロームメッキメッキ
1個
339 税込373
4日以内出荷

ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
仕様●セット内容:ソケット2個、パッキン2枚、パイプキャップ2個、ステンレス製タッピングネジ(4×25)4本●材質:ソケット/ABS樹脂、キャップ・パッキン/PE樹脂●Φ19パイプ(別売)用●浴室や屋外など水回りでも使用可能なパイプブラケット アズワン品番65-9327-12
1式
780 税込858
翌日出荷

ハイロジック完全ソケット
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト 形状U型ソケット
1個
799 税込879
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工性バツグン。
用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品2本付き 形状U型ソケット 寸法A(mm)33 寸法D(mm)28 寸法B(mm)39 寸法C(mm)37.2 仕上クロームメッキ
1個
299 税込329
当日出荷

H30×W15の楕円パイプ用ソケットです。 上記の楕円パイプとセットすると、表面の波型形状がそろい、パイプ、ソケットに一体感が出ます。
材質亜鉛合金 形状U型ソケット 仕上シルバー塗装
1個
359 税込395
当日出荷

施工性バツグン。
用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品2本付き 形状U型ソケット 寸法A(mm)23 寸法D(mm)23 寸法B(mm)20 寸法C(mm)24 仕上クロームメッキ
1個
279 税込307
当日出荷

施工性バツグン。
用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品2本付き 形状U型ソケット 寸法A(mm)26.3 寸法D(mm)28 寸法B(mm)32 寸法C(mm)29.3 仕上クロームメッキ
1個
299 税込329
当日出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ソケット OPEN
真鍮製の壁付けパイプソケットです。後からパイプが外せるように上部をカットした構造にないっています。 家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品やカーテンレールの部品として最適。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25 3P) 材質真鍮 形状U型ソケット 種類オープン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工性バツグン。
用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品2本付き 形状U型ソケット 仕上クロームメッキ
1個
389 税込428
当日出荷

ハイロジックU字ソケット
パイプ金具
材質亜鉛ダイカスト 形状U型ソケット クロームメッキ
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南海プライウッドパイプセットC(丸型)
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト 外径(Φmm)32 セット内容【L=900/1400mm/1900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本【L=2900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本/中吊ブラケット×1個ボルトL=25×1本/ボルトL=40×1本/ワッシャー×1個
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG58/U端子方法 = 圧着極性 = リバース動作周波数 = 0 → 12.4 GHz, 0 → 18 GHzボディめっき = 金サイズ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金リバースストレートケーブルプラグ. 逆極性SMAコネクタは、標準SMAと同じ性能特性を持ちますが、ピンとソケットはリバースタイプ RF同軸ケーブルタイプRG58 / Uと併用、直径0.85 mm. 凸型ピンではなく埋込型ソケットと誘導体は、逆極性SMAオスであることを示しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
699 税込769
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2個)
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)