材質鉄
種類U字角ワッシャー
表面処理ユニクロ
呼び寸法M8
外径(mm)25
材質ステンレス
種類U字角ワッシャー
材質鉄
種類U字角ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類U字角ワッシャー
表面処理ユニクロ
厚さt(mm)6
材質鉄
種類U字角ワッシャー
呼び寸法M22
寸法t(mm)6
寸法D(mm)68
表面処理生地
厚さt(mm)6
1個
¥409
税込¥450
翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)
厚さ(mm)2
呼び寸法16
外径(Φmm)50
表面処理生地(または標準)
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下
材質ステンレス鋼(SUS)
材質SUS304
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
材質ステンレス(303、304、XM7等)
厚さ(mm)3
呼び寸法16
外径(Φmm)50
表面処理生地(または標準)
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
材質鉄、黒塗装
ボルト径16
適合品番24160824~0848・24160030~0060
直径3.5mmの鉄製のU字型防草シート固定用ピン
鋭利なピン先で打ち込みやすい
4穴ワッシャ付きでしっかり固定
用途不織布、防草シート等のシート類の固定に
材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレン
直径(Φmm)ワッシャ:約58
種類U字型ピン
太さ(mm)約3.5
材質ステンレス(303、304、XM7等)
厚さ(mm)1
呼び寸法16
外径(Φmm)50
表面処理生地(または標準)
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
種類U字 角ワッシャー
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
材質鉄(または標準)
種類U字 角ワッシャー
表面処理ユニクロムメッキ
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
トラスコ品番255-6032
材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ
厚さ(mm)4.5
タイプ溶融亜鉛メッキ
内径(Φmm)18
呼び径M16
外径(Φmm)52
1箱(40個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
材質鉄(または標準)
種類U字 角ワッシャー
表面処理溶融亜鉛メッキ
U字フック(大)専用座金
材質スチールSS400
表面処理三価メッキ
1枚
¥219
税込¥241
当日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質ステンレス(SUS304)
荷崩れ防止に使用する床フック。
セット内容ナット・ワッシャーセット品
表面ユニクロメッキ
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている、プレート・丸ワッシャー・ナット付きのUボルトです。壁面・床面・地面への固定金具です。
材質SUS304ステンレス
荷崩れ防止に使用する床フック。
セット内容ナット・ワッシャーセット品
1組
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
端面のみを貼り合わせたラミネートタイプです。
簡単に剥離ができ、思い通りの板厚に調整が可能です。
板厚(mm)(総板厚)1.0
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番208-1095
セット内容楕円プレート、丸ワッシャー:2枚、六角ナット:2個付
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)332
ねじ径M12
寸法L1(mm)140
寸法D(mm)12
寸法L2(mm)52
寸法P(mm)60
寸法L3(mm)65
アズワン品番64-8749-92
使用荷重(kN)2.16
1個
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。
付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個
材質ステンレス(SUS304)
付属品鉄製ナット・スプリングワッシャ(2個)
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)10
材質ステンレス
付属品ステンレス製ナット・スプリングワッシャ(2個)
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Insta360 見えないアクション自撮り棒と一緒に使えば、あっと驚くような三人称視点の写真が撮影できるバイク用U字ボルトマウント。特許を取得した新しいジンバル構造を採用、バイク撮影にかつてない安定性をもたらします。U字ボルトを採用し、2つのスペーサーを使用することで、ほとんどの主流のバイクに適合。
セット内容ユニバーサルジョイント、U字ボルト、レンチ、六角レンチ、大型スペーサー、小型スペーサー、ラバーパッド ×2、ワッシャーペア ×2、サムスクリューレンチ、3プロング-1/4インチアダプター、滑り止めリング ×4
対応製品X4、Ace Pro、Ace、X3、ONE RS(ツイン/4K)
材質アルミニウム合金、亜鉛合金
寸法(mm)96.5×51.5×57
質量(g)201
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
横向きに設置するためのU字金具。天井、壁に設置可能。
付属品スピーカー取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、 プラスチック・ワッシャー×2、ゴム・ワッシャー×2)
質量(g)250
横向きに設置するためのU字金具。天井、壁に設置可能
付属品スピーカー取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、 プラスチック・ワッシャー×2、ゴム・ワッシャー×2)
質量(g)640
トラスコ品番849-1042
セット内容楕円プレート・丸ワッシャー:2枚・六角ナット2個付。
材質ステンレス
質量(g)201
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
トラスコ品番849-1038
セット内容楕円プレート・丸ワッシャー:2枚・六角ナット2個付。
材質ステンレス
質量(g)17
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
トラスコ品番849-1041
セット内容楕円プレート・丸ワッシャー:2枚・六角ナット2個付。
材質ステンレス
質量(g)94
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ