カテゴリ

  • 建築金物(51)
    • グレーチング(40)
    • グレーチング用部品(10)
  • 建材・エクステリア(6)
    • 土木資材(6)
  • 物流用品(14)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 研磨材(5)
  • 作業工具(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
すべてのカテゴリ

「u字型溝」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用 三木ネツレンCU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用三木ネツレン
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
コンクリート二次製品専用の吊クランプです。
トラスコ品番158-2125寸法L(mm)187寸法H(mm)386基本使用荷重(t)0.25クランプ範囲(mm)35-55寸法D(mm)50寸法H2(mm)150
CU-M型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレンCU-M型 U字溝竪吊クランプ三木ネツレン
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
コンクリート二次製品専用の吊クランプです。安全性を最重点に軽量で耐久性を追求した製品です。
用途U字溝・フリュームなどの施行現場に。クレーン等による布設工事に。手作業による位置決め、微調整に。
万能型ブロック用クランプ パッド式 EA984FBシリーズ エスコ万能型ブロック用クランプ パッド式 EA984FBシリーズエスコ
37,000税込40,700
1個
8日以内出荷
各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に適しています。爪位置を変えることにより、広いクランプ範囲に対応します。ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持します。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。(無傷型としても使用可。)、手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズです。※吊り上げシャックル位置で容量(kg)は変わります。※落ブタ式U字溝は吊れません。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:AMC250N●使用荷重:140~250kg●クランプ範囲:10~240mm●全長:460mm●重量:5.5kg●材質:高抗張力鋼・特殊ゴム●仕上げ:紫色焼付塗装アズワン品番68-1882-09
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型片岡産業
12,980税込14,278
1枚
11日以内出荷
みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。 かさ上げ用平型パッキン・Z型パッキンZ型パッキンは、かさ上げグレーチング専用の騒音防止サウンドルースです。グレーチングのかさ上げ材底部にピン留めで取付けます。車輌等の通過時に発生する騒音の吸収及びガタつきをなくし、コンクリートU字溝を傷つけません。平型パッキンは、Z型パッキンと同じ機能を保ちながら、より安価にするために開発されたパッキンです。
ゴミスクリーン「トメナイト」GS 中部コーポレーションゴミスクリーン「トメナイト」GS中部コーポレーション
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
U字溝に落とし込むことで枯れ枝、 落葉、 空き缶等のゴミを受け止めることができます。※JIS A 5372 U型側溝に準拠!溶融亜鉛ーアルミニウム マグネシウム合金めっき鋼板(」IS G 3323) (めっきの付洒量表示記号K27)を使用。耐食性に優れています。従来品よりもゴミ収集率をUP(開口率23%)。小さなゴミも受け止めることが出来るので建屋内の溝にも使えます。こまめに掃除をしてください。オーバーフローするおそれがあリます。車両が通行する場所ではご使用にならないでください。
用途U事溝ゴミ受け板厚(mm)1.6加工表面:パンチングメタル
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 ケンボージンク処理 ローレット加工 サイレントゴム付(L型パッキン) 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 ケンボージンク処理 ローレット加工 サイレントゴム付(L型パッキン)中部コーポレーション
11,980税込13,178
1枚
31日以内出荷
スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプゴムパッキン付/極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理ケンボージンク処理加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 サイレントゴム付(L型パッキン) 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 サイレントゴム付(L型パッキン)中部コーポレーション
6,798税込7,478
1枚
4日以内出荷
スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプゴムパッキン付/極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理溶融亜鉛めっき加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
グレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(騒音抑止F型ゴム付)(ZURAZU)T-2 カワグレグレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(騒音抑止F型ゴム付)(ZURAZU)T-2カワグレ
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
スチールグレーチング。チールスベリ止めU字溝用みぞぶたです。
材質スチール荷重(t)2
グレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(騒音抑止F型ゴム付)(ZURAZU)T-6 カワグレグレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(騒音抑止F型ゴム付)(ZURAZU)T-6カワグレ
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
スチールグレーチング。チールスベリ止めU字溝用みぞぶたです。
材質スチール荷重(t)6
グレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(騒音抑止F型ゴム付)(ZURAZU)T-14 カワグレグレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(騒音抑止F型ゴム付)(ZURAZU)T-14カワグレ
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
スチールグレーチング。チールスベリ止めU字溝用みぞぶたです。
材質スチール荷重(t)14
軽量プラスチックU字溝300型 ウッドプラスチックテクノロジー軽量プラスチックU字溝300型ウッドプラスチックテクノロジー
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
農地や軟弱地盤での排水路に建物周りや屋上緑化の排水溝に厨房・調理場の床排水溝に仮設排水路に斜面や法面での排水溝に
用途軽量で敷設作業が簡単です。敷設費用も大幅削減できます。プラスチック中に再生材料を89% 使用。エコマーク製品です。長さ(mm)2000高さ(mm)200エコマーク認定認定溝幅(mm)300外幅(mm)295内幅(mm)310グリーン購入法適合取扱説明書(0.85MB)エコマーク認定番号07118050
軽量プラスチックU字溝300型  12本セット ウッドプラスチックテクノロジー軽量プラスチックU字溝300型 12本セットウッドプラスチックテクノロジー
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
農地や軟弱地盤での排水路に建物周りや屋上緑化の排水溝に厨房・調理場の床排水溝に仮設排水路に斜面や法面での排水溝に
用途軽量で敷設作業が簡単です。敷設費用も大幅削減できます。プラスチック中に再生材料を89% 使用。エコマーク製品です。長さ(mm)2000高さ(mm)200エコマーク認定認定溝幅(mm)300外幅(mm)295内幅(mm)310グリーン購入法適合取扱説明書(0.85MB)エコマーク認定番号07118050
軽量プラスチックU字溝300型  5本セット ウッドプラスチックテクノロジー軽量プラスチックU字溝300型 5本セットウッドプラスチックテクノロジー
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
農地や軟弱地盤での排水路に建物周りや屋上緑化の排水溝に厨房・調理場の床排水溝に仮設排水路に斜面や法面での排水溝に
用途軽量で敷設作業が簡単です。敷設費用も大幅削減できます。プラスチック中に再生材料を89% 使用。エコマーク製品です。長さ(mm)2000高さ(mm)200エコマーク認定認定溝幅(mm)300外幅(mm)295内幅(mm)310グリーン購入法適合取扱説明書(0.85MB)エコマーク認定番号07118050
軽量プラスチックU字溝300型 専用グレーチング 中型車用(6t迄)6本セット※U字溝3本用 ウッドプラスチックテクノロジー軽量プラスチックU字溝300型 専用グレーチング 中型車用(6t迄)6本セット※U字溝3本用ウッドプラスチックテクノロジー
58,980税込64,878
1セット
3日以内出荷
軽量プラスチックU字溝300型 U300用グレーチング
用途適合荷重6t迄 中型車両用長さ(mm)995幅(mm)290厚さ(mm)38銀色ピッチ(mm)33グリーン購入法適合取扱説明書(0.85MB)
軽量プラスチックU字溝300型 専用グレーチング 軽車両用 (2t迄) 2本セット※U字溝1本用 ウッドプラスチックテクノロジー軽量プラスチックU字溝300型 専用グレーチング 軽車両用 (2t迄) 2本セット※U字溝1本用ウッドプラスチックテクノロジー
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
軽量プラスチックU字溝300型 U300用グレーチング
用途適合荷重2t迄 乗用車・軽車両用長さ(mm)995幅(mm)290厚さ(mm)25銀色ピッチ(mm)33グリーン購入法適合取扱説明書(0.85MB)
軽量プラスチックU字溝300型 専用グレーチング 軽車両用(2t迄)6本セット※U字溝3本用 ウッドプラスチックテクノロジー軽量プラスチックU字溝300型 専用グレーチング 軽車両用(2t迄)6本セット※U字溝3本用ウッドプラスチックテクノロジー
46,980税込51,678
1セット
3日以内出荷
軽量プラスチックU字溝300型 U300用グレーチング
用途適合荷重2t迄 乗用車・軽車両用長さ(mm)995幅(mm)290厚さ(mm)25銀色ピッチ(mm)33グリーン購入法適合取扱説明書(0.85MB)
軽量プラスチックU字溝300型 専用グレーチング 中型車用(6t迄)2本セット※U字溝1本用 ウッドプラスチックテクノロジー軽量プラスチックU字溝300型 専用グレーチング 中型車用(6t迄)2本セット※U字溝1本用ウッドプラスチックテクノロジー
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
軽量プラスチックU字溝300型 U300用グレーチング
用途適合荷重6t迄 中型車両用長さ(mm)995幅(mm)290厚さ(mm)38銀色ピッチ(mm)33グリーン購入法適合取扱説明書(0.85MB)
レベルスペーサー NewHikariレベルスペーサーNewHikari(3件のレビュー)
149税込164
1セット(2枚)ほか
当日出荷
圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!固定に便利な5ミリ穴有り。
用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。材質再生PP関連資料(1.46MB)
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶたパッキン付 プレーンタイプ PUC-P(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶたパッキン付 プレーンタイプ PUC-P(一般型)ニムラ
7,398税込8,138
1枚
13日以内出荷
エンドアングル(ツバ)部にパッキンを取り付けたU字溝用グレーチング。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝用/パッキン付ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用縞鋼板付〈歩道用〉 SUC-C(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用縞鋼板付〈歩道用〉 SUC-C(一般型)ニムラ
9,298税込10,228
1枚
13日以内出荷
スベリ止め付きの縞板(3.2mm)を使用し溝部分を覆ってしまう縞鋼板付きのU字溝用グレーチング。溝の中が見えないので美観を損ないません。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの組構式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途U字溝材質SS400タイプ歩道種類U字溝寸法L(mm)995荷重歩道用表面シマ鋼板処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた プレーンタイプ PUC-M(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた プレーンタイプ PUC-M(一般型)ニムラ
3,298税込3,628
1枚
13日以内出荷
歩道用U字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途歩道用材質SS400タイプ歩道ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)993寸法H(mm)19荷重歩道用表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PUC-S(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PUC-S(一般型)ニムラ
4,298税込4,728
1枚
13日以内出荷
細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ細目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 プレーンタイプ PUC(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 プレーンタイプ PUC(一般型)ニムラ
4,298税込4,728
1枚
13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PUC-SV(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PUC-SV(スベリ止)ニムラ
4,398税込4,838
1枚
13日以内出荷
細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ細目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用組構式みぞぶた プレーンタイプ SUC(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用組構式みぞぶた プレーンタイプ SUC(一般型)ニムラ
3,398税込3,738
1枚
13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの組構式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途U字溝材質SS400タイプU字溝ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
チップトップビット(ロングタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)チップトップビット(ロングタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
チップトップビットに全長1000mm ロングタイプ追加 コンクリート、ALC等をスピード穿孔! 真円に近い穴あけ! SDSシャンク:ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大。打撃回転力を効果的に刃先に伝導。 キャンドル型の超硬チップ:センターポイントにより位置決め性能向上。真円に近い穴あけが可能。 主な被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、大理石
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけ。あと施工アンカーの下穴あけ作業。材質本体:鉄、ケース:プラスチック有効長(mm)200適合電動機軽量ハンマードリル関連資料(0.24MB)
細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
4,798税込5,278
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。 主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷
マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げすきま(mm)9.5ピッチP(mm)12.5本体長さL(mm)995
ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
3,398税込3,738
1枚
翌々日出荷
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)995
U字溝用グレーチング L600タイプ 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店U字溝用グレーチング L600タイプ 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)600
U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
種類U字溝ピッチ(mm)33
伸縮ステンぴったり溝ジョレン 千吉伸縮ステンぴったり溝ジョレン千吉
2,898税込3,188
1本
当日出荷
U字溝にピッタリはまる、U型形状のジョレンです。U型形状の為、U字溝の底にぴったりフィットし泥やゴミなども残さずすくえます。深型形状で、一度に泥やゴミをたっぷりすくえます。水抜け穴も多数有る為、通水性も抜群です。丈夫で握りやすい楕円パイプで耐久性も抜群です。しっかり固定出来るピンタイプの伸縮柄です。
用途ジョレンヘッド幅(mm)約130材質(ヘッド)ステンレス材質(パイプ)アルミ幅(mm)約130
ぴったり溝ジョレン 千吉ぴったり溝ジョレン千吉
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
U字溝にピッタリはまる、U型形状のジョレンです。U型形状の為、U字溝の底にぴったりフィットし泥やゴミなども残さずすくえます。深型形状で、一度に泥やゴミをたっぷりすくえます。水抜け穴も多数有る為、通水性も抜群です。ステンレス製でサビに強く、お手入れも簡単です。
用途ジョレンヘッド幅(mm)約130材質(ヘッド)材質(パイプ)幅(mm)約130
ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺) 998L 三榮ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺) 998L三榮
15,980税込17,578
1枚
6日以内出荷
U字溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。
用途U事溝向けタイプ長さ(mm)998種類U字溝材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
清玄 細工刀 丸3mm 与板利器工業清玄 細工刀 丸3mm与板利器工業
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。刃の断面がU字になっているため、様々な深さや大きさの溝彫りに使用します。荒彫りから仕上げ彫りまで幅広く使用できます。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。
用途木彫、版画、小細工。刃型丸型材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木刃幅(mm)3
安寿 折りたたみシャワーベンチ HPフィット Aron(アロン化成)安寿 折りたたみシャワーベンチ HPフィットAron(アロン化成)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
座ったままで陰部洗浄!!折りたたみでスッキリ収納!!・U字溝の中央部を狭くすることで、お尻の小さな方でも落ち込みにくい配慮を行っています。U字型座面なのでシャワーヘッドを差し込んで局部を洗うことができます。
寸法(cm)幅46×奥行45~53×高さ64~74、折りたたみ時:奥行19×高さ78~89、座面:幅36×奥行30、座面高:33~43(6段階/2)、U字溝:幅狭部4.5・幅広部(前)9・(後)10質量(kg)4.1材質ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマー樹脂、EVA樹脂、アルミ、合成ゴム最大使用者体重(kg)100機能折りたたみ、ひじ掛けはね上げ、ソフト座面加工SIAA防カビ加工仕様完成品ケース入数2
細工刀 伝匠細工刀伝匠
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。刃の断面がU字になっているため、様々な深さや大きさの溝彫りが可能。荒彫りから仕上げ彫りまで幅広く使用できます。
用途木彫・版画・小細工等作業に。全長(mm)160材質(柄部)ブナ材材質(刃)安来鋼青紙二号刃型
U字溝ゴム 岡安ゴムU字溝ゴム岡安ゴム
12,980税込14,278
1巻
7日以内出荷から12日以内出荷
U字型溝ゴム。 樹脂・金属等のエッジ部の保護材。 長尺商品の為、ハサミ等で任意のサイズカットが可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。
用途樹脂・金属等のエッジ部の保護材。材質EPDM長さ(m)40硬度65°色調RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺) 三榮ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺)三榮
10,980税込12,078
1枚
6日以内出荷
U字溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。 藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。
長さ(mm)498材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
U字溝側溝用ステンレス製グレーチング用 平型クッションゴム 第一機材U字溝側溝用ステンレス製グレーチング用 平型クッションゴム第一機材
669税込736
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
付属品シール付種類U字溝