U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)30×30×3
材質Q235B(SS400相当)
長さ(mm)約995
形状並目 プレーン
高さ(mm)約30
タイプ歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)約33
表面処理亜鉛メッキ
許容差±3mm
バー高さ(mm)約19
等分布荷重(kN/m2)約5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状並目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ並目
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)30×30×3
材質Q235B(SS400相当)
長さ(mm)約993
形状並目 プレーン
高さ(mm)約30
タイプ歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)約30
表面処理亜鉛メッキ
許容差±3mm
バー高さ(mm)約19
等分布荷重(kN/m2)約5
スタンダードなタイプのU字溝用グレーチングです。簡単な構造のため低価格である
種類U字溝
仕様エンドアングル(mm):L-5×40×40適合荷重側溝:T-2
トラスコ品番457-3331
材質スチール表面処理:亜鉛メッキ仕上げ
長さ(mm)995
質量(kg)13.8
高さ(mm)25
タイプU字溝用並目タイプ
ピッチ並目
ピッチ(mm)33
溝幅(mm)300
外幅×内幅(mm)360×290
1枚
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など
種類U字溝
ピッチ並目
材質スチール溶融亜鉛めっき
幅(mm)995
ピッチ(mm)(クロスバー)50
スタンダードタイプのU字溝用グレーチングです。
ピッチ並目
仕様エンドアングル:L-4×40×40
適合(荷重側溝)T-2
トラスコ品番818-8857
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
質量(kg)7.2
タイプ並目ノンスリップタイプ
種類U字溝
ピッチ(mm)33
1枚
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など
種類U字溝
ピッチ並目
材質スチール溶融亜鉛めっき
仕様騒音低減ゴム付
幅(mm)995
ピッチ(mm)(クロスバー)50
関連キーワード