各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。
トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。
ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。
本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。
手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。
特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。
寸法L(mm)440
寸法H(mm)76
仕様ロックレバーを操作することで素早くロックを開放することができます。
エスコ品番EA984D-1
全長(mm)318
質量(kg)2.2
積載荷重(kg)250
使用荷重(kg)250
1個
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
マシン用、U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。(ウレタンパッド式)。ウレタンゴムのパッド式によりコンクリーと製品の損傷保護。解放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。無傷型
U字溝・フリュームなどコンクリート製品の専用吊クランプです。
機械吊りも出来るハンドタイプ。
用途U字溝・フリュームなどの施工現場で
トラックの積み下ろしに
手作業による位置決め、微調整に
質量(kg)2.2
寸法H(mm)147
寸法B(mm)190
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。
クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。
道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。
トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。
吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
材質高抗張力鋼
仕上紫色焼付塗装
トラスコ品番448-6340
質量(kg)2.2
寸法L(mm)167
寸法H(mm)318
使用荷重(kg)250
寸法D(mm)50
寸法H2(mm)85
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適。
本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセットできるので非常に便利です。
クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。
取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。
用途U字溝吊り。
トラスコ品番107-1998
質量(kg)12
寸法L(mm)458
寸法H(mm)125
1組(2台)
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
エスコ品番EA984ED-5
全長(mm)470
質量(kg)6/台
1セット(2個)
¥39,200
税込¥43,120
当日出荷
JIS鉄筋コンクリートU形・JIS落蓋式U字溝・情報ボックスU形専用吊クランプ
U字溝割れ止めホルダー付。(本体と必ずセットでご使用ください。)
吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。
開放ロックへの切替がストッパーのワンタッチ操作で簡単。
特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
適用ワークはJISU形240、300A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ2mまで。
トラスコ品番451-4823
質量(kg)12
仕上紫色焼付塗装
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
溝長(mm)2000以内(U字溝)
適合サイズ(mm)呼径:JIS240・250・300(300A迄)、深さ:300(max)
自重(kg)10(セーフティーホルダー1本付)
定格容量(kg)500
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。
仕様ハンド・マシン両用タイプ
完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
用途各種U形側溝専用吊クランプ。
トラスコ品番451-4815
材質一般構造用圧延鋼材
質量(kg)27
寸法L(mm)560
寸法H(mm)731~973
基本使用荷重(t)1
クランプ範囲(mm)210~250・250~290・290~330
寸法D(mm)75
寸法H2(mm)198
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
機械吊り専用のマシンタイプ。
ハンドタイプと共通した竪吊りのほか、引き起こしや横吊りにも使用できます。
用途U字溝・フリュームなどの施工現場で
トラックの積み下ろしに
クレーン等による布設工事に
手作業による位置決め、微調整に
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。
用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。
寸法L(mm)440
寸法H(mm)84
ハンド・マシン兼用/ハンドル収納式
運搬・敷設に手軽で最高の使い道
可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型です。
吊り環を吊り上げることにより4個のカムが連動して外側に回転し、吊り荷を内側から押し付ける構造です。
用途道路用側溝、U字溝、可変側溝の内づり
仕様可変側溝用掛け金具付(PAT)・自動着脱装置付き(PAT)
トラスコ品番851-6163
材質高抗張力鋼
質量(kg)30.3
使用荷重(kg)400~2000
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷から10日以内出荷
ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
寸法H(mm)335
エスコ品番EA984DA-60
全長(mm)335
質量(kg)2.2
1個
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
関連キーワード