材質鉄
種類U字角ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類U字角ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類U字角ワッシャー
表面処理ユニクロ
厚さt(mm)6
呼び寸法M8
外径(mm)25
材質ステンレス
種類U字角ワッシャー
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下
材質ステンレス鋼(SUS)
材質SUS304
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
材質鉄
種類U字角ワッシャー
呼び寸法M22
寸法t(mm)6
寸法D(mm)68
表面処理生地
厚さt(mm)6
1個
¥409
税込¥450
翌日出荷
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。
長さ(mm)140
幅(mm)70
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
種類U字 角ワッシャー
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
材質鉄(または標準)
種類U字 角ワッシャー
表面処理ユニクロムメッキ
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
材質鉄(または標準)
種類U字 角ワッシャー
表面処理溶融亜鉛メッキ
端面のみを貼り合わせたラミネートタイプです。
簡単に剥離ができ、思い通りの板厚に調整が可能です。
板厚(mm)(総板厚)1.0
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
材質SUS303
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301
種別ロール
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード