66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(50個)
729 税込802
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)ステンレス 表面処理(ねじ部)生地 材質(ワッシャー)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)ステンレス 表面処理(ねじ部)生地 材質(ワッシャー)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(50個)
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1袋(50個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~) SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
特価
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

お皿としてもお使い頂けます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
1,990 税込2,189
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:イソブチルアルコール●測定範囲:5~100ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名208U イソブチルアルコール 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9736-28 校正証明書一般校正
1式
21,980 税込24,178
8日以内出荷

スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
制御方式メータアウト 形状ユニバーサル タイプメーターアウト ボディサイズ1/8、1/4 六角対辺(mm)9 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
特価
699 税込769
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)




標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~) SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3311F-~) SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~) SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)


スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~) SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2201 SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~) SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~) SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

AS Series(AS2211FS) SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)





標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2211 SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)



AS Series(AS3201FS) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3201 SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300 SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

AS Series(AS2201FS1) SMC CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)