カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 制御機器(15)
  • 自動車純正部品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-0802」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
みのむしクリップ⇔みのむしクリップ リード線付 ユーボンみのむしクリップ⇔みのむしクリップ リード線付ユーボン(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(5色×2本)
当日出荷
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
ヒューズ付(1A)みのむしテストリード線 ユーボンヒューズ付(1A)みのむしテストリード線ユーボン
1,998税込2,198
1袋
当日出荷
みのむしクリップとみのむしクリップの間にヒューズフォルダーが入っています。(赤色コードのみ)
通電電流(A)(最大)1 125VACコード長さ(mm)500コードVSF03sqクリップ(みのむし)U-0102ヒューズ30mm×6.4Φ※ヒューズ1A:2本付属
ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMCブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズSMC
779税込857特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
ウス平 組ヤスリ ツボサンウス平 組ヤスリツボサン
18,980税込20,878
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
標準の平ヤスリより厚みが薄いヤスリです。 薄手の平ヤスリは、先端のしなりがきいて小気味よい工作ができます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状
エルボユニオン (KGL~) SMCエルボユニオン (KGL~)SMC
5,398税込5,938
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。脚部伸縮ピッチ(mm)●耐食環境使用可能●金属部:SUS303
クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMCクリーンワンタッチ管継手 (KP~)SMC
13,980税込15,378
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Signal Construct LED表示灯 Signal ConstructSignal Construct LED表示灯Signal Construct
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブッシング SBU イハラサイエンスブッシング SBUイハラサイエンス
999税込1,099
1個
翌日出荷
【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K
ユニオンワイ (KRU~) SMCユニオンワイ (KRU~)SMC
7,798税込8,578
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。形状ユニオンワイ
ブランチ KQ2U (シール剤なし) ミリサイズ SMCブランチ KQ2U (シール剤なし) ミリサイズSMC
7,598税込8,358
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ SMCブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズSMC
549税込604
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。
クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPU08 SMCクリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPU08SMC
12,980税込14,278
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
ユニオンワイ (KGU~) SMCユニオンワイ (KGU~)SMC
5,398税込5,938
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に 使用。
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2U08 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2U08SMC
2,798税込3,078
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
クリーンルーム用空気圧機器(10-KGU~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KGU~)SMC
5,498税込6,048
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
6,898税込7,588
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
KQ2LU-G - ブランチエルボユニオン(シール剤) SMCKQ2LU-G - ブランチエルボユニオン(シール剤)SMC
2,898税込3,188
1袋(2個)
3日以内出荷から15日以内出荷
仕様おねじシール方式:(-) シール剤なし、オーダーメイド/クリーンシリーズ:(-) なし
21-K SMC21-KSMC
12,980税込14,278
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤なし) ミリサイズ SMCブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤なし) ミリサイズSMC
5,198税込5,718
1袋(10個)
3日以内出荷から21日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。形状ブランチエルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
クリーンルーム用空気圧機器(10-KGL~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KGL~)SMC
5,598税込6,158
1袋(2個)
3日以内出荷から15日以内出荷
KQ2U - ブランチ(KQ2U08) SMCKQ2U - ブランチ(KQ2U08)SMC
7,498税込8,248
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
10 Series(10-KQ2U) SMC10 Series(10-KQ2U)SMC
8,898税込9,788
1袋(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
表示灯 230V 赤 実装ホールサイズ:8mm Signal Construct表示灯 230V 赤 実装ホールサイズ:8mmSignal Construct
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
ナットワッシャ及びシールワッシャSignalConstruct突出型8mmIP67LEDパネルインジケータ、SWQUシリーズ屋外用途に最適保護クラス:IP67クロムめっき金属製ハウジング
仕様●定格電圧:230V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●定格電流:20mA●強度:1300mcd●長さ:32.2mmアズワン品番65-7263-04
KQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU08) SMCKQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU08)SMC
5,398税込5,938
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
BRR9170 キャリパー固定ボルト C25 SHIMANO(シマノ)BRR9170 キャリパー固定ボルト C25SHIMANO(シマノ)
889税込978
1個
8日以内出荷
メガネ釘 コンドーテックメガネ釘コンドーテック
28,980税込31,878
1ケース(50本×4箱)
5日以内出荷から7日以内出荷
表面処理ユニクロメッキ
Natural Smile トレーニングジャケット TJ0802U ボンマックスNatural Smile トレーニングジャケット TJ0802Uボンマックス
2,898税込3,188
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
便利な機能が満載の万能トレーニングジャケット。 無駄を削ぎ落としたベーシックなトレーニングジャケット。パイピングを施したラグランスリーブは動きやすく、シルエットもドローコードで微調整できるという便利な構造です。 ジップの金具部分が直接触れないように、首元には金具を収納するためのポケットを配置しています。着心地の良さを追求。 大きく採られた袖口のリブは、身頃と同色で統一感のある仕上がりになっています。身体にしっかりとフィットします。 使い勝手の良い片玉縁ポケットをボディの前方両サイドに配置。耐久性に優れた作りのため、痛みにくいのも特徴です。 両脇の裾裏にはスピンドルを配したドローコードを装備しています。これにより微妙な身幅のサイズ調整が可能です。
素材ブリスター ポリエステル100%性別男女兼用
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQU08 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQU08SMC
11,980税込13,178
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ブランチ適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R接続ねじ1/4仕様(-X53) シールテープ付材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGU08 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGU08SMC
21,980税込24,178
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
ブランチエルボユニオン KGLU0 SMCブランチエルボユニオン KGLU0SMC
5,698税込6,268
1袋(2個)
9日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途直角方向のチューブ 同士の分岐接続に 使用。
KQ2 Series(KQU08-~) SMCKQ2 Series(KQU08-~)SMC
8,298税込9,128
1袋(10個)
9日以内出荷
KPQU_KPGU - ブランチ(KPGU08) SMCKPQU_KPGU - ブランチ(KPGU08)SMC
25,980税込28,578
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ブランチ適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R材質(G) ステンレス (SUS304)
KQ2 Series(KQLU~) SMCKQ2 Series(KQLU~)SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2U08-~) SMCKQ2 Series(KQ2U08-~)SMC
8,298税込9,128
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2LU~) SMCKQ2 Series(KQ2LU~)SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
9日以内出荷
マイクロチップ, イーサネット PHY トランシーバ IEEE802.3/802.3u、ISO 802-3/IEEE802.3 MICROCHIPマイクロチップ, イーサネット PHY トランシーバ IEEE802.3/802.3u、ISO 802-3/IEEE802.3MICROCHIP
77,980税込85,778
1セット(490個)
7日以内出荷
仕様サポート規格:IEEE802.3/802.3u、ISO 802-3/IEEE802.3 、 トランシーバ数:1 、 データレート:100Mbps 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:32 、 標準動作供給電圧:1.62 → 3.6 V 、 寸法:5.1 x 5.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:5.1mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 幅:5.1mm 、 LAN8710A 10/100イーサネットトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応
ラックパネル RS PRO ブランキングパネル 8U 483 x 9mm RS PROラックパネル RS PRO ブランキングパネル 8U 483 x 9mmRS PRO
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
タイプ = ブランキングパネル色 = グレー材質 = スチール奥行 = 9mm寸法 = 483 x 9mmラックユニット = 8URS Pro 19 インチ スチールサーバーキャビネットブランキングパネル. RS Pro の高品質フロントサーバーラックキャビネットブランキングパネルについてご紹介します。この 19 インチキャビネットブランキングパネルは、未使用スペースを塞ぐことで、キャビネットをすっきり整頓して効率的に作業できるようにするのに最適です。サーバー環境で使用すると、キャビネット内での前から後ろへの空気の流れを止め、キャビネット背面からサーバーを暖かい空気から保護できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RS Pro のこの 19 インチパネルは、さまざまなサイズを取り揃えています。また、ご使用の環境に合わせてブラック又はグレーのタイプをご用意しています。グレー: .ラックサイズ 1U-802-0226 ; .ラックサイズ 2U-802-0229 ; .ラックサイズ 3U-802-0223 ; .ラックサイズ 4U-802-0232 ; .ラックサイズ 5U-802-0235 ; .ラックサイズ 6U-802-0239 ; .ラックサイズ 8U-802-0248 ; .ラックサイズ 10U-802-0241 ; 黒: .ラックサイズ 1U-802-0245 ; .ラックサイズ 2U-802-0254 ; .ラックサイズ 3U-802-0257 ; .ラックサイズ 4U-802-0251 ;. 特長と利点:. .高品質スチール製 .高温および低温の空気の混合を防止して、装置の性能を向上させる .サーバラック内の空きスペースを隠して、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を実現します .安定性フランジにより、パネルの剛性が向上し、エアフローによる振動やノイズが軽減されます .静電粉塗装仕上げ .グレーまたはブラック仕上げを選択できます .さまざまなラックユニットサイズ. 認証と認定:. . GOST-R
RoHS指令(10物質対応)対応