材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
ねじ山種類メートル並目
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304
種類Uボルト
材質鉄
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質ステンレス(SUS304)
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316L
ねじ山種類メートル並目
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用
材質ステンレス
質量(g)36
寸法L(mm)80
ねじ径M6
ねじ長さ(mm)30
寸法D(mm)5.3
寸法T(mm)30
寸法W(mm)70
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。
材質SUS304ステンレス
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。
材質ユニクロメッキ
材質は鉄で耐食性向上のため溶融亜鉛めっき処理をしています。電気めっきに比べ耐食性に優れており、特に屋外環境下で有効です。
用途Uボルト固定用プレートとして。
トラスコ品番369-3629
材質鉄、表面処理:溶融亜鉛メッキ
全長(mm)76
寸法L(mm)76
寸法L1(mm)46
表面処理溶融亜鉛めっき
寸法T(mm)11
寸法W(mm)25
寸法P(mm)20
適合管外径D:25A
適合ボルトU:25A
1個
¥239
税込¥263
翌日出荷
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。
材質ユニクロメッキ
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。
材質SUS304
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
一般鋼管Uボルト用のステンレス製プレートです。
材質SUS304ステンレス
寸法t(mm)2
材質スチール(ユニクロメッキ)
寸法T(mm)3
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。
材質SUS304
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様バレル仕上げ
付属品3/8ナット 2個
材質ステンレス
種類Uボルト
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途SGP管用。
寸法t(mm)2.0
仕上電気亜鉛メッキ
材質(プレート)ポリプロピレン
規格M6-25A
部品名称Uボルト
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.84MB)
図解NoBSM-1065SLT-20BA 分水器バルブ部品_No.16、BSM-1070SLT 分水器バルブ部品_No.14、BSM-1270SLT 分水器バルブ部品_No.14、BSM-1365SLT-20HA 分水器バルブ部品_No.16、BSM-1270SLT(18) 分水器バルブ部品_No.14、BSM-1670SLT(18) 分水器バルブ部品_No.14、BSM-1065SLT-20HA 分水器バルブ部品_No.16、BSM-1670SLT 分水器バルブ部品_No.14、BSM-1070SLT(18) 分水器バルブ部品_No.14
1個
¥270
税込¥297
7日以内出荷
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。
材質ドブメッキ
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として
材質ステンレス(SUS304)
付属品ナット2個
配管用のUボルトです。
材質鉄
ねじ径M8
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げユニクロ
有色クロメート仕上げとなります。
用途外面被覆鋼管を振れ止めする金具
材質有色クロメート仕上
ボルト径dW3/8
用途外面被覆鋼管を振れ止めする金具
材質SUS304
ボルト径dW3/8
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として
材質スチール(SWCH)
付属品ナット2個
ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
材質ステンレス(SUS304)
ねじ径W3/8”
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。被覆はグレー色となります。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管等を振れ止めする金具
材質【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビ
寸法W(mm)25
ボルト径dW3/8
U字金具の代表的な製品です。
配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。
材質スチール(SWCH)
セット内容3/8ナット 2個
寸法d(mm)W3/8
寸法E(mm)8.3
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ