カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(702)
  • オフィス家具(137)
  • 制御機器(129)
  • パソコン/周辺機器(108)
  • バイク純正部品(27)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 空調・電設資材(21)
  • 梱包用品(20)
  • マスク(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 農業機械(16)
  • 建築金物(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • バイク部品(11)
  • 家電(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 電気材料(9)
  • メカニカル部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 切削工具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 作業服(5)
  • 自転車部品(5)
  • 照明(4)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u2w」の検索結果

関連キーワード
1,378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク用フィルタU2W(重松製作所) 重松製作所防じんマスク用フィルタU2W(重松製作所)重松製作所(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(10枚)
当日出荷
ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)種別フィルター/ろ過材区分RL2仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ適合(マスク) DR165U2W、DR80U2W、DR28U2W、DR28KU2W、DR26U2W、DR28AHPトラスコ品番332-3510質量(g)13粒子捕集効率(%)96以上ろ過材の種類メカニカルフィルタアズワン品番64-8899-01
防じんマスク DR28U2W 重松製作所防じんマスク DR28U2W重松製作所(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
溶接作業に最適
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)国家検定合格番号TM15サイズM吸気抵抗(Pa)(社内基準値):50(±15)石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能粒子捕集効率(%)(社内基準値):96以上ろ過No.メカニカル材質(接顔体)NBR質量(g)(社内基準値):195(±10)種別取替式防じん吸気抵抗上昇値(Pa)(社内基準値):120鳥インフルエンザ類対策用対応可能排気抵抗(Pa)(社内基準値):45(±15)仕様活性炭素繊維入りフィルタダブルクッション溶接時の不快臭を取り除きます適合(ろ過材)U2W区分RL2材質(面体)ニトリルゴム面体適合フィルターU2W指定防護係数10
防塵マスクDR80U2W (伝声器付) U2Wフィルタ使用 重松製作所防塵マスクDR80U2W (伝声器付) U2Wフィルタ使用重松製作所
5,298税込5,828
1個
当日出荷
伝声器を内蔵。マスクをしたまま、明瞭な会話ができます。
用途石綿作業:呼吸用保護具の区分4対応。種別取替式防じん区分RL2国家検定合格番号TM13指定防護係数10
防じんマスク DR165U2W 重松製作所防じんマスク DR165U2W重松製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ツインダブルクッションで、密着性抜群。低抵抗タイプで呼吸がラクラク。伝声器付きで、会話が明瞭。衝撃吸収性、耐炎性があるCS面体です。
国家検定合格番号TM90サイズM粒子捕集効率(%)96.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能質量(g)715±20吸気抵抗上昇値(Pa)140以下材質(接顔体)シリコーンゴム吸気抵抗(Pa)65±15鳥インフルエンザ類対策用対応可能仕様しめひも6点支持式種別取替式防じん区分RL2機能伝声器材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4555-01適合フィルターU2W指定防護係数10
防じんマスク DR26U2W 重松製作所防じんマスク DR26U2W重松製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
溶接作業に最適接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。接顔体は合成ゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。
用途水ミスト(湿式研磨作業等)国家検定合格番号TM42区分RL2指定防護係数10
DR28U2W用 吸気弁 重松製作所DR28U2W用 吸気弁重松製作所
1,398税込1,538
1セット(5個)
当日出荷
適合(防じんマスク)DR28U2W
取替え式防じんマスク DR28SU2W 重松製作所取替え式防じんマスク DR28SU2W重松製作所(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から58日以内出荷
ロングセラーのフィルタU2Wを使用しています。
区分RL2質量(g)235指定防護係数10
USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー)USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデルBUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応! コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる 写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A)付属品取扱説明書、保証書質量(g)約37対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず)消費電流(mA)最大:500動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間
LGU2W470MELY ニチコンLGU2W470MELYニチコン
399税込439
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LGU2W101MELA ニチコンLGU2W101MELAニチコン
549税込604
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CR Series(CRBU2W30) SMCCR Series(CRBU2W30)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
取替え式防じんマスク DR165U2W 重松製作所取替え式防じんマスク DR165U2W重松製作所
29,980税込32,978
1個
37日以内出荷から61日以内出荷
全面形ですので、目も保護します。撥水・撥油性があり、水洗い再生でき経済的です(U2W)。活性炭素繊維をブレンドしたフィルターで溶接時に発生する有害なオゾンを除去。
区分RL2質量(g)740国家検定合格番号第TM445号指定防護係数10
U-2W-3.5g エコネイビー 山陽物産U-2W-3.5g エコネイビー山陽物産
28,980税込31,878
1箱(1000本)
3日以内出荷
プラスチックを一切使わない包材である「みざらしクラフト紙」を使用したシリーズ。このハブラシは食用に適さない古米や砕米を約35%配合しています。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。仕様(ハブラシ)28穴PBT毛付属品ハミガキ粉:3.5gチューブネイビー本体寸法(mm)12×170×15入数1000本バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190067バイオマス配合率(%)35
CR Series(CRBU2W40) SMCCR Series(CRBU2W40)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
取替え式防じんマスク DR28SPU2W 重松製作所取替え式防じんマスク DR28SPU2W重松製作所
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
合図を送るのに有効な、笛付きです。
用途溶接作業 石綿作業(呼吸用保護具の区分4)仕様取替え式防じんマスク、型式検定合格番号第TM359号、国家検定区分:RL2合格品トラスコ品番825-2453サイズM区分RL2質量(g)290材質(面体)シリコーンゴム指定防護係数10
U-2W-3.5g エコホワイト 山陽物産U-2W-3.5g エコホワイト山陽物産(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1箱(1000本)
3日以内出荷
プラスチックを一切使わない包材である「みざらしクラフト紙」を使用したシリーズ。このハブラシは食用に適さない古米や砕米を約35%配合しています。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。仕様(ハブラシ)28穴PBT毛付属品ハミガキ粉:3.5gチューブホワイト本体寸法(mm)12×170×15入数1000本バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190067バイオマス配合率(%)35
U-2W-3.5g エコグレー 山陽物産U-2W-3.5g エコグレー山陽物産
28,980税込31,878
1箱(1000本)
3日以内出荷
プラスチックを一切使わない包材である「みざらしクラフト紙」を使用したシリーズ。このハブラシは食用に適さない古米や砕米を約35%配合しています。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。仕様(ハブラシ)28穴PBT毛付属品ハミガキ粉:3.5gチューブグレー本体寸法(mm)12×170×15入数1000本バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190067バイオマス配合率(%)35
CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2W10) SMCCRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2W10)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
(W) 両軸一面取サイズ(mm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ  (CDRBU2W1~) SMCフリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRBU2W1~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。 ・軽量12%削減。 ・6通りの直接取付が可能。 ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチの取付位置が自由に設定可能。 ・オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2-Z、CDRBU2WU-Z)
花うさぎ包装紙 HEADS(ヘッズ)花うさぎ包装紙HEADS(ヘッズ)
1,798税込1,978
1パック(50枚)
4日以内出荷
程よい厚みの包装紙です。和風でも、可愛らしくしたいお店にぴったりです。
仕様片面デザイン材質上質紙 52.3g/m2寸法(幅W×高さH)(mm)750×525
CRBU2WU/CDRBU2WU-Z - ロータリアクチュエータ/角度調整付フリーマウントタイプ(CRBU2WU20) SMCCRBU2WU/CDRBU2WU-Z - ロータリアクチュエータ/角度調整付フリーマウントタイプ(CRBU2WU20)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
サイズ20(W) 両軸一面取磁石内蔵有無(-) 磁石なし
フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ  (CDRBU2W30-~) SMCフリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRBU2W30-~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。 ・軽量12%削減。 ・6通りの直接取付が可能。 ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチの取付位置が自由に設定可能。 ・オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2-Z、CDRBU2WU-Z)
ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム)ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB)BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP42消費電流(mA)最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA保証期間1年使用CPU32bit CPUプロセッサ光源(nm)赤色LED(620~630)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
スマートメーターユニット 河村電器産業スマートメーターユニット河村電器産業
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
U-2W チューブなしエコホワイト バイオマスシリーズ 山陽物産U-2W チューブなしエコホワイト バイオマスシリーズ山陽物産
19,980税込21,978
1箱(1000本)
5日以内出荷
プラスチック使用料を抑え、生物由来資源(バイオマス)を配合した業界初のアメニティシリーズです。このハブラシは食用に適さない古米や砕米を約35%配合しています。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。寸法(mm)本体:12×170×15、袋:42×210×12ホワイト入数1箱1000本バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190067バイオマス配合率(%)【バイオマス】35
USB2.0 マルチカードリーダー ケーブル収納モデル BUFFALO(バッファロー)USB2.0 マルチカードリーダー ケーブル収納モデルBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
USB2.0マルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!SD/microSDなど主要のメディアを幅広くカバーしています!ケーブルを収納できる設計のため、持ち運びスッキリCFのピン折れを防止するこだわり設計
付属品取扱説明書、保証書質量(g)約48対応OSWindows、Mac、Chrome OS対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(ケーブル含まず)消費電流(mA)最大500インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A)保証期間1年間対応メディアMMC、RS-MMC、SDメモリーカード、microSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティックMicro動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90ケーブル長(cm)約10
タワー型USBタップ 6口+A×2 多摩電子タワー型USBタップ 6口+A×2多摩電子
3,998税込4,398
1個
当日出荷
縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。 コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。 雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。 USB-A2ポート合計最大2.4A。 接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。 ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他出力【USB-A】単独使用時最大12W(DC5V 2.4A) 2ポート同時使用時合計最大DC5V 2.4A定格AC100V 14A 合計1400Wケーブル長(m)約2質量(g)約370USBポートUSB-A×2差込口AC:6(2ピン)ホワイトコンセント形状2P
USB-ACアダプタ ミニ 2.4A対応 5ポート 30W 6A対応 MCOUSB-ACアダプタ ミニ 2.4A対応 5ポート 30W 6A対応MCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
スマートフォンを5台同時に高速充電できる 超コンパクトな軽量USB-ACアダプタ 5ポート合計最大出力6A出力 スマートIC搭載で効率よく充電可能 コンパクト軽量設計 隣のポートをふさがない薄型設計 各端子の出力を2.4Aまでに制御 5つの安心保護機能搭載 収納式スイングプラグ採用
材質ABS質量(g)約88出力5V/6000mA(6A)5ポート合計寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×67×51対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・携帯ゲーム機等入力AC100V~240VUSBポート数5定格入力AC100V~240V
CR Series(CRBU2W15) SMCCR Series(CRBU2W15)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
関連キーワード
...