カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
  • 農業機械(39)
  • メカニカル部品(25)
  • 自動車純正部品(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 制御機器(22)
  • 切削工具(16)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 建築金物(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 保管用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u40-5」の検索結果

360件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40-5~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40-5~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
  • 丸型中空スペーサー CU(SUS303) 廣杉計器

    丸型中空スペーサー CU(SUS303)

    廣杉計器(23件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS303
  • デニム腕カバー 両口ゴム ユニワールド

    デニム腕カバー 両口ゴム

    ユニワールド(26件のレビュー)
    489税込538
    1双
    当日出荷
    腕の汚れが気になる作業時に大活躍!腕の事故防止
    用途園芸・ガーデニング・事務作業等材質綿100%インディゴサイズフリー幅(cm)14.7長さ(cm)37.7
  • CD Series(CDM2U40-5Z) SMC

    CD Series(CDM2U40-5Z)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)5
  • 六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303) 廣杉計器

    六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    579税込637
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS303
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
  • スペーサー(ステンレススペーサー) CU-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器

    スペーサー(ステンレススペーサー) CU-400シリーズ(M=4用)

    廣杉計器
    2,498税込2,748
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • タッセドカフェ用リッド サンナップ

    タッセドカフェ用リッド

    サンナップ(1件のレビュー)
    749税込824
    1組(50個)
    当日出荷
    材質ポリスチレン高さ(mm)20
  • ステンレススペーサー(丸型) / ARU 廣杉計器

    ステンレススペーサー(丸型) / ARU

    廣杉計器
    3,598税込3,958
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別両メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用) 廣杉計器

    スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用)

    廣杉計器
    2,098税込2,308
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心軸 住友電工ハードメタル

    偏心軸

    住友電工ハードメタル
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 水銀ゼロ U字型最高最低温度計 安藤計器製工所

    水銀ゼロ U字型最高最低温度計

    安藤計器製工所(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    水銀は使っておりません。使い方は今までどおりです。真ん中のボタンを押して簡単リセット。ビニールハウスなどで多く利用されています。
    幅(mm)60(屋根85)高さ(mm)230奥行(mm)30(屋根使用時45)温度範囲(℃)最低/-40~50、最高/-30~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60(屋根85)×30(屋根使用時45)最小目盛(℃)1アズワン品番63-1457-57特殊用途園芸用
  • U字型最高最低温度計 マイゾックス

    U字型最高最低温度計

    マイゾックス
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    U字型のガラス管を使った最高最低温度計 真ん中のボタンを押して簡単リセットのプッシュ式。
    測定範囲(℃)-40~50温度範囲(℃)50精度±1°または1目量(-10~30°)/±2°(-10~30°以外)設置方式ハンディ
  • 弁当容器 本体 WU エフピコ

    弁当容器 本体 WU

    エフピコ
    18,980税込20,878
    1ケース(15枚×20袋)
    翌日出荷から4日以内出荷
    種別本体
  • SUS303ステン スペーサー CU 大阪魂

    SUS303ステン スペーサー CU

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイ

    IKO(日本トムソン)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類クロスローラーウェイ
  • H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用 ユニカ

    H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用

    ユニカ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
    用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • わっぱ  透明蓋付(V) エフピコ

    わっぱ 透明蓋付(V)

    エフピコ(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1ケース(15枚×20袋)
    3日以内出荷
    のせ蓋付きです。本体と蓋のセットになります。
    商品タイプ本体材質本体:WU/蓋:OPS
  • 嵌合蓋(OPS) エフピコ

    嵌合蓋(OPS)

    エフピコ
    14,900税込16,390
    1ケース(15枚×60袋)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質OPS
  • Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射) 乾電池タイプ Hydrangea

    Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射) 乾電池タイプ

    Hydrangea
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム幅(mm)37ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ40mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
  • 保持器付ローラベアリング TRU IKO(日本トムソン)

    保持器付ローラベアリング TRU

    IKO(日本トムソン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。 複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。
    シールド形状開放形軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 嵌合蓋(V)OPS 丸 エフピコ

    嵌合蓋(V)OPS 丸

    エフピコ
    10,980税込12,078
    1ケース(15枚×20袋)
    3日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
    材質OPS高さ(mm)20
  • 遠心式限外ろ過フィルターユニット 4.0タイプ 1箱 24個入 CFUシリーズ アズワン

    遠心式限外ろ過フィルターユニット 4.0タイプ 1箱 24個入 CFUシリーズ

    アズワン
    26,300税込28,930
    1箱(24個)
    翌々日出荷
    最終濃縮液のピペッティングが容易です。15mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。
    仕様●最終濃縮液量:40~100μL●最大遠心強度:スイングローター/4000、アングルローター/5000材質膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂、キャップ・シーリングガスケット/PE有効ろ過面積(cm2)3.5最大処理量(mL)スイングローター/15.0、アングルローター/14.0
  • SUS316ステン スペーサー 大阪魂

    SUS316ステン スペーサー

    大阪魂
    718税込790
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS316)
  • 2WAYヘッドライト デジタルランド

    2WAYヘッドライト

    デジタルランド
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    ワイド照射のCOBとズーム照射のLEDを用途に応じて切り替えることができます。キャップやヘルメットにも着用可能!。照射角度を約100°まで調整可能!。屋外でも使える防水設計です。
    用途ワイド照射のCOBとズーム照射のLEDのヘッドライトセット内容本体×1、ヘッドバンド×1、type-c充電ケーブル×1材質PC本体質量(g)60連続使用時間(時間)3~6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×30×43充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式光束(Lm)最大140入力電圧5V1A電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 乾電池タイプ Hydrangea

    Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 乾電池タイプ

    Hydrangea
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ80mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
  • UVシート♯4000 アイリスオーヤマ

    UVシート♯4000

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    UVコーティング仕様(※)で紫外線をカットします。従来シートと比較して耐久性や耐候性に優れ、紫外線を浴びる野外において効力を発揮します。サビに強いアルミ製のハトメ付きです。【※UVダブルコーティング仕様とは:シートの劣化を原因の多くは、直射日光が長時間あたることです。劣化の原因となる紫外線を防ぐために、「シルバーコーティング」そして「カーボンコーティング」の2種類のコーティングを施し、内部のシートを守ります。】
    形状折りたたみタイプ厚さ#4000
  • CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3U40) SMC

    CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3U40)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC

    CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • 単列円筒ころ軸受 400形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 400形

    NSK(日本精工)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射)充電池タイプ Hydrangea

    Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射)充電池タイプ

    Hydrangea
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ40mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
  • ブラックライト ノーマルタイプ Hydrangea

    ブラックライト ノーマルタイプ

    Hydrangea
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高出力!!高寿命!!。ワイドタイプと比べ紫外線強度が高い。スイッチ入力後即座に安定動作
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 充電池タイプ Hydrangea

    Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 充電池タイプ

    Hydrangea
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム使用電池リチウムイオン電池照射範囲Φ80mm電球の種類LED最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
  • ブラケット (1K0U) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (1K0U)

    MAZDA(マツダ)
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
  • 豪華重 170 中皿5 K-プラチナ リスパック

    豪華重 170 中皿5 K-プラチナ

    リスパック
    1,998税込2,198
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お重にピッタリ!ニュースタンダード折箱風お重容器。※フタ・本体別売り。
    材質バイオPPF寸法(mm)172×172×21
  • M4  x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/28本) エスコ

    M4 x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/28本)

    エスコ
    815税込897
    1パック(28本)
    翌日出荷
    ねじ径M4長さ(mm)15頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-405
  • 単列円筒ころ軸受 NU405W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU405W

    NSK(日本精工)
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】NU405W寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)25寸法r1(mm)最小1.5呼び番号405基本定格荷重Cor(N)40000基本定格荷重Cr(N)46500寸法FW(mm)38.8
  • 盤用キャビネット BXU 河村電器産業

    盤用キャビネット BXU

    河村電器産業
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    屋内用埋込型盤用キャビネット
    材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、埋込形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 惣菜容器 バイオ ピタプレ 20BA K-ソワレブルー リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオ ピタプレ 20BA K-ソワレブルー リスパック

    リスパック
    3,398税込3,738
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    温惣菜にピッタリ!環境対応素材。どんなメニューもピタッと決まる!プレートメニューを更に魅力的に。※フタ別売り。
    材質バイオPPF寸法(mm)200×200×25質量(g)12