カテゴリ
- 農業機械(38)
- 切削工具(16)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 自動車補修部品(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- 制御機器(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- メカニカル部品(6)
- 測定用品(6)
- 保管用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業服(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(35)
- Hydrangea(12)
- CKD(7)
- KSフィルター(5)
- TRUSCO(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 廣杉計器(4)
- ツガミ(3)
- ホンダ(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- MSTコーポレーション(2)
- オリエンタルモーター(2)
- 東信製作所(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- 大生工業(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- 東洋技研(2)
- リスパック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「u40-5」の検索結果

デニム腕カバー 両口ゴム
ユニワールド(26件のレビュー)¥489税込¥5381双当日出荷腕の汚れが気になる作業時に大活躍!腕の事故防止用途園芸・ガーデニング・事務作業等材質綿100%色インディゴサイズフリー幅(cm)14.7長さ(cm)37.7
スペーサー(ステンレススペーサー) CU-400シリーズ(M=4用)
廣杉計器¥2,698税込¥2,9681袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用)
廣杉計器¥2,098税込¥2,3081袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
U字型最高最低温度計
マイゾックス¥7,998税込¥8,7981台当日出荷U字型のガラス管を使った最高最低温度計 真ん中のボタンを押して簡単リセットのプッシュ式。測定範囲(℃)-40~50温度範囲(℃)50精度±1°または1目量(-10~30°)/±2°(-10~30°以外)設置方式ハンディ
H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用
ユニカ(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から翌々日出荷塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射) 乾電池タイプ
Hydrangea¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム幅(mm)37色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ40mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
保持器付ローラベアリング TRU
IKO(日本トムソン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から8日以内出荷ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。 複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。シールド形状開放形軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
2WAYヘッドライト
デジタルランド¥999税込¥1,0991個6日以内出荷ワイド照射のCOBとズーム照射のLEDを用途に応じて切り替えることができます。キャップやヘルメットにも着用可能!。照射角度を約100°まで調整可能!。屋外でも使える防水設計です。用途ワイド照射のCOBとズーム照射のLEDのヘッドライトセット内容本体×1、ヘッドバンド×1、type-c充電ケーブル×1材質PC本体質量(g)60連続使用時間(時間)3~6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×30×43充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式光束(Lm)最大140入力電圧5V1A電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 乾電池タイプ
Hydrangea¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ80mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
UVシート♯4000
アイリスオーヤマ¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷UVコーティング仕様(※)で紫外線をカットします。従来シートと比較して耐久性や耐候性に優れ、紫外線を浴びる野外において効力を発揮します。サビに強いアルミ製のハトメ付きです。【※UVダブルコーティング仕様とは:シートの劣化を原因の多くは、直射日光が長時間あたることです。劣化の原因となる紫外線を防ぐために、「シルバーコーティング」そして「カーボンコーティング」の2種類のコーティングを施し、内部のシートを守ります。】形状折りたたみタイプ厚さ#4000
単列円筒ころ軸受 400形
NSK(日本精工)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射)充電池タイプ
Hydrangea¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から翌々日出荷充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ40mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
ブラックライト ノーマルタイプ
Hydrangea¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷高出力!!高寿命!!。ワイドタイプと比べ紫外線強度が高い。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 充電池タイプ
Hydrangea¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から翌々日出荷充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム使用電池リチウムイオン電池照射範囲Φ80mm電球の種類LED最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
豪華重 170 中皿5 K-プラチナ
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(50点)5日以内出荷お重にピッタリ!ニュースタンダード折箱風お重容器。※フタ・本体別売り。材質バイオPPF寸法(mm)172×172×21
盤用キャビネット BXU
河村電器産業¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から5日以内出荷屋内用埋込型盤用キャビネット材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、埋込形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
惣菜容器 バイオ ピタプレ 20BA K-ソワレブルー リスパック
リスパック¥3,398税込¥3,7381袋(50点)5日以内出荷温惣菜にピッタリ!環境対応素材。どんなメニューもピタッと決まる!プレートメニューを更に魅力的に。※フタ別売り。材質バイオPPF寸法(mm)200×200×25質量(g)12
Hydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 充電池タイプ
Hydrangea¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から15日以内出荷高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。 充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37全長(mm)本体:37mx37mmx140mm 変換器:約1m(スイッチ含む)色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ30mm~Φ340mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
Hydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 乾電池タイプ
Hydrangea¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から翌々日出荷高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム幅(mm)37色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ30mm~Φ340mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
盤用キャビネット FXU
河村電器産業¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から5日以内出荷屋内用埋込型盤用キャビネット材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、埋込形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
Socket not insulated, 33 VAC / 70 VDC, 3
Schutzinger¥299税込¥3291個7日以内出荷仕様オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 16mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
FRPプランター 石目調 正方形 GRITTE (グリッテ)
住まいスタイル¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷石調仕上げで天然石のような高級感。 ナチュラルにもモダンにも使える汎用性の高い。 キューブ型2カラー2サイズ。 軽くて扱いやすいFRP製。 耐久性・耐水性もよく屋外室内どちらでも。 ご利用いただけます。 ベランダや玄関の演出に、観葉植物用の鉢カバー。 として、またホテルや店舗の植栽演出にもおすすめ。 エントランスに心残る第一印象を。 。 軽くて強い。FRP素材の特長。 。 01. 軽くて扱いやすいFRP (繊維強化プラスチック)。 高層階や屋上への持ち運びも簡単です。 軽量で丈夫な樹脂製なので、花壇のレイアウト変更も。 楽にできます。 腐食にも強いため、庭や店舗の外にも最適。 02. 優れた耐久性。屋外の使用でも劣化が。 比較的少なく、草花や球根の寄せ植えはもちろん、。 家庭菜園など様々な栽培に適しています。 03. デザインのバリエーションが豊富。 FRPは加工しやすく、石やテラコッタ、木材など。 様々な質感のものを楽しめ、モダン、。 スタイリッシュ等、幅広く対応。。グラスファイバー鉢 軽量 高耐候 FRPプランター。用途FRPプランター:庭 ガーデニング 高耐候 頑丈 丈夫 プランターカバー カントリー ベランダ バルコニー FRP材質FRP仕上ステイン系塗装
ブラックライト ノーマルタイプ
Hydrangea¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷高出力!!高寿命!!。ワイドタイプと比べ紫外線強度が高い。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプモバイルバッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
FRPプランター 木目調 正方形 FARBOR (ファーバー)
住まいスタイル¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷おしゃれな木調×軽くて丈夫。 天然木のような、リアルな質感としっかりとした。 重厚感。 汎用性の高いキューブ型2カラー2サイズ。持ち運びやお手入れもスムーズなFRP製。 耐久性・耐水性もよく屋外室内どちらでも。 ご利用いただけます。 飽きの来ないシンプルモダンなキューブ型。 軽くて強い。FRP素材の特長。 。 01. 軽くて扱いやすい。 FRP (繊維強化プラスチック)。高層階や屋上への。 持ち運びも簡単です。軽量で丈夫な樹脂製なので、。 花壇のレイアウト変更も楽にできます。 腐食にも強いため、庭や店舗の外にも最適です。 。02. 優れた耐久性。屋外の使用でも劣化が。 比較的少なく、草花や球根の寄せ植えはもちろん、。 家庭菜園など様々な栽培に適しています。 03. デザインのバリエーションが豊富。 。 FRPは加工しやすく、石やテラコッタ、木材など様々な。 質感のものを楽しめ、モダン、スタイリッシュ等、。 幅広く対応しています。。グラスファイバー鉢 軽量 高耐候 FRPプランター。用途FRPプランター:庭 ガーデニング 高耐候 頑丈 丈夫 プランターカバー カントリー ベランダ バルコニー FRP材質FRP仕上ステイン系塗装
SUシリーズ 高分子膜式エアドライヤ
CKD¥406,525税込¥447,1781個8日以内出荷から22日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ブラックライト フォーカスコントロールタイプ
Hydrangea¥55,980税込¥61,5781個6日以内出荷高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×124本体質量(g)140電源タイプモバイルバッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックライト ワイドタイプ
Hydrangea¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷高出力!!高寿命!!。ノーマルタイプと比べ照射範囲が広い。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックライト ワイドタイプ
Hydrangea¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷高出力!!高寿命!!。ノーマルタイプと比べ照射範囲が広い。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプモバイルバッテリーRoHS指令(10物質対応)対応