カテゴリ
- 制御機器(3)
- 切削工具(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「u4008」の検索結果

イグニッションコイル
NGK(日本特殊陶業)(37件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から3日以内出荷NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。 スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。 イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。 イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。 1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの 2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-ML
住友電工ハードメタル¥9,798税込¥10,7781箱(5個)当日出荷から6日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途多機能・低送り種別溝入れ・横送りブレーカMLRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 40A, 800V, 30.3 x 5.1 x 20.3mm, PB4008-E3/45
VISHAY¥8,398税込¥9,2381セット(20個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 40A。ピーク逆繰返し電圧 800V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ PB。ピン数 4。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。回路構成 シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 400A。動作温度 Max +150 ℃。動作温度 Min -55 ℃。ピーク順方向電圧 1.1V。ピーク逆電流 500μA。寸法 30.3 5.1 20.3mm。高さ 20.3mm。SIL基板実装、PBシリーズ、Vishay Semiconductor. PBシリーズブリッジ整流器、強化isoCink+T SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor この汎用AC/DC全波ブリッジ整流器は、家庭用電化製品や白物家電の用途におけるリニア電源及びスイッチング電源に最適です。 この整流器は、熱伝導性の優れた、拡張型isoCink+高電流密度シングルインラインパッケージです。. 強化isoCink+ ブリッジ整流器 電気的に絶縁されたデバイスの安全性を示すUL規格のテストを実施済みです。 UL 1557。 強化高電流密度シングルインラインパッケージ 優れた熱伝導性 基板(PCB)スルーホール実装RoHS指令(10物質対応)対応
IXYS 整流用 ブリッジダイオード 単相 40A, 800V, 38.3 x 25.07 x 9.6mm, VBO40-08NO6
IXYS¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷ULE72873.ねじ端子付きブリッジ整流器モジュール、VBO40シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)絶縁のパッケージ非常に低い漏洩電流非常に低い順方向電圧降下温度特定の強化寸法(mm)38.3×25.07×9.6高さ(mm)9.6ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプパネルマウントピーク逆繰返し電圧(V)800ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)320ピーク逆電流(μA)300テクノロジーダイオード:シリコンジャンクションピーク順方向電圧(V)1.15ブリッジタイプ単相
フジコン 瞬結端子台
フジコン¥2,998~税込¥3,298~1個61日以内出荷適合記号板:組込みピッチ(mm)11.5定格300V適合規格UL定格(A)30材料基板:PBT接続端子対応:丸型端子・Y型端子絶縁抵抗500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)2500 1分間以上