カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「u4032」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イグニッションコイル NGK(日本特殊陶業)

    イグニッションコイル

    NGK(日本特殊陶業)(37件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。 スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。 イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。 イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。 1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの 2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
  • ポリプロピレン(PP) ブッシング ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) ブッシング

    ノーブランド
    5,298税込5,828
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403 ミドリ安全

    クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403

    ミドリ安全
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 通気性に優れたメッシュを使用しました。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。
    形状ローカットホワイト材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし靴タイプスニーカー
  • 男女兼用 静電作業靴 エレパス NU403 ミドリ安全

    男女兼用 静電作業靴 エレパス NU403

    ミドリ安全
    7,998税込8,798
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    滑りにくく、耐摩耗性に優れた新素材「スーパーPU」を靴底に使用しています。クッション性も高く長時間の立ち作業による疲労を軽減します。つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。通気メッシュで靴内のムレを緩和します。
    形状ローカットホワイト種類クリーン静電シューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(20℃ C2)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格・IEC61340-5-1に準拠材質(底部)発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 組構式グレーチング 奥岡製作所

    組構式グレーチング

    奥岡製作所
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)長さ(mm)995種類U字溝
  • CM Series(CM2U40) SMC

    CM Series(CM2U40)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMC

    CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • エアシリンダ DSNUシリーズ Festo

    エアシリンダ DSNUシリーズ

    Festo
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM12x1.25で、ストロークサイズはM12です周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
    仕様●ストローク:320mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1788アズワン品番65-8021-49
  • 空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-320-APS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:320mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-320-APS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:320mm

    Festo
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo 丸型シリンダ DSNU-40-320-PPS-A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:320 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意
    仕様●ストローク:320mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-8023アズワン品番65-7986-76
  • 空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-320-PPV-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:320mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-320-PPV-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:320mm

    Festo
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo 丸型シリンダ DSNU-40-320-PPV-A は、位置検出用で、調整可能なエンドポジションクッション付きです。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:320 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション:
    仕様●ストローク:320mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7866アズワン品番65-7986-77
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U40-320AZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U40-320AZ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)320形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • APC NetShelter 防音サーバーラック 32U 120V メープル材 AR4032A APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter 防音サーバーラック 32U 120V メープル材 AR4032A

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    789,800税込868,780
    1式
    7日以内出荷
    ・19インチ(EIA/ECA-310準拠)ラックマウント機器対応。・騒音低減 約18.5dB(オフィス環境に適した静音設計)。・木製パネル採用でオフィスにもなじむ外観。・冷却ファンモジュール標準搭載(サーモスタット制御)。・ラックPDU内蔵(型番により仕様が異なります)。・前後ドア・サイドパネル取り外し可能で設置・配線が容易。・耐荷重設計:最大静荷重 840kg~1500kg(型番による)
    用途【用途】。オフィス内サーバー設置。ネットワーク機器・UPS・IT機器の静音収納。音が気になる執務エリアでのIT機器運用。【仕様(代表値)】。対応規格:19インチラック(EIA/ECA-310)。騒音低減:18.5 dB(A)(1m)。動作温度:-5~45℃。湿度:相対湿度5~95%(結露なきこと)。最大静荷重:。12U / 17U:840kg。32U / 38U:1500kg。メーカー保証:2年間。【ラインアップ(Uサイズ別)】。12U / 17U / 32U / 38U。100V系 / 200V系 モデルあり(型番により異なります)保証期間保証期間:2年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応