カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「u4032」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イグニッションコイル NGK(日本特殊陶業)

    イグニッションコイル

    NGK(日本特殊陶業)(37件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。 スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。 イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。 イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。 1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの 2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
  • ポリプロピレン(PP) ブッシング ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) ブッシング

    ノーブランド
    5,298税込5,828
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403 ミドリ安全

    クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403

    ミドリ安全
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 通気性に優れたメッシュを使用しました。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。
    形状ローカットホワイト材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし靴タイプスニーカー
  • 男女兼用 静電作業靴 エレパス NU403 ミドリ安全

    男女兼用 静電作業靴 エレパス NU403

    ミドリ安全
    7,998税込8,798
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    滑りにくく、耐摩耗性に優れた新素材「スーパーPU」を靴底に使用しています。クッション性も高く長時間の立ち作業による疲労を軽減します。つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。通気メッシュで靴内のムレを緩和します。
    形状ローカットホワイト種類クリーン静電シューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(20℃ C2)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格・IEC61340-5-1に準拠材質(底部)発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
バートル4032特集