カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 清掃用品(14)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)

「u4s50」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ホース1.5mロングライフ ケルヒャー高圧ホース1.5mロングライフケルヒャー
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷
30mの二重スチール補強材付きです。
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/11 C Bpブースターセット、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 4/8 P 50Hz ブースターセット、HD 4/8 P 60Hz ブースターセット、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M 、HD 8/16-4M Cage 、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 4/7 U 50Hz ブースターセット、HDS 4/7 U 60Hz ブースターセット、HDS 8/15 C、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C長さ(m)1.5接続ねじ1×EASY!Lock/1×M22×1.5耐熱温度(℃)MAX155最高許容圧力(MPa)40梱包質量(g)700内径(mm)8
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワダイレクト液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワダイレクト
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
高耐荷重のテレビ壁掛け金具です。100kgの耐荷重で55~100インチ程度のテレビの設置が可能です。VESA規格に対応し、最大VESA1000×600まで対応します。壁面からの距離を約90~600mmの間で調整可能です。テレビの角度は上方向9度、下方向13度、左右各45度の調整が可能です。※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
仕様●出荷形態:ノックダウン(お客様組立)形式●対応VESA:200×100、 200×200、 200×300、 200×400、 300×100、 300×200、 300×300、 300×400、 400×100、 400×200、 400×300、 400×400、 600×200、 600×300、 600×400、 600×600、 800×400、 800×600、 1000×400、 1000×600付属品ボルトM-A(M4×14)×4、ボルトM-B(M4×16)×4、ボルトM-C(M4×20)×4、ボルトM-D(M4×25)×4、ボルトM-E(M4×30)×4、ボルトM-F(M6×10)×4、ボルトM-G(M6×12)×4、ボルトM-H(M6×16)×4、ボルトM-I(M6×20)×4、ボルトM-J(M6×25)×4、ボルトM-K(M6×30)×4、ボルトM-L(M6×40)×4、ボルトM-M(M6×50)×4、ボルトM-N(M8×16)×4、ボルトM-O(M8×30)×4、ボルトM-P(M8×50)×4スペーサーM-U(5mm)×8、スペーサーM-V(15mm)×8、スプリングワッシャーM-R(1mm)×4、スピリングワッシャーM-S(1.6mm)×4、スピリングワッシャーM-T(1.6mm)×4、プレートM-Q(2mm)×4mmタッピングボルト(8×60mm)×6、アンカー×6、ワッシャー×6質量(kg)約14.5使用工具プラスドライバー、 スパナ(13mm)、 電動ドリル、 手袋、 鉛筆、 毛布など耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1075×90~600×630梱包数1梱包保証期間初期不良のみ取扱説明書日本語取扱説明書
ねじれ防止カップリング ケルヒャーねじれ防止カップリングケルヒャー
6,398税込7,038
1個
当日出荷
高圧ホースのねじれを防止するためのカップリングです。高圧ホースと本体の間に取り付けることで、ベアリング構造により、ホースのねじれを防止します。オスネジM22×1.5+メスネジM22×1.5 (注意:下記製品には接続できません。 K 2.900 サイレント、K 3.200、K 3.490、K 3 サイレント、K 3 サイレント ベランダ、K 4.00、K 4.900 サイレント、K 4 サイレント ホームキット、K 5.600、K 5.900 サイレント、K 5 サイレント カー&ホームキット)
適合機種HD 7/20 G Classic、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 HD 1050 B、 HD 1050 B フレーム、 HD 6/12 G、 HD 728 B、 HD 801 B フレーム、 HDS 10/19 M (50Hz)、 HDS 10/19 M (60Hz)、 HDS 1000 BE、 HDS 13/15 S (50Hz)、 HDS 13/15 S (60Hz)、 HDS 4/7 U (50Hz)、 HDS 4/7 U (60Hz)、 HDS 8/17 M (50Hz)、 HDS 8/17 M (60Hz)、 HDS 8/17 MX (50Hz)、 HDS 8/17 MX (60Hz)、 HDS 801 B接続ねじM22×1.5
CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター 日本アンテナCS・BS/UHF/V-Low・FMブースター日本アンテナ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
37dB型のFM・V-Low・UHF・BS・110℃S対応ブースターです。4K・8K放送(3224MHz)に対応した中規模・小規模向けのブースターです。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ。
仕様●3次相互変調【IM3】(dB):【標準出力レベル時】FM・V-Low:-76以下、UHF:-68以下●CINR(dB):【標準出力レベル時】BS・CS-IF:28以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-50以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●入力レベル調整【ATT】(dB):【切換】FM・V-Low:-10、UHF:-10、-15、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【F型】75●出力モニター(dB):UHF:-20±2.5、BS・CS-IF:-20±2.5●利得安定度(dB):FM・V-Low:±1.5以内、UHF:±2.0以内、BS・CS-IF:±2.5以内●周波数帯域(MHz):FM・V-Low:76~108、UHF:470~710、BS・CS-IF:1000~3224●周波数特性等化器【EQ】(dB):【切換】BS・CS-IF:-8(4dBステップ)【1000MHz】●帯域内周波数特性(dB):FM・V-Low:2.0以内、UHF:3.0以内、BS・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):FM・V-Low:95(10波+V-Low)、UHF:105(9波)、BS・CS-IF:98/102/105(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):UHF:DC15(±10%)1.5WFM・V-Low・U入力端子、BS・CS-IF:DC15(±10%) 4WBS・CS-IF入力端子●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):FM・V-Low:62~72、UHF:70~80、BS・CS-IF:70~80●電圧定在波比(VSWR):2.5以下付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)191(H)×127(W)×65(D)消費電力(W)6DC15V(4W)送電時 11※3DC15V(5.5W)送電時 13電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)雑音指数(dB)【最大利得時】FM・V-Low:5以下、UHF:4以下、BS・CS-IF:10以下利得(dB)FM・V-Low:33~38、UHF:35~40、BS・CS-IF:28~33/32~37/35~40(1000/2150/3224MHz)利得調整範囲(dB)【連続可変】FM・V-Low:0~-10、UHF:0~-10、BS・CS-IF:0~-10
フィルター(自吸用ホース先端用・逆止弁付) ケルヒャーフィルター(自吸用ホース先端用・逆止弁付)ケルヒャー
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
自吸用ホースを使用する際、自吸用ホース先端に取り付けて使用します。 ポンプ内部へのゴミの混入を防ぎます。粗ゴミ用。ネジ径:1インチ。逆止弁付。 接続(インチ):1″ 梱包質量 (kg):0.9
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B接続1″RoHS指令(10物質対応)対応
サクションキット3.6m ケルヒャーサクションキット3.6mケルヒャー
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
耐熱温度60℃、水中ポンプを用意せずに排水作業が可能。 梱包質量 (kg):2.8
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B、RoHS指令(10物質対応)対応
アダプター No.6 ケルヒャーアダプター No.6ケルヒャー
5,798税込6,378
1個
当日出荷
新システムのアクセサリーと従来品アクセサリーの接続用アダプターです。EASY! Lock 接続アダプター No. 6 温度 (℃):最大 155 最大許容圧力 (bar):300 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続 梱包質量 (kg):0.1
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B、温度(℃)最大155最大圧力(bar)許容:300RoHS指令(10物質対応)対応
アダプター No.8 ケルヒャーアダプター No.8ケルヒャー
4,598税込5,058特価
1個
取扱停止中
新システムのアクセサリーと従来品アクセサリーの接続用アダプターです。EASY! Lock 接続アダプター No. 8 温度 (℃):最大 155 最大許容圧力 (bar):300 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続 梱包質量 (kg):0.1
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B、温度(℃)最大155最大圧力(bar)許容:300RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター(本体取付用・メインフィルター) ケルヒャーフィルター(本体取付用・メインフィルター)ケルヒャー
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
接続(インチ): 3/4″ Slash_miteinheit 1″ 梱包質量 (kg): 0.3
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B接続3/4″ Slash_miteinheit 1″RoHS指令(10物質対応)対応
高圧ホース, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー高圧ホース, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
34,980税込38,478
1個
当日出荷
高圧洗浄機用の10mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧300Bar(30.0MPa)、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 ID:ID 6 温度 (℃):最大 155 最大許容圧力 (bar):300 長さ (m):10 接続ねじ:2 x EASY!Lock 梱包質量 (kg):2
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:6長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
高圧ホース, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー高圧ホース, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
高圧洗浄機用の10mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧250Bar です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 ID:ID 6 温度 (℃):最大 155 最大許容圧力 (bar):250 長さ (m):10 接続ねじ:2 x EASY!Lock 梱包質量 (kg):1.9
種別ID:6長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
高圧ホース EASY!Lock 15m ケルヒャー高圧ホース EASY!Lock 15mケルヒャー
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
高圧洗浄機用の15mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧250Bar、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 ID:ID 6 温度 (℃):最大 155 最大許容圧力 (bar):250 長さ (m):15 接続ねじ:2 x EASY!Lock 梱包質量 (kg):2.6
仕様●仕様:標準モデル/15m(内径6mm)●情報:耐熱温度155℃/耐圧250bar(25.0MPa)ねじれ防止機能付適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)アズワン品番65-9561-06
microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリキオクシア(KIOXIA)
1,688税込1,857
1個
当日出荷
ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 57 ASF(20L)(6.295-178.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 57 ASF(20L)(6.295-178.0)ケルヒャー
19,980税込21,978
1台(20L)
11日以内出荷
ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。デリケートな表面の日常的な軽度の汚れにご使用いただけます。中性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄できます。(洗剤塗布用のノズルを使用して散布してください。) 油・グリースや様々な汚れに EEC 648/2004に従った界面活性剤の生分解性 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
用途授乳室 対象物表面の清掃 厨房など 毎日の清掃適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、INNOツインフォームランス、フォームランス ベーシック 2, 700 l/h - 800 l/h、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 Bシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×237×430pH6.7液性中性
業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 58 ASF(20L)(6.295-100.0) ケルヒャー業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 58 ASF(20L)(6.295-100.0)ケルヒャー
28,980税込31,878
1台(20L)
4日以内出荷
ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。日常的な油分を含む厨房機器やコンテナなどの汚れに。強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。(洗剤塗布用のノズルを使用して散布してください。) 優しい洗浄効果 EEC 648/2004に従った界面活性剤の生分解性 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
用途授乳室 対象物表面の清掃 壁面、タイル 食品用タンク 毎日の清掃適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、INNOツインフォームランス、フォームランス ベーシック 2, 700 l/h - 800 l/h、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 Bシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×237×430pH13.1液性強アルカリ性
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 732(5L)(6.295-596.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 732(5L)(6.295-596.0)ケルヒャー
8,598税込9,458
1台(5L)
5日以内出荷
ドイツと日本の第三者機関にて証明された強力な除菌性能。界面活性剤の作用により洗浄も同時に行えるため、作業時間、労力、コストを同時に削減します。食品加工設備、農業設備、学校等の公共施設に。 油・グリースや様々な汚れに
用途授乳室 表面洗浄および消毒 屋内運動施設など 対象物表面の清掃 待合室、治療室 サニタリーエリア適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 Bシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248pH9.9液性弱アルカリ性
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 99(10 L)(6.295-798.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 99(10 L)(6.295-798.0)ケルヒャー
26,980税込29,678
1台(10L)
4日以内出荷
ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。iSolarとの併用で太陽電池モジュール表面の頑固な鳥のふん、花粉、黄砂を効果的に除去します。アルミフレームの洗浄にも使用できます。
用途太陽電池モジュール適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 BシリーズケルヒャーpH9液性弱アルカリ性アズワン品番64-8380-48
サーボモータ用 TERVO減速機(ハイポイドギヤヘッド) 椿本チエインサーボモータ用 TERVO減速機(ハイポイドギヤヘッド)椿本チエイン
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷から25日以内出荷
VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMCVV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールドSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
ハイパフォーマンスサーキットブレーカ ABBハイパフォーマンスサーキットブレーカABB
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
(S50U4)STAY ASSY、SIDE 日野自動車(S50U4)STAY ASSY、SIDE日野自動車
27,588税込30,347
1個
7日以内出荷
S Series(SS5Y7-50S5) SMCS Series(SS5Y7-50S5)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
SS5Y5-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-50RS5) SMCSS5Y5-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-50RS5)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付SIユニット(-) プラスコモン
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら