カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(459)
  • 農業機械(307)
  • 制御機器(243)
  • 切削工具(234)
  • 測定用品(167)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(163)
  • 配管・水廻り設備部材(135)
  • 空調・照明・電設資材(93)
  • 清掃用品(92)
  • メカニカル部品(87)
  • バイク部品(82)
  • トラック用品・パーツ(74)
  • 自動車補修部品(73)
  • 自転車部品(71)
  • ねじ・ボルト・釘(69)
  • 物流用品(62)
  • 事務用品(60)
  • 建築金物(59)
  • 機構部品(54)
  • オフィス家具(48)
  • 作業工具(43)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • 住設機器(38)
  • 厨房用品(33)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 溶接用品(28)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • 防犯用品(27)
  • 家電(25)
  • 電気材料(24)
  • カー用品(23)
  • 食品・飲料(22)
  • 卓上消耗品(21)
  • 安全用品(21)
  • 電動工具(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 研磨材(19)
  • 建材・エクステリア(17)
  • バッテリー・電装(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 日用品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 塗料(10)
  • 救急・衛生(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 空圧工具(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 作業服(9)
  • 縫製用品(9)
  • 安全保護具(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 保管用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 医療(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • マスク(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • エンジン工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 完成車(2)
  • 理美容(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「u8」の検索結果

関連キーワード
3,371件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AHR-U08S 足場ハンマー 0.8kg ショート MUST TOOL

    AHR-U08S 足場ハンマー 0.8kg ショート

    MUST TOOL
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    カラビナに取付けやすい新構造で・作業性・携帯性が抜群! 握りやすいグリップ、落下防止コード取付リング付き! ハンマー部固定ボルトは溶接している為、安全性が高いです。
    用途足場の組立・解体作業に全長(mm)269質量(kg)1.03規格0.8kg主な用途足場の組立・解体作業に
  • 1025U08 04 パーカーハネフィン

    1025U08 04

    パーカーハネフィン
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • U08スプロケット ヤンマー

    U08スプロケット

    ヤンマー
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    メーカー第二純正品
    用途VIO17 に適用されるスプロケットです。(~2t)ボルトやワッシャ等を同梱しています。ゴムクローラ専用のスプロケットです。タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO17
  • ピッチャー U-8 アズワン

    ピッチャー U-8

    アズワン
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • チエ-ン,カムシャフト,82RH2010-U8  92057-1256 Kawasaki

    チエ-ン,カムシャフト,82RH2010-U8 92057-1256

    Kawasaki
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92057-1256
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1858件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • JPF ガス式鋲打ち機  UG用ピン U8用 日本パワーファスニング

    JPF ガス式鋲打ち機 UG用ピン U8用

    日本パワーファスニング
    22,980税込25,278
    1ケース(1000本)
    当日出荷
    UG8の機種にもご使用できるようにスペーサーが付いています。
    用途軽量間仕切り、サドル取付他用。付属品ガスカートリッジ×1本、スペーサー×1個トラスコ品番336-2740材質ピン鋼製
  • (純正パーツ)21 ナスキー 4000XG スプール組  【04323/101U8 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)21 ナスキー 4000XG スプール組 【04323/101U8 】

    SHIMANO(シマノ)
    4,398税込4,838
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
  • ステンレス深型組バット TRUSCO

    ステンレス深型組バット

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 55U8N 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 55U8N 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ハイセンス 55U8N取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ型特性反射防止 ノングレア
  • TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 55U8R 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 55U8R 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ハイセンス 55U8R取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ型特性反射防止 ノングレア
  • TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 50U8R 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 50U8R 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ハイセンス 50U8R取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ50インチ型特性反射防止 ノングレア
  • TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 55U8R 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 55U8R 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ハイセンス 55U8R取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ型特性ブルーライトカット反射防止
  • クリップボード リヒトラブ

    クリップボード

    リヒトラブ(9件のレビュー)
    679税込747
    1枚
    当日出荷
    クリップは開いた上体でストップします。用紙を挿入し、クリップ中央のレバーを押せば簡単に閉じるユニバーサルデザイン商品。ボード面は、書きやすいエンボス加工をしています。
    材質本体/ABS樹脂、レバー・ペンホルダー/POMサイズA4綴じ枚数40
  • ウレタンクッション 光

    ウレタンクッション

    (16件のレビュー)
    589税込648
    1パック(20個)
    当日出荷
    すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
  • リングファイル<カドロック&ツイストリング>(ヨコ型) リヒトラブ

    リングファイル<カドロック&ツイストリング>(ヨコ型)

    リヒトラブ(14件のレビュー)
    309税込340
    1冊
    当日出荷
    片手で軽くひねると開くツイストリング。 書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。 耐久性に富んだ再生P.P.表紙。
    材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールタイプヨコ型収納枚数200背幅(mm)36穴数2リング内径(Φmm)25
  • スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状小型ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
  • TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 55U8N 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 55U8N 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ハイセンス 55U8N取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ型特性ブルーライトカット反射防止
  • TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 50U8R 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 50U8R 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ハイセンス 50U8R取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ50インチ型特性ブルーライトカット反射防止
  • スピードコントローラユニオンストレートタイプ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラユニオンストレートタイプ

    PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途チューブとチューブの接続(同径)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • 鉛筆ユニ uni(三菱鉛筆)

    鉛筆ユニ

    uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(12本)
    当日出荷
    質量(g)160寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×225×22主な用途一般用芯色商品タイプ本体
  • チェックバルブ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ

    PISCO(ピスコ)(22件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様樹脂タイプ材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR形状ストレート材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)POM材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
  • ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成

    ARケミカルセッター(MUタイプ)

    旭化成(26件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(5本)
    当日出荷
    打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
    仕様打ち込み型材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
  • ストレートユニオン AirTAC

    ストレートユニオン

    AirTAC(2件のレビュー)
    83税込91
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中間板 PTUシリーズ 東洋技研

    中間板 PTUシリーズ

    東洋技研(8件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
    用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)結線方式ネジ
  • 輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER

    輸入車用オイルフィルター

    MANN-FILTER(201件のレビュー)
    899税込989
    1箱ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
  • 銅ワッシャー Modes

    銅ワッシャー

    Modes(34件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして材質厚さ(mm)1
  • ステンレス深型組バット (蓋) TRUSCO

    ステンレス深型組バット (蓋)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプフタ
  • 端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研

    端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型)

    東洋技研(4件のレビュー)
    35税込39
    1枚
    当日出荷
    PTUシリーズ用側板
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(10件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
    形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
  • 油性ツインマーカー 細・極細 パイロット

    油性ツインマーカー 細・極細

    パイロット(40件のレビュー)
    799税込879
    1セット(8色)
    当日出荷
    ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マスキングテープにもしっかり書けます。 ペン先は細字、極細字のため事務所内での使用に適しております。
    用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品全長(mm)138タイプツインエコマーク認定認定方式ツインキャップ式線幅(mm)細/0.5、極細/0.4インク油性染料グリーン購入法適合
  • スーパーパンチレスファイルZ式 リヒトラブ

    スーパーパンチレスファイルZ式

    リヒトラブ(3件のレビュー)
    389税込428
    1冊
    当日出荷
    新しい発想のユニバーサルデザイン・Z式ファイル。 金具が扇状に開く新機構。レバー操作でしっかりファイリング。 分別廃棄が出来る工夫をしたカシメ鋲使用。
    厚さ(mm)表紙生地/0.8サイズA4タテタイプタテ型収納枚数コピー用紙120枚背幅(mm)20寸法(縦×横)(mm)306×239材質(表紙)ポリプロピレン材質(とじ具)スチール
  • スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
    用途チューブとチューブの接続材質樹脂本体:PBT形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • プレッシャゲージ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    プレッシャゲージ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールボールキャスター(上向用) TRUSCO

    スチールボールキャスター(上向用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    仕様上向用材質オールスチール
  • ARケミカルセッター MUタイプ 旭化成

    ARケミカルセッター MUタイプ

    旭化成(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。
    用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
  • 鉛筆 ユニ 単品 uni(三菱鉛筆)

    鉛筆 ユニ 単品

    uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    芯の材料を均質な微粒子にて、なめらかな書き味を実現しました。・鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇るユニ・様々な分野のクリエイターに愛され続けれ常に高い評価を得ています。
    主な用途一般用
  • アルミUバンド トーグ安全工業

    アルミUバンド

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • ねじ口U式スチロール BeHAUS

    ねじ口U式スチロール

    BeHAUS
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途粉末や錠剤などの保存に材質ポリスチレン最大外径(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応
...