カテゴリ

  • 自動車純正部品(2,536)
  • パソコン/周辺機器(1,201)
  • 制御機器(1,101)
  • バイク純正部品(680)
  • 建材・エクステリア(609)
  • 科学研究・開発用品(362)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(354)
  • オフィス家具(303)
  • トラック純正部品(277)
  • 空調・照明・電設資材(263)
  • バイク部品(184)
  • 自転車部品(174)
  • 測定用品(133)
  • 農業機械(113)
  • 電気材料(112)
  • 作業工具(110)
  • 配管・水廻り設備部材(109)
  • 家電(107)
  • 物流用品(94)
  • 店舗什器・備品(78)
  • 厨房用品(78)
  • カー用品(72)
  • スプレー・オイル・グリス(66)
  • メカニカル部品(54)
  • 船舶用品・漁業資材(53)
  • 学童・教育用品(53)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(52)
  • 機構部品(50)
  • 作業服(50)
  • ねじ・ボルト・釘(48)
  • 電動工具(46)
  • 事務用品(45)
  • 建築金物(44)
  • 清掃用品(42)
  • 溶接用品(41)
  • 切削工具(39)
  • 医療(37)
  • 防災用品(31)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • 自動車補修部品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 梱包用品(19)
  • 安全用品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • ヘルスケア(17)
  • 安全標識(15)
  • 農業・園芸資材(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 防犯用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 住設機器(10)
  • 介護用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 塗料(8)
  • 日用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 測定関連サービス(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 保管用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 研磨材(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • エンジン工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「ub 2」の検索結果

関連キーワード
10,170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UB2用操作部ボタン(照光用ディンプルボタン) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    UB2用操作部ボタン(照光用ディンプルボタン)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    99税込109
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)6.1×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • UB2 角型押しボタンスイッチ(スイッチのみ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    UB2 角型押しボタンスイッチ(スイッチのみ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    指に優しいディンプル形ボタンを採用。スナップイン取付け。2点押圧で安心のロック機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
    用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ取付寸法(mm)17.4×17.4耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品AT-4141、AT-4142、AT-4170、AT-4143、AT-4144、AT-4145絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95機械的開閉耐久性1000000回以上機能動作ON-色(本体)回路単極双投最大取付パネル厚(mm)1~3.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • 押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ UBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
    用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
    種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性1.9±0.95絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95LED超高輝度LED(輝度レベル1)色(本体)回路単極双投回路構成単極
  • スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジなし用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジなし用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    適合KP01・KP02・UB2フランジなし用寸法(mm)21.5×21.7×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジ有り用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジ有り用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    適合本体UB2フランジ有り用黒(枠)タイプスプリングバッグ形セーフティガードバリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    779税込857
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    角形押ボタンスイッチ(UB2シリーズ) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 フラックスの浸入をシャットアウト 文字、記号等の表示可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部ボタンは別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高輝度対応 照光式押しボタン(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    超高輝度対応 照光式押しボタン(UB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    超高輝度対応 照光式押ボタン(UB2シリーズ) 機能動作:モーメンタリ形 超高輝度(レベル2) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2接点仕様金メッキ操作部形状別売:角15機能動作ON-(ON) モーメンタリ電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
  • SCS13ミニボール弁 ねじ込み・2段レデュースボア 桑名金属工業

    SCS13ミニボール弁 ねじ込み・2段レデュースボア

    桑名金属工業
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    用途一般用形状ストレート接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:強化PTFEハンドル色ハンドル形状レバー式口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13Aバルブ種類ミニボールバルブ
  • 照光ボタン(UB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光ボタン(UB用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    適合UB用照光ボタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非照光ボタン(UB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    非照光ボタン(UB用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式ブロア(UB185) マキタ

    充電式ブロア(UB185)

    マキタ(34件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
    用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに長さ(mm)517幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.2機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
  • NKK Switches 押しボタンスイッチ 5 A NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    NKK Switches 押しボタンスイッチ 5 A

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • CSブラックラベル キャンピングベッド CAPTAIN STAG

    CSブラックラベル キャンピングベッド

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    広げるだけで簡単組立、閉じるだけで簡単収納。収束型ながら、安定感のある寝心地を実現。
    セット内容ベッド1、収納バッグ1材質シート:ポリエステル、フレーム:金属(鋼)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装寸法(mm)67×183×51質量(g)6500耐荷重(kg)80収納寸法(mm)170×220×長さ1060
  • ユニット UB2000 シャビーブ

    ユニット UB2000

    シャビーブ
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄、アルミ、銅、プラスチック材での直線・片面角、内周・表側角の面取り・バリ取りが可能なブレードB10が付いています。他のBのグループのブレード(別売り)と交換可能なモデルです。ブレードの横付けも可能。
    付属品ブレードB10
  • 表示灯(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    表示灯(UB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    表示灯(UB2シリーズ) 文字、記号等の表示可能 豊富な照光部バリエーション 優れたデザイン性 表示部は別売り
    使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2
  • ユニット UB2 シャビーブ

    ユニット UB2

    シャビーブ
    659税込725
    1セット
    5日以内出荷
    ブレードの交換ができないペンシルタイプです。
  • ぬくもり手すりUB 壁受 角 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりUB 壁受 角

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • 超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷
    超高輝度対応照光式押ボタン(UB2シリーズ) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形(2色発光形)表示灯(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形(2色発光形)表示灯(UB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    角形(2色発光形)表示灯(UB2シリーズ) 超高輝度レベル2 文字、記号等の表示可能 表示部は別売り 豊富な照光部バリエーション 優れたデザイン性 高密度実装が可能 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
    シリーズUB2RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
  • 照光式スイッチ LPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    照光式スイッチ LPシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    短胴構造。胴長10ミリの短胴構造により機器の省スペース化を実現しました。 明るく均一な照光面。照光部には高輝度LEDを使用し、明るく均一な照光面が得られます。 取付方式は2種類。取付方式はプリント基板実装方式とパネルにスナップイン方式の2種類が選択できます。 スイッチ部にスナップアクション機構。スイッチ部にはスナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが得られます。 UL. CSA認定品。全品種UL, CSA認定品です。(但し、表示灯は除く。)
    ストローク(mm)(フルストローク)2.3、(ロックストローク)1.5種類照光式使用温度範囲(℃)-15~+60フランジフランジなしボタン形状端子形状PC端子プレート(スイッチ)12×12絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)保存温度範囲(℃)-25~+70バウンシング10ms以下耐電圧(V)AC1500 1分間
  • 角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    角形(2色発光形)照光式押ボタン(UB2シリーズ) 超高輝度レベル2 指に優しいディンプル形ボタンを用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
  • 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    389,800税込428,780
    1個
    当日出荷
    材質【シートリング】PTFE、【シートリテーナ】SUS304質量(kg)54材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-29~160(凍結なきこと)寸法L(mm)76呼び径10K寸法H(mm)416適合規格公共建築工事標準仕様書相当品呼び径(B)10寸法L1(mm)310最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)89寸法D(mm)322寸法E(mm)68寸法B(mm)310寸法C(mm)355接続方式ウエハー材質(シート)PTFE寸法d(Φmm)243寸法H1(mm)315呼び径(A)250寸法H2(mm)235最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状横形ギア寸法H3(mm)60材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crめっき材質(ステム)SUS304N2材質(ボディ)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
  • アジャスター NO.2 (UB) MAZDA(マツダ)

    アジャスター NO.2 (UB)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ブロワ UB1102 マキタ

    部品 ブロワ UB1102

    マキタ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • クリップ (UB42) MAZDA(マツダ)

    クリップ (UB42)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット (UB42) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (UB42)

    MAZDA(マツダ)
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
  • スコッチロック Uエレメントコネクタ 活線分岐用 100個入り コーニング

    スコッチロック Uエレメントコネクタ 活線分岐用 100個入り

    コーニング
    7,998税込8,798
    1セット(100個)
    当日出荷
    心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。 適用導体径に幅があり、異なった径の心線接続が可能です。 優れた電気特性と物理的強度があり、作業の信頼性が向上します。
    用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐、OA機器の配線ケーブルの接続、各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス、警備保障会社の信号線接続トラスコ品番790-1381種別(接続)活線分岐材質エレメント:黄銅にすずメッキ、ボディー:ポリプロピレン(PP)質量(g)140外径(Φmm)(適用電線最大絶縁)2.0導体径(mm)(適合)0.4~0.9
  • ステー(R) NO.2 (UB) MAZDA(マツダ)

    ステー(R) NO.2 (UB)

    MAZDA(マツダ)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
  • ステー(L) NO.2 (UB) MAZDA(マツダ)

    ステー(L) NO.2 (UB)

    MAZDA(マツダ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット NO.2 エンジン (UB) MAZDA(マツダ)

    ブラケット NO.2 エンジン (UB)

    MAZDA(マツダ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
  • ナイロンクリップ UB-NYシリーズ ユーボン

    ナイロンクリップ UB-NYシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    689税込758
    1袋(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
    材質66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
  • オイルスキマー UB-300 そうぎょう

    オイルスキマー UB-300

    そうぎょう
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷から30日以内出荷
    加工精度の向上・切削液の腐敗劣化防止・洗浄精度の向上に貢献! 新技術ベルトの導入により回収効率が飛躍的に向上 同社の従来品に比べ約1/2のスペースで設置可能 高い耐久性能を誇る金属ローラーを標準装備 汎用性を高める各国モーター対応仕様 動作確認をしやすくする点検用の天面窓付き 互換性を高める複数の取付ブラケットをご用意
  • コード ショート (UB52) MAZDA(マツダ)

    コード ショート (UB52)

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • ぬくもり手すりUB コーナー WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりUB コーナー

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトでシンプル!L型手すりの取り付けに! 32Φと35Φの丸棒に使用できます。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:3本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:4本材質本体:ZDC2、カバー:PP形状コーナーブラケットサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ラバー NO.2(R) マウント (UB) MAZDA(マツダ)

    ラバー NO.2(R) マウント (UB)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • ホース NO.2 ウォータ (UB) MAZDA(マツダ)

    ホース NO.2 ウォータ (UB)

    MAZDA(マツダ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
  • ダクト B  NO.2 ブースト (UB) MAZDA(マツダ)

    ダクト B NO.2 ブースト (UB)

    MAZDA(マツダ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • ラバー NO.2(L) マウント (UB) MAZDA(マツダ)

    ラバー NO.2(L) マウント (UB)

    MAZDA(マツダ)
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ NO.2 リヤー.ブレーキ (UB) MAZDA(マツダ)

    パイプ NO.2 リヤー.ブレーキ (UB)

    MAZDA(マツダ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
関連キーワード
...