カテゴリ

  • 自動車純正部品(73)
  • パソコン/周辺機器(68)
  • 制御機器(43)
  • 物流用品(22)
  • 溶接用品(21)
  • 電気材料(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 電動工具(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 作業服(12)
  • 建築金物(11)
  • 作業工具(11)
  • バイク部品(10)
  • 事務用品(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 清掃用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 厨房用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • バイク純正部品(7)
  • カー用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 住設機器(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ub 2」の検索結果

関連キーワード
541件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ UBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
    用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
    種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状角耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性1.9±0.95絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95LED超高輝度LED(輝度レベル1)色(本体)黒回路単極双投回路構成単極
  • 照光ボタン(UB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光ボタン(UB用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    ¥26税込¥29
    1個
    当日出荷
    適合UB用照光ボタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式ブロア(UB185) マキタ

    充電式ブロア(UB185)

    マキタ(34件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台
    当日出荷
    最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
    用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに長さ(mm)517幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.2機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
  • CSブラックラベル キャンピングベッド CAPTAIN STAG

    CSブラックラベル キャンピングベッド

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    広げるだけで簡単組立、閉じるだけで簡単収納。収束型ながら、安定感のある寝心地を実現。
    セット内容ベッド1、収納バッグ1材質シート:ポリエステル、フレーム:金属(鋼)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装寸法(mm)67×183×51質量(g)6500耐荷重(kg)80収納寸法(mm)170×220×長さ1060
  • ぬくもり手すりUB 壁受 角 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりUB 壁受 角

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷
    そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • クリップ (UB42) MAZDA(マツダ)

    クリップ (UB42)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    翌々日出荷
  • ぬくもり手すりUB コーナー WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりUB コーナー

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトでシンプル!L型手すりの取り付けに! 32Φと35Φの丸棒に使用できます。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:3本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:4本材質本体:ZDC2、カバー:PP形状コーナーブラケットサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ナイロンクリップ UB-NYシリーズ ユーボン

    ナイロンクリップ UB-NYシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1袋(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
    材質66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
  • 樹脂製開口枠 UB枠 フクビ化学

    樹脂製開口枠 UB枠

    フクビ化学(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    3日以内出荷
    耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水濡れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。 戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。 L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
    色ホワイトホルムアルデヒド等級F★★★★
  • チユーニングフオークマーク 2UB-F836B-00 YAMAHA(ヤマハ)

    チユーニングフオークマーク 2UB-F836B-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番2UB-F836B-00主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
  • ぬくもり手すりUB 直受 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりUB 直受

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS形状直受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ぬくもり手すりUB 壁受 丸 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりUB 壁受 丸

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
    そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • モール 1 2UB-F8345-00-P4 YAMAHA(ヤマハ)

    モール 1 2UB-F8345-00-P4

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット クランクケースカバー 2UB-E5451-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット クランクケースカバー 2UB-E5451-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番2UB-E5451-00主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
  • カバー フートレスト 2UB-XF742-00-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー フートレスト 2UB-XF742-00-P6

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番2UB-XF742-00-P6主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
  • カバー フートレスト 2UB-XF741-00-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー フートレスト 2UB-XF741-00-P6

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番2UB-XF741-00-P6主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
  • ボヌールカップ HEADS(ヘッズ)

    ボヌールカップ

    HEADS(ヘッズ)(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様食品対応 耐熱温度70℃/耐冷温度-20℃規格食品衛生法適合商品耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20
  • カバー ハンドルバ - アツパ 1 2UB - F6143 - 01 - P4 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー ハンドルバ - アツパ 1 2UB - F6143 - 01 - P4

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 棒状端子 JST(日本圧着端子製造)

    棒状端子

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
  • 替刃式折込鋸替刃 一般木工用 SK11

    替刃式折込鋸替刃 一般木工用

    SK11(3件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1枚
    当日出荷
    特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。替刃式鋸の替刃です。錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。 切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。
    用途一般木材の切断作業。
  • クラウン指サック (アメ色生ゴム製) クラウン[事務用品]

    クラウン指サック (アメ色生ゴム製)

    クラウン[事務用品](7件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1パック(12個)
    当日出荷
    材質天然ゴム色アメ色繰り返し・詰め替え対応
  • 結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ ユーボン

    結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
  • はしごロック金具 LUB2 長谷川工業

    はしごロック金具 LUB2

    長谷川工業(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌日出荷
    適合機種LUB2
  • 折りたたみ式傘立A型 テラモト

    折りたたみ式傘立A型

    テラモト(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    様々なシーンで活用できる折りたたみ式の傘立です。
    材質(本体)スチール(焼付塗装+クロームメッキ)材質(受皿)ポリプロピレン(再生樹脂)グリーン購入法適合
  • 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    5日以内出荷
    レバー操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
    材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.37接続方式ウエハー材質(シート)PTFEハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304N2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 指サック厚口 クラウン[事務用品]

    指サック厚口

    クラウン[事務用品](1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1箱(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.0

    青木精密工業(6件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤ歯幅(mm)20モジュール2歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
  • 車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UB ハンマーキャスター

    車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UB

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪
  • ダクト用換気扇 日本電興

    ダクト用換気扇

    日本電興(7件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
  • ビニル絶縁付棒状端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付棒状端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
  • エクスギア アルミGIキャンピングベッド CAPTAIN STAG

    エクスギア アルミGIキャンピングベッド

    CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    材質シート:ポリエステル、フレーム:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、ジョイント金具:鉄(亜鉛めっき)、収納バッグ:ポリエステル質量(kg)約5.0耐荷重(kg)約80寸法(cm)(約)幅72×192×高さ42収納時寸法(cm)(約)18×12×長さ98
  • ポール用取付部品 内外電機

    ポール用取付部品

    内外電機(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
    表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 替刃式折込鋸替刃サイディング SK11

    替刃式折込鋸替刃サイディング

    SK11(2件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1枚
    当日出荷
    高硬度焼入で、ALCボード内の鉄筋もそのままカットできます。替刃式鋸の替刃です。従来の目立て刃に比べ寿命の長いウェーブ刃です。
    用途ACLボード・サイディングなどの切断作業。適合機種SK11替刃式折込鋸210mm(一般木工用(SU-21)・ALCボード窯業系サイディング用(SU-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm(塩ビ竹挽用(SU-21P)・一般木材用細目(SU-21F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))刃渡り(mm)210
  • ニュー傘立 30 テラモト

    ニュー傘立 30

    テラモト(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    シンプルで使いやすい、折りたたみ式。
    材質本体:スチールに粉体塗装、受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)質量(kg)約6.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約850×335×505収納本数(本)30収納数30グリーン購入法適合
  • 抗菌指サック クラウン[事務用品]

    抗菌指サック

    クラウン[事務用品](2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(3個)
    当日出荷
    抗菌タイプ。パック入り。
    材質天然ゴム
  • P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機

    P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属材質ポリプロピレン製色黒規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
  • Strada用iPod/USB接続用中継ケーブル Panasonic(パナソニック)

    Strada用iPod/USB接続用中継ケーブル

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    充電や通信・音楽再生をするためのiPod/USB接続用中継ケーブルです。
    適合Hシリーズ・Sシリーズ適合機種CN-H510D、CN-H510WD、CN-MW240D全長(m)1.5
関連キーワード
...