カテゴリ

  • 建材・エクステリア(16)
  • 切削工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ub-19」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁ブッシング ネオフレックス

    絶縁ブッシング

    ネオフレックス
    41税込45
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ユニバーサル 薄鋼用 外山電気

    ユニバーサル 薄鋼用

    外山電気
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質鋳鉄製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
  • PS式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック

    PS式ターンバックル(枠のみ)

    コンドーテック(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック

    枠式ターンバックル(枠のみ)

    コンドーテック(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MSU~) SMC

    ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MSU~)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
  • ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 LB型 鋳鉄製 外山電気

    ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 LB型 鋳鉄製

    外山電気
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    材質鋳鉄製表面処理電気亜鉛めっき
  • CUデップUボルト 昭和コーポレーション

    CUデップUボルト

    昭和コーポレーション
    209税込230
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。
    用途本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキボルト径dW1/4板幅(mm)14
  • ステンレスCUデップUボルト 昭和コーポレーション

    ステンレスCUデップUボルト

    昭和コーポレーション
    839税込923
    1個
    4日以内出荷
    Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。
    用途本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。材質ステンレスボルト径dM6板幅(mm)14
  • その他(MDSUB~) SMC

    その他(MDSUB~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • コバルトスタブドリル0.05とび(HSCo) 理研製鋼

    コバルトスタブドリル0.05とび(HSCo)

    理研製鋼
    8,198税込9,018
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    種類関連商品
  • ガラスビーズ 25kg UBシリーズ ユニチカ

    ガラスビーズ 25kg UBシリーズ

    ユニチカ
    179,800税込197,780
    1缶
    8日以内出荷
    粒度サイズが豊富なため、多彩な粉砕・分散が可能です。 アルカリ溶出が極めて少なく、摩耗耐性に優れています。
    材質硼珪酸ガラス比重2.6
  • MSUB/MDSUB - ロータリテーブル/ベーンタイプ:基本形 SMC

    MSUB/MDSUB - ロータリテーブル/ベーンタイプ:基本形

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    接続ポート位置(-) ボディ側面
  • ロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUB SMC

    ロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUB

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    ・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
  • 25A-MSUB/25A-MDSUB - ロータリテーブル/ベーンタイプ/二次電池対応シリーズ SMC

    25A-MSUB/25A-MDSUB - ロータリテーブル/ベーンタイプ/二次電池対応シリーズ

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    接続ポート位置(-) ボディ側面
  • 25A Series(25A-MDSU) SMC

    25A Series(25A-MDSU)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
  • 光配線盤(4芯テープ仕様) HSJU 河村電器産業

    光配線盤(4芯テープ仕様) HSJU

    河村電器産業
    959,800税込1,055,780
    1個
    15日以内出荷から21日以内出荷
    屋内用露出型 SCアダプタ対応
    種類光配線盤深さ(mm)350横(mm)800
  • チップ交換式 F4030高送りカッター ワルター

    チップ交換式 F4030高送りカッター

    ワルター
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷
    高送りカッターです。
    用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター F5141 円筒穴横キー溝DIN138 インチ ワルター

    肩削りカッター F5141 円筒穴横キー溝DIN138 インチ

    ワルター
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷
    アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加
    用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用.。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポーキュパインカッター ワルター

    ポーキュパインカッター

    ワルター
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター ワルター

    肩削りカッター

    ワルター
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    肩削りカッターです。
    用途ミーリング加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター F5041 円筒穴横キー溝DIN138 インチ ワルター

    肩削りカッター F5041 円筒穴横キー溝DIN138 インチ

    ワルター
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷
    アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加
    用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。トラスコ品番117-5618材質スチール刃数5首下長(mm)40.005切削径(Φmm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポーキュパインカッター F5138 円筒穴横キー溝DIN138 インチ ワルター

    ポーキュパインカッター F5138 円筒穴横キー溝DIN138 インチ

    ワルター
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加
    用途肩削り加工および輪郭加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ交換式 F2330高送りカッター ワルター

    チップ交換式 F2330高送りカッター

    ワルター
    66,980税込73,678
    1個
    9日以内出荷
    高送りカッターです。
    用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ交換式 F2334R倣い加工用丸駒カッター ワルター

    チップ交換式 F2334R倣い加工用丸駒カッター

    ワルター
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷
    丸駒カッターです。
    用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動梱包機 ストラパック

    自動梱包機

    ストラパック
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    46日以内出荷
    厚さ200ミクロン、幅19mmのスーパースリムテープ専用機です。透過性に優れた専用テープのため、外装箱にある印刷やバーコードなどを隠さず、荷受・荷出がスムーズに行えます。
    トラスコ品番125-6906質量(kg)133電源(V)単相100消費電力(kW)0.6引締力(N)30~250梱包物最小寸法(mm)80×30
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA APS2-WS19EI3 対応 アイオデータ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA APS2-WS19EI3 対応 アイオデータ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【IODATA/アイ・オー・データ】。★NAS。HDL4-X12。HDL4-X16。HDL4-X16-U。HDL4-X2。HDL4-X24。HDL4-X32。HDL4-X32-U。HDL4-X4。HDL4-X4/ST5。HDL4-X4-U。HDL4-X8。HDL4-X8/ST5。HDL4-X8-U。HDL4-Z19SATA-16。HDL4-Z19SATA-16B。HDL4-Z19SATA-16-U。HDL4-Z19SATA-16-UB。HDL4-Z19SATA-32。HDL4-Z19SATA-32B。HDL4-Z19SATA-32-U。HDL4-Z19SATA-32-UB。HDL4-Z19SATA-4。HDL4-Z19SATA-4B。HDL4-Z19SATA-4-U。HDL4-Z19SATA-4-UB。HDL4-Z19SATA-8。HDL4-Z19SATA-8B。HDL4-Z19SATA-8-U。HDL4-Z19SATA-8-UB。HDL4-Z19SATA-S4。HDL4-Z19SATA-S4-U。HDL4-Z19SCA-16。HDL4-Z19SCA-16-U。HDL4-Z19SCA-32。HDL4-Z19SCA-32-U。HDL4-Z19SCA-4。HDL4-Z19SCA-4-U。HDL4-Z19SCA-8。HDL4-Z19SCA-8-U。HDL4-Z19SI3A-16。HDL4-Z19SI3A-16B。HDL4-Z19SI3A-16-U。HDL4-Z19SI3A-16-UB。HDL4-Z19SI3A-32。HDL4-Z19SI3A-32B。HDL4-Z19SI3A-32-U。HDL4-Z19SI3A-32-UB。HDL4-Z19SI3A-4。HDL4-Z19SI3A-4B。HDL4-Z19SI3A-4-U。HDL4-Z19SI3A-4-UB。HDL4-Z19SI3A-8。HDL4-Z19SI3A-8B。HDL4-Z19SI3A-8-U。HDL4-Z19SI3A-8-UB。HDL4-Z19SI3A-S4。HDL4-Z19SI3A-S4-U。HDL4-Z19WATA-16。HDL4-Z19WATA-16B。HDL4-Z19WATA-16-U。HDL4-Z19WATA-16-UB。HDL4-Z19WATA-32。HDL4-Z19WATA-32B。HDL4-Z19WATA-32-U。HDL4-Z19WATA-32-UB。HDL4-Z19WATA-4。HDL4-Z19WATA-4B。HDL4-Z19WATA-4-U。HDL4-Z19WATA-4-UB。HDL4-Z19WATA-8。HDL4-Z19WATA-8B。HDL4-Z19WATA-8-U。HDL4-Z19WATA-8-UB。HDL4-Z19WCA-16。HDL4-Z19WCA-32。HDL4-Z19WCA-4。HDL4-Z19WCA-8。HDL4-Z22SATA04。HDL4-Z22SATA04B。HDL4-Z22SATA04U。HDL4-Z22SATA04UB。HDL4-Z22SATA08。HDL4-Z22SATA08B。HDL4-Z22SATA08U。HDL4-Z22SATA08UB。HDL4-Z22SATA16。HDL4-Z22SATA16B。HDL4-Z22SATA16U。HDL4-Z22SATA16UB。HDL4-Z22SATA32。HDL4-Z22SATA32B。HDL4-Z22SATA32U。HDL4-Z22SATA32UB。HDL4-Z22SATAS4。HDL4-Z22SATAS4U。HDL4-Z22WATA04。HDL4-Z22WATA04B。HDL4-Z22WATA04U。HDL4-Z22WATA04UB。HDL4-Z22WATA08。HDL4-Z22WATA08B。HDL4-Z22WATA08U。HDL4-Z22WATA08UB。HDL4-Z22WATA16。HDL4-Z22WATA16B。HDL4-Z22WATA16U。HDL4-Z22WATA16UB。HDL4-Z22WATA32。HDL4-Z22WATA32B。HDL4-Z22WATA32U。HDL4-Z22WATA32UB。APS2-WS19EI3。APX2-EVID/5P。APX2-MEDICAL/QCA。APX2-SKYSEA。APX2-SKYSEAH。HDL2-Z19SATA-16。HDL2-Z19SATA-16B。HDL2-Z19SATA-2。HDL2-Z19SATA-2B。HDL2-Z19SATA-4。HDL2-Z19SATA-4B。HDL2-Z19SATA-8。HDL2-Z19SATA-8B。HDL2-Z19SATA-S2。HDL2-Z19SCA-16。HDL2-Z19SCA-2。HDL2-Z19SCA-4。HDL2-Z19SCA-8。HDL2-Z19SI3A-16。HDL2-Z19SI3A-16B。HDL2-Z19SI3A-2。HDL2-Z19SI3A-2B。HDL2-Z19SI3A-4。HDL2-Z19SI3A-4B。HDL2-Z19SI3A-8。HDL2-Z19SI3A-8B。HDL2-Z19WATA-16。HDL2-Z19WATA-16B。HDL2-Z19WATA-2。HDL2-Z19WATA-2B。HDL2-Z19WATA-4。HDL2-Z19WATA-4B。HDL2-Z19WATA-8。HDL2-Z19WATA-8B。HDL2-Z19WCA-16。HDL2-Z19WCA-2。HDL2-Z19WCA-4。HDL2-Z19WCA-8。HDL2-Z22SATA02。HDL2-Z22SATA02B。HDL2-Z22SATA04。HDL2-Z22SATA04B。HDL2-Z22SATA08。HDL2-Z22SATA08B。HDL2-Z22SATA16。HDL2-Z22SATA16B。HDL2-Z22SATAS2。HDL2-Z22SI3A02。HDL2-Z22SI3A02B。HDL2-Z22SI3A04。HDL2-Z22SI3A04B。HDL2-Z22SI3A08。HDL2-Z22SI3A08B。HDL2-Z22SI3A16。HDL2-Z22SI3A16B。HDL2-Z22SI3AS2。HDL2-Z22WATA02。HDL2-Z22WATA02B。HDL2-Z22WATA04。HDL2-Z22WATA04B。HDL2-Z22WATA08。HDL2-Z22WATA08B。HDL2-Z22WATA16。HDL2-Z22WATA16B。HDL-Z4WL12I2。HDL-Z4WL16I2。HDL-Z4WL24I2。HDL-Z4WL4I2。HDL-Z4WL8I2。HDL-Z4WP16IX。HDL-Z4WP4IX。HDL-Z4WP8IX。MPC-LVZ2/TWT。MPC-LVZ2/TWTL5。MPC-LVZ2/TWTS1。MPC-LVZ2/TWTS5。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • レスト(R) アーム (UB) MAZDA(マツダ)

    レスト(R) アーム (UB)

    MAZDA(マツダ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
  • ファスナー (UB54) MAZDA(マツダ)

    ファスナー (UB54)

    MAZDA(マツダ)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
  • レスト(L) アーム (UB) MAZDA(マツダ)

    レスト(L) アーム (UB)

    MAZDA(マツダ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    10,795税込11,875
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • 格子 うすちゃ色10ヶ入 トレー付 ヤマニパッケージ

    格子 うすちゃ色10ヶ入 トレー付

    ヤマニパッケージ
    36,980税込40,678
    1箱(200枚)
    5日以内出荷
    まんじゅう10ヶ用。トレー付。カブセ式、進物用。トレー1マスサイズ50×50mm。
    セット内容フタ・身・トレー寸法(mm)蓋292×126×45、身285×120×45
  • COVER SUB *B-119*  83510MK5760ZA ホンダ

    COVER SUB *B-119* 83510MK5760ZA

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • COVER SUB *B-119*  83610MK5760ZA ホンダ

    COVER SUB *B-119* 83610MK5760ZA

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • COVER SUB *B-119*  83510MK5761ZA ホンダ

    COVER SUB *B-119* 83510MK5761ZA

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • 組端子台 ユーボン

    組端子台

    ユーボン
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    SNAP-IN式端子台は他の接続方法と比べて少ない工数で配線が可能です。配線時間が大幅に短縮され、設置プロセスがより効率的になります。
    定格電圧(V)800定格電流(A)24
  • 角形照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形照光ボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    459税込505
    1個
    10日以内出荷
    角形照光ボタン
  • グラビオ専用施工部材納め部材巾木3mm DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ専用施工部材納め部材巾木3mm

    DAIKEN(旧:大建工業)
    12,980税込14,278
    1箱(2本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)7基材MDF