66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。
ナイロン一体成形の自動ロック式バンド
全長71~564ミリの豊富な種類
材質シート:ポリエステル、フレーム:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、ジョイント金具:鉄(亜鉛めっき)、収納バッグ:ポリエステル
質量(kg)約5.0
耐荷重(kg)約80
寸法(cm)(約)幅72×192×高さ42
収納時寸法(cm)(約)18×12×長さ98
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
広げるだけで簡単組立、閉じるだけで簡単収納。収束型ながら、安定感のある寝心地を実現。
耐荷重(kg)80
セット内容ベッド1、収納バッグ1
材質シート:ポリエステル、フレーム:金属(鋼)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装
寸法(mm)67×183×51
質量(g)6500
収納寸法(mm)170×220×長さ1060
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪
材質銅板製
仕上ニッケルめっき仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
上から押し込むだけの簡単組立。
シートの高さで通気性と収納空間を確保。
便利なサイドポケット付き。
材質シート:ポリエステル、フレーム:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、ジョイント金具:鉄(亜鉛めっき)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×100×950
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×1850×435
色オリーブ
質量(g)5400
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。
ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。
高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。
高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。
用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器として
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
コンパクト収納のロースタイルベッド。収納バッグ付。脚フレームにより通気性を確保。
材質シート:ポリエステル、フレーム:金属(鋼)、表面加工:構造部材:エポキシ樹脂塗装
質量(g)3100
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)組立:600×1800×180
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)収納:200×50×650
1台
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
充電や通信・音楽再生をするためのiPod/USB接続用中継ケーブルです。
適合Hシリーズ・Sシリーズ
適合機種CN-H510D、CN-H510WD、CN-MW240D
全長(m)1.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
300W以下の浅井戸・加圧給水用自動ブラダ式ポンプ(別売)、浅井戸自動ポンプ(別売)と組み合わせて使う受水槽です。
仕様密閉構造、ボールタップ付、断水リレー付、吸込管付
タイプ13mm複式ボールタップ
配管口径水道管/13mm、吸込管/25mm、いっ水管/30mm
材質(水槽)ポリエチレン
ネジ穴が可能済みで、タップ加工が不要です。用途に応じて切断しご利用いただけます。
用途制御盤、分電盤の分岐用母線銅バー用に。
材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車
型式400S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
寸法(mm)150×200×50
ユニットバス貫通金具Q型とセットで使用。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15
対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種
接続方法クイックファスナー
関連資料(0.09MB)
配管取出方向90°曲がり
メーカー商品コード709098
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
用途重量物の運搬作業に
車軸径(mm)12.6
プレート寸法X×Y(mm)80×80(90×90)
取付穴径P(Φmm)11.5
関連資料(1.01MB)
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車S
型式419S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。
(車輪径75mm)巾広車輪のため安定性がよく走行性に優れ、旋回もスムーズなキャスターです。
(車輪径100・125・150・180・200mm)荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。
旋回式 ストッパー付
金具:ユニクロームメッキ仕上
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
タイプストッパー付
取付座A×B(mm)140×140
旋回半径(mm)157
取付高H(mm)240
取付穴径P(mm)13
偏芯E(mm)55
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
1個
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
トラスコ品番389-2760
形状自在車S
質量(kg)3.6
車輪幅(mm)44
取付座A×B(mm)140×140
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)ステンレス(SUS304)
取付穴径P(Φmm)13
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
トラスコ品番389-2735
形状自在車
質量(kg)3.37
車輪幅(mm)44
取付座A×B(mm)140×140
ストッパーなし
取付高H(mm)250
材質(金具)ステンレス(SUS304)
車輪径D(Φmm)200
取付穴径P(Φmm)13
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
適合機種BU2002RW
質量(kg)バッテリ:約13
電池寿命(年)長寿命(5)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
形状固定車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ギア操作式。
要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式ウエハー
材質(シート)PTFE
材質(ジスク)SCS13A+Crめっき
材質(ステム)SUS304N2
材質(ボディ)SCS13A
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ
即効性:アルコールと一価銅化合物ナノ粒子の力で、1分間でウイルスを減少させます。持続性:スプレー後に一価銅化合物ナノ粒子が残り、3ヶ月経っても抗ウイルス効果が持続します。耐久性:手でこすっても簡単に一価銅化合物ナノ粒子がはがれることはなく、コーティングが維持されます。素手での500回こすりテストにて抗ウイルス性能の維持を確認しております。安心・安全:毒性のない素材を使用しており、素材の安全性は各種試験で確認済です。低コスト:抗ウイルス効果が持続することで、清掃による拭き取り作業と時間の削減、人件費コストカットが見込めます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)44
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.439S-UB200
旋回半径(mm)156
ストッパートータルロック付
軸長L(mm)100
偏芯E(mm)55
軸径T(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)44
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.439S-UB200
旋回半径(mm)156
ストッパートータルロック付
軸長L(mm)300
偏芯E(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
材質(車輪)UB
材質(本体)スチール
タイプ固定式
金具仕上三価クロム化成処理
使用車輪439S-UB
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
トラスコ品番389-2727
形状固定車
質量(kg)2.52
車輪幅(mm)44
取付座A×B(mm)150×105
ストッパーなし
材質(金具)ステンレス(SUS304)
取付穴径P(Φmm)13
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車
取付方式平付固定
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー旋回ロック付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
microSDカードリーダーとUSBハブが搭載されたオールアルミ製ハードタイプのマウスパッドです。 手元で各ポートが使用できるので、パソコン本体のポートを使用せずマウス操作範囲内で解決できます。 バスパワー仕様なので、別途電源不要・ドライバインストール不要で、設定なしにパソコンに繋いでそのまま使用できます。 2.5mm厚のアルミを採用したハードタイプ仕様です。 素早いマウスカーソルの移動が可能でカーソルスピードを求められるゲームや長期間の使用に最適です。 摩耗に強く操作感覚が変わりにくいうえ、反りや湾曲を防ぎます。 背面には広範囲に滑止ゴムシートを採用しており、激しい操作でもズレることがありません。 本体上部側面にデュアル仕様としてmicroSDカードリーダースロットが2つ搭載されています。 同時認識できる仕様となっているので、パソコンと接続すると2枚のmicroSDカード内のデータを差し替えすることなく同時にやりとりできます。 UHSモードでDDR200/SDR104対応のUSB3.2Gen1高速転送が可能です。 最大160MB/sオーバーの転送速度となっており、4K撮影・映像コンテンツなど大容量データの編集時間を大幅に短縮できます。 本体上部背面にUSB Type-C×1ポートとUSB Type-A×2ポートが搭載されています。 マウス操作に邪魔にならずにUSBポートを増設できますので消費電力が少ない手軽な周辺機器を手元で使用することができます。 全てのポートがUSB3.2Gen1仕様となっており高速データ転送が可能です。 お手入れもサッと拭くだけで、汚れや水滴が原因で操作性が変わることはありません。 頑丈な本体は約W209mm×D270mmサイズで、厚さは最大箇所でもH25mm程度ですのでバッグやケースにそのまま入れても問題なく容易に持ち運ぶことができます。 質感高い2.5mm厚オールアルミ製です。表面にアルマイト加工を施し、高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様●HUBコネクタ(USB3.2 Gen1):USB Type-C メス(アップストリーム)/USB Type-C メス(ダウンストリーム)/USB Type-A メス×2(ダウンストリーム)●HUB最大転送速度(USB2.0):480Mbps(理論値)●HUB最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●HUB規格:USB3.2 Gen1/USB2.0●カードーリーダー最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●メディアスロット:microSD×2●対応メディア規格:microSDXC/microSDHC/microSD●表面素材:アルミ
質量(g)約495
電源USBバスパワー
対応OSWindows 11/10、macOS 10.12以降
サイズ(mm)約W209×D270×H25(突起部除く)
モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
方式ガイド:リニアガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.82MB)
モータ種類ACサーボモータ
鉄、アルミ、銅、プラスチック材での直線・片面角、内周・表側角の面取り・バリ取りが可能なブレードB10が付いています。他のBのグループのブレード(別売り)と交換可能なモデルです。ブレードの横付けも可能。
付属品ブレードB10
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用カートリッジエレメントです。
関連キーワード
1
2
3
次へ