カテゴリ

  • バイク純正部品(41)
  • トラック純正部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 制御機器(14)
  • オフィス家具(13)
  • 保管用品(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 電動工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ub06」の検索結果

関連キーワード
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタンチューブ(5m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(5m)

    PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)
    489税込538
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(20m)

    PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
  • ポリウレタンチューブ(10m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(10m)

    PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)
    969税込1,066
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)

    microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ

    キオクシア(KIOXIA)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
    付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • ポリウレタンチューブ(50m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(50m)

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    3,997税込4,397
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)全長(m)50使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
  • 【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
    用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(100m)

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    7,847税込8,632
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • PUチューブ アズワン

    PUチューブ

    アズワン
    2,515税込2,767
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 三角化粧ビス MU 真鍮メッキ Abox ダンドリビス

    三角化粧ビス MU 真鍮メッキ Abox

    ダンドリビス
    919税込1,011
    1箱(25本)
    当日出荷
    集成材、無垢材、造作家具などに最適な三角頭の化粧ビスです。
  • 三角化粧ビス MU 真鍮メッキ 12号箱 ダンドリビス

    三角化粧ビス MU 真鍮メッキ 12号箱

    ダンドリビス
    4,898税込5,388
    1箱(250本)
    当日出荷
    集成材、無垢材、造作家具などに最適な三角頭の化粧ビスです。
  • USB2.0ヘッダー 2分配ハブ アイネックス

    USB2.0ヘッダー 2分配ハブ

    アイネックス
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    マザーボード上のUSB 2x5ピンヘッダーを2分配します。 2×5ピンヘッダーが2つになるので、USB 2.0が2ポートから4ポートに増えます。 USB 2.0ヘッダーが少ないマザーボードで、内蔵USB 2.0接続機器が多い環境の構築に便利です。 LEDコントロールでUSB 2.0ヘッダーが多数必要な場合におすすめです。 基板裏面に両面テープ付きのパッドを貼り付け済み。PCケース内の任意の場所に取り付けられます。 ハブ機能動作中は基板上のLEDが点灯します。
    付属品接続ケーブル (2×5ピン メス⇔2.54mmピッチ 4ピン メス) (約26cm)対応OSWindows 7/8/8.1/10/11コネクタ形状マザーボード側: 2.54mmピッチ 4ピン オス - デバイス側: 2x5ピン オス×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×41×13 (実装部品を含む)LED色赤 (ハブ機能動作中)USBポート4 (USB 2.0の2×5ピンヘッダー×2)USBタイプUSB 2.0/1.1
  • ペイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASP series SMC

    ペイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASP series

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)
    型式ユニバーサル最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角化粧ビス MU 真鍮メッキ Cbox ダンドリビス

    三角化粧ビス MU 真鍮メッキ Cbox

    ダンドリビス
    2,998税込3,298
    1箱(125本)
    当日出荷
    集成材、無垢材、造作家具などに最適な三角頭の化粧ビスです。
  • PUチューブ アズワン

    PUチューブ

    アズワン
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ポリウレタンチューブ アズワン

    ポリウレタンチューブ

    アズワン
    3,267税込3,594
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用真空圧力(kPa)-100定尺(m)最大20材質PU(ポリウレタン)使用流体水・空気
  • ユニオン タイプB WUB イハラサイエンス

    ユニオン タイプB WUB

    イハラサイエンス
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    油圧用の中高圧配管用の継手です 【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
    材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105定格圧力(MPa)21使用温度(℃)120以下
  • ポリウレタンチューブ 黒 BeHAUS

    ポリウレタンチューブ 黒

    BeHAUS
    19,980税込21,978
    1巻
    翌々日出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。
    用途チューブ配管として材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)6使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
  • パイロットチェック弁 コンパクトタイプ SMC

    パイロットチェック弁 コンパクトタイプ

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ■設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意■配管の自由度向上(360°回転式)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series SMC

    残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    ・残圧排気機能付。 安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし。 一時的な中間停止が可能※。 ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)
    最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 造作丸のこ C6UB4 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 造作丸のこ C6UB4

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • 表示灯(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    表示灯(UBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    919税込1,011
    1個
    10日以内出荷
    表示灯(UBシリーズ) 文字、記号等の表示可能 豊富な照光部バリエーション 優れたデザイン性 表示部は別売り EU-RoHS指令対応
    使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUBRoHS指令(10物質対応)対応
  • グラフイツク 6 2UB-F8399-00 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 6 2UB-F8399-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番2UB-F8399-00主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
  • スプリング NO.6 リーフ (UB) MAZDA(マツダ)

    スプリング NO.6 リーフ (UB)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル 2UB-F4812-01-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    ハンドル 2UB-F4812-01-P6

    YAMAHA(ヤマハ)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ フロント 2UB-F1511-00-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ フロント 2UB-F1511-00-P6

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
  • カバー フートレスト 2UB-XF741-00-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー フートレスト 2UB-XF741-00-P6

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番2UB-XF741-00-P6主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
  • カバー フートレスト 2UB-XF742-00-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー フートレスト 2UB-XF742-00-P6

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番2UB-XF742-00-P6主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
  • モ-ル,フ-トレスト 2UB-F7482-00-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    モ-ル,フ-トレスト 2UB-F7482-00-P6

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • モ-ル,フ-トレスト 2 2UB-F7492-00-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    モ-ル,フ-トレスト 2 2UB-F7492-00-P6

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • レツグシ-ルド 1 2UB-F8311-01-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    レツグシ-ルド 1 2UB-F8311-01-P6

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • レツグシ-ルド 1 2UB-F8311-00-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    レツグシ-ルド 1 2UB-F8311-00-P6

    YAMAHA(ヤマハ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • JST USBコネクタ A タイプ, メス PCBマウント UB3A-9R-D6C-112(HF) JST(日本圧着端子製造)

    JST USBコネクタ A タイプ, メス PCBマウント UB3A-9R-D6C-112(HF)

    JST(日本圧着端子製造)
    579税込637
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様JST UB3タイプA USB 3.0基板レセプタクル. UB3タイプA USB 3.0基板レセプタクルコネクタは、幅わずか13.3 mm、長さ14 mmの省スぺース設計です。頑丈なステンレスチール性シェルを備えています。 このUB3タイプA USB 3.0コネクタは、最大5 Gbpsの転送速度を実現します。これはUSB 2.0と比べて10倍の速度です。このUB3 USB 3.0タイプAコネクタは、性能を向上させ、消費電力を削減します。今後の世代の製品要件を満たすのに最適です。 このUB3 USB 3.0タイプAレセプタクルの一般的用途には、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、MP3プレイヤー、そしてカメラが含まれます。USB 2.0コネクタへの後方互換性も備えています。シリーズUB3ポート数1定格電流(mA)250.0 , 1.8A材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA、バージョン3.0定格電圧(kV)30結線方法スナップインオス・メスメス最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    6,790税込7,469
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • UB枠 バス開口枠 UBケーシング155 縦枠 見込155 6本入り dialon(ダイアロン)

    UB枠 バス開口枠 UBケーシング155 縦枠 見込155 6本入り

    dialon(ダイアロン)
    71,980税込79,178
    1セット(6本)
    3日以内出荷
    すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
    セット内容縦枠×6材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)2200厚さ(mm)27アイボリー奥行(mm)(見込み)155
  • UB枠 バス開口枠 UBケーシング153 上枠 見込155 6本入り dialon(ダイアロン)

    UB枠 バス開口枠 UBケーシング153 上枠 見込155 6本入り

    dialon(ダイアロン)
    58,980税込64,878
    1セット(6本)
    3日以内出荷
    すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
    セット内容横枠×6材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)1800厚さ(mm)27アイボリー奥行(mm)(見込み)155
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
"ub06" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷