ダンドリビス
三角化粧ビス MU 真鍮メッキ 12号箱
集成材、無垢材、造作家具などに最適な三角頭の化粧ビスです。
材質
本体:鉄、表面処理:真鍮メッキ
ねじ径(mm)
4.2
頭部径(Φmm)
8.6
梱包内容
箱入
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04560722
V-MUB045-SX
1箱(330本)
423-5500
45
27
¥
7,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
04564669
V-MUB050-SX
1箱(310本)
424-4973
50
30
¥
7,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
04566209
V-MUB030-SX
1箱(480本)
423-2370
30
24
¥
7,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
04581076
V-MUB037-SX
1箱(400本)
424-1895
37
24
¥
7,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
04584969
V-MUB065-SX
1箱(250本)
424-5046
65
39
¥
7,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください