曜日別特売

三角化粧ビス MU 真鍮メッキ Cbox

三角化粧ビス MU 真鍮メッキ Cbox - ダンドリビス三角化粧ビス MU 真鍮メッキ Cbox - ダンドリビス三角化粧ビス MU 真鍮メッキ Cbox - ダンドリビス三角化粧ビス MU 真鍮メッキ Cbox - ダンドリビス三角化粧ビス MU 真鍮メッキ Cbox - ダンドリビス

集成材、無垢材、造作家具などに最適な三角頭の化粧ビスです。

材質
本体:鉄、表面処理:真鍮メッキ
ねじ径(mm)
4.2
頭部径(Φmm)
8.6
梱包内容
箱入
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
V-MUB045-CX 0456277004562770V-MUB045-CX1箱(165本)423-86434527
¥4,510
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
V-MUB065-CX 0457561604575616V-MUB065-CX1箱(125本)424-65796539
¥4,510
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
V-MUB037-CX 0457896704578967V-MUB037-CX1箱(200本)424-18813724
¥4,510
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
V-MUB050-CX 0458544104585441V-MUB050-CX1箱(155本)424-65695030
¥4,510
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
V-MUB030-CX 0458742804587428V-MUB030-CX1箱(240本)423-71043024
¥4,510
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする