曜日別特売

三角化粧ビス MU 真鍮メッキ Abox

三角化粧ビス MU 真鍮メッキ Abox - ダンドリビス三角化粧ビス MU 真鍮メッキ Abox - ダンドリビス三角化粧ビス MU 真鍮メッキ Abox - ダンドリビス三角化粧ビス MU 真鍮メッキ Abox - ダンドリビス三角化粧ビス MU 真鍮メッキ Abox - ダンドリビス

集成材、無垢材、造作家具などに最適な三角頭の化粧ビスです。

材質
本体:鉄、表面処理:真鍮メッキ
ねじ径(mm)
4.2
頭部径(Φmm)
8.6
梱包内容
箱入
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
V-MUB050-AX 0456551804565518V-MUB050-AX1箱(31本)424-66095030
¥1,430
¥919
¥1,011(税込)
当日出荷
返品不可
V-MUB030-AX 0457259704572597V-MUB030-AX1箱(48本)424-19003024
¥1,430
¥919
¥1,011(税込)
当日出荷
返品不可
V-MUB037-AX 0457691004576910V-MUB037-AX1箱(40本)422-91803724
¥1,430
¥919
¥1,011(税込)
当日出荷
返品不可
V-MUB065-AX 0457818804578188V-MUB065-AX1箱(25本)424-65756539
¥1,430
¥919
¥1,011(税込)
当日出荷
返品不可
V-MUB045-AX 0458726104587261V-MUB045-AX1箱(33本)424-19064527
¥1,430
¥919
¥1,011(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする