40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電器(36V、18V充電可能)
36V/18V/10.8V用充電器
充電時間(分)【36V】54(2500mAh)、【18V】21(1500mAh)、54(5000mAh)、67(6000mAh)、【10.8V】20(1500mAh)、38(2500mAh)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電器
18V充電工具・クリーナーなどで使用可能
トラスコ品番835-8916 充電時間25分(1500mAh)・60分(4000mAh)・84分(5000mAh)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V電池パック
対応機種:18V 国内販売の京セラ電動工具・リョービ電動工具
アズワン品番64-8413-05
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電器
18V充電工具・クリーナーなどで使用可能
トラスコ品番835-8917 充電時間69分(1500mAh)・180分(4000mAh)・250分(5000mAh)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V電池パック
対応機種:18V 国内販売の京セラ電動工具・リョービ電動工具
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V電池パック
対応機種:18V 国内販売の京セラ電動工具・リョービ電動工具
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

コンパクトツール充電器
CS-150用の別売り充電器です。 本体には標準で付属しております。
トラスコ品番194-9063 適合機種CS-150 質量(g)540 種類充電器 電源(V)AC100 電圧(V)18 アズワン品番64-8756-48
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)12V充電器
適合バッテリ(ニカド)B-1220F2、B-1203F
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式クリーナー
ブラシレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立 分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属 サイクロン式ユニットは、分解して水洗いできる HEPAフィルターでより排気がクリーンに 吸い込みの強さは「弱、中、強」の3段階切換え 役立つ付属品(ワイドノズル、延長管、スキマノズル) 用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付 保管や作業中の保持に便利なストラップ付 電池の残量表示機能を搭載
付属品電池パック、充電器、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入り)、ダストバッグ(本体取付)、HEPAフィルター、サイクロン式ユニット(ロック付)、逆止板 長さ(mm)970 幅(mm)121 質量(kg)1.6(電池パックを含む) 高さ(mm)188 吸込仕事率(W)100 集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 連続使用時間(分)弱:45、中:35、強:20 充電器形名UBC-1802L(入力電源100V) 電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5,000mAh
1台
35,900 税込39,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電池パック
B-1203F2後継品
対応機種BID-1250/BID-1260/BID-124/BID-1240/BID-1227/BID-1226/BID-1220/BID-1229/BID-1228/BD-126/BD-122/BD-127/BD-123/BFL-127/BBL-120/BHT-3000
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電器
充電器です。
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ:スライドタイプ
仕様●型番:B-1850LA●電圧:18V●種類:リチウムイオン5.0Ah●重量:680g アズワン品番65-3893-16
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)リチウム電池専用充電器
トラスコ品番310-1070 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)27 バッテリー容量(mAh)1500・2500・3000
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電器 BC-723
トラスコ品番835-8918 適合機種BD-7200・BD-7210KT
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式チェンソー
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現 ワンランク上のスピーディな切断能力 電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ 運転中にチェンオイルを自動給油し、焼きつきを抑制 ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能 粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付き
チェーン形式90PX-45 チェーンスピード(m/s)[m/分]10 バー全長(mm)290 質量(kg)3.6 タイプ家庭用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)715×227×224 有効切断長さ(mm)290
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ポリシャー DPE11XR
小型軽量で安定した磨きが可能 細握りで持ちやすい 負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路搭載 ブラシレス分割コアモーター採用による小型軽量化の実現 作業に応じた回転数を高速・中速・低速の 3段階に設定できる変速機能付き 回転の落ち込みがなく安定した磨きができる 電池残量表示付き
長さ(mm)300 幅(mm)79 高さ(mm)143 質量(kg)1.7(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です) パッド寸法(mm)75(マジック式) 適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)2500、(中速)2000、(低速)1600 取付穴パッド:5/16-24UNF 連続使用時間(分)約10 バッテリーリチウムイオン 握り径(Φmm)48 保証期間2年 充電時間(分)25 バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式クリーナー DHC180(本体のみ)
業界トップクラスの吸引力、吸込仕事率90W(強モード時) 分離性能良い新設計のサイクロン式ユニットを標準付属 サイクロン式ユニットは、分解して水洗いできる ブラシレスモーター採用 吸い込みの強さは「強・中・弱」の3段階切換え 役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル) 用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付 収納時に便利なストラップ付 電池の残量表示機能を搭載
連続使用時間(分)弱:45、中:35、強:20 長さ(mm)970 幅(mm)121 高さ(mm)188(※作業条件により連続使用時間は異なります。) 質量(kg)1.5(電池パックを含む) 適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA 付属品延長管(ノズルホルダ付)・ワイドノズル・スキマノズル・紙パック(10枚入り)・ダストバッグ(本体取付)・サイクロン式ユニット(ロック付)・逆止板 種別本体のみ 保証期間1年 充電時間(分)84 商品タイプ本体
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷

最大締付トルク 180N・mで強力ネジ締め 新設計の打撃機構で力強く、なめらかに打撃 高出力ブラシレス分割コアモーター搭載 作業に合わせて強、中、弱、テクスモードに切替え 高輝度LEDライト付 IP56規格に適合 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC1804L、ベルトフック(本体取付) 質量(kg)1.6(電池パック含) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200、(中)0~2100、(弱) 0~1100、(テクスモード) 0~3200 締付け能力(高力ボルト)M5~M14 締付能力(普通ボルト)M5~M16 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)180 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54 締付能力(小ねじ)M4~M8 バッテリー容量(mAh)5000 打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)118.7×81×247.8
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式刈払機 DK3600L2
エンジン式工具に匹敵する動力性能 軽量の優れた操作性で作業者をサポート 作業モードは3段階 ダブルカットチップソーを標準付属 18Vの充電工具にも使えるDualpower Voltデュアルパワーボルト
付属品チップソー(薄刃255mm)、刈刃カバー、飛散防護カバー、六角スパナ(M6用)、ロックピン、ドライバー付ソケット、保護めがね、肩掛けバンド、電池パック、充電器 質量(kg)(本体)4、(充電器)0.63 回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6500、(中速) 5300、(低速) 3500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1828×706×411 充電時間(分)(80%充電) 約46分、(満充電) 約54分 電池パックDB3625(リチウムイオン)36V・2500mAh 使用充電器UBC-1804L(入力100V) 運転時間無負荷運転:(高速)40分、(中速)61分、(低速)178分 刈刃外径(Φmm)(軽量チップソー)外径255×内径25.4(36P)
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式チェンソー DCS3640L2
エンジン式工具に匹敵する動力性能 軽量の優れた操作性で作業者をサポート 調整は工具レス 電池パックカバー 金属製のスパイク 18Vの充電工具にも使えるDualpower Voltデュアルパワーボルト
付属品チェンオイル(50mリットル)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、電池パック(DB3625L) 、充電器(UBC-1804L) 質量(kg)4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)778×227×224 チェンスピード(m/sec)20 電池パックDB3625L(リチウムイオン)36V、容量2500mAh ソーチェンピッチ(inch)90PX-52E 有効切断長さ(mm)350
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

クラス最速レベルの開閉スピードで素早く軽快な枝を剪定を実現。スイッチとブレード開閉がスムーズ連動し手ばさみと同じスピード感で切断できる。ブレード開口幅を2段階(18mm/25mm)に切換えられる。最大切断枝径25mm。楽に操れる軽量900g。作業中の持ち運びに便利なホルスター付き。モニターと音で開口パターンをお知らせ。1回のフル充電で約2,200カット※の切断が可能
付属品ブレード(本体取付)、六角棒レンチ2.5mm・六角棒レンチ4mm・ボックススパナ14mm、オイル差し(オイル入り)・ホルスター、電池パック(B-1125L)×2・充電器(UBC1804L) 適合充電器:UBC1804L 質量(kg)0.9 充電時間80%充電(実用充電)29分/満充電38分 サイズ(mm)長さ272×幅65×高さ99 電池パック10.8V、 2,500mAh、リチウムイオン 関連資料単品チラシ(3.39MB) 最大切断枝径(Φmm)25
1台
60,980 税込67,078
4日以内出荷

最大締付トルク 180N・mで強力ネジ締め 新設計の打撃機構で力強く、なめらかに打撃 高出力ブラシレス分割コアモーター搭載 作業に合わせて強、中、弱、テクスモードに切替え 高輝度LEDライト付 IP56規格に適合 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC1804L、ベルトフック(本体取付) 質量(kg)1.6(電池パック含) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200、(中)0~2100、(弱) 0~1100、(テクスモード) 0~3200 締付け能力(高力ボルト)M5~M14 締付能力(普通ボルト)M5~M16 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)180 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54 締付能力(小ねじ)M4~M8 バッテリー容量(mAh)5000 打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)118.7×81×247.8
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

最大出力900Wのハイパワー。握りやすい細握りグリップ。ブレーキ付。キックバック軽減・再起動防止機能付。切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド。無段変速機能。優れた防じん性能
付属品カニ目スパナ・補助ハンドル、電池パック(UBC1804L)、充電器(BC-1800L)、キャリングケース 質量(kg)2.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×141×136 砥石径(Φmm)125 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 充電器形名UBC1804L バッテリー容量(mAh)5000 定格回転速度(min-1[r.p.m])8000
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

最大出力900Wのハイパワー。握りやすい細握りグリップ。ブレーキ付。キックバック軽減・再起動防止機能付。切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド。無段階変速機能付。優れた防じん性能
付属品カニ目スパナ・補助ハンドル、電池パック(UBC1804L)、充電器(BC-1800L)、キャリングケース 質量(kg)2.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×117×130 砥石径(Φmm)100 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 充電器形名UBC1804L バッテリー容量(mAh)5000 定格回転速度(min-1[r.p.m])8000
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー(パドルスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック DB3625L 、充電器 UBC1804L、キャリングケース 長さ(mm)386 タイプパドルスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック DB3625L 、充電器 UBC1804L、キャリングケース 長さ(mm)386 タイプスライドスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池出力1,700W(36V使用時)のハイパワー。18Vでも使用することもできる、可変電圧機能搭載(36V⇔18V)。充電状態が一目でわかる残量表示付。既存の18V充電器でも充電可能。
質量(g)742 種類リチウムイオン 電圧(V)18 充電時間54分(充電器UBC1804L使用時) バッテリー容量(Ah)36V:2.5 18V:5.0
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

クラス最速レベルの開閉スピードで素早く軽快な枝を剪定を実現。スイッチとブレード開閉がスムーズ連動し手ばさみと同じスピード感で切断できる。ブレード開口幅を2段階(18mm/25mm)に切換えられる。最大切断枝径25mm。楽に操れる軽量900g。作業中の持ち運びに便利なホルスター付き。モニターと音で開口パターンをお知らせ。1回のフル充電で約2,200カット※の切断が可能
仕様本体のみ 適合充電器:UBC1804L 質量(kg)0.9 充電時間80%充電(実用充電)29分/満充電38分 サイズ(mm)長さ272×幅65×高さ99 電池パック10.8V、 2,500mAh、リチウムイオン 最大切断枝径(Φmm)25
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ナイロンコードも使えます。
材質樹脂 全長(mm)1828 質量(kg)本体:4(電池パックを含む)、充電器:0.63 電源36V(リチウムイオン2.5Ah) 充電時間(80%充電)46分 (満充電)54分(UBC1804L使用時) 回転数(回/分)高速:6,500、中速:5,300、低速:3,500回/ サイズ(Φmm)刈刃:255 運転時間(分)【連続】高速:40、中速:61、低速:178
1台
60,500 税込66,550
翌日出荷

軽さと動力性能を兼ね備えた1台。作業者の負担を軽減する質量は、同クラスの中でもトップクラスの軽さ3.1kgと エンジン式を超えるチェンスピード27m/sにより、素早い枝の伐採を可能にしました。自由自在に操れる。動きが制限される樹上において、本体の取り回し性能は重要です。本モデルのサイドハンドルは、本体の重心近くを握れる斜め形状を採用。樹上で自由自在に操れ、作業性が向上に寄与します。切れ味の良いソーチェン(チェン刃)。装着しているチェン刃80TXLは、刃幅を1.1mmと薄くし切断時の抵抗を大幅に減らせ、消費電力を抑えながら軽快な切断が可能です。優れたメンテナンス性。ソーチェンの張り具合が操作しやすいフロント側から調節可能。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt。36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
質量(kg)3.1(電池パック含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)511×200×213 バッテリーDB3625L(リチウムイオン)、36V、2500mAh チェンスピード(m/sec)27 チェーン形式80TXL-46E ソーチェンピッチ(inch)0.325 有効切断長さ(mm)244
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(パドルスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル 長さ(mm)386 タイプパドルスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大出力900Wのハイパワー。握りやすい細握りグリップ。ブレーキ付。キックバック軽減・再起動防止機能付。切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド。無段変速機能。優れた防じん性能
付属品カニ目スパナ・補助ハンドル 質量(kg)2.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×141×136 砥石径(Φmm)125 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 充電器形名UBC1804L バッテリー容量(mAh)5000 定格回転速度(min-1[r.p.m])8000
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル 長さ(mm)386 タイプスライドスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大出力900Wのハイパワー。握りやすい細握りグリップ。ブレーキ付。キックバック軽減・再起動防止機能付。切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド。無段階変速機能付。優れた防じん性能
付属品カニ目スパナ・補助ハンドル 質量(kg)2.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×117×130 砥石径(Φmm)100 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 充電器形名UBC1804L バッテリー容量(mAh)5000 定格回転速度(min-1[r.p.m])8000
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

解体現場での金属・木材等の切断に 3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現 ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス 低振動&軽量3.5kg フィードバック制御によるスムーズな切断 LEDライト付き
付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA 質量(kg)3.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材155 ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500 バッテリー電圧(V)18 ストローク量(mm)32 充電時間(分)46(80%(実用充電))/54(満充電) バッテリー容量(mAh)5000
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式レシプロソー
解体現場での金属・木材等の切断に 3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現 ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス 低振動&軽量3.5kg フィードバック制御によるスムーズな切断 LEDライト付き
付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA 質量(kg)3.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材155 ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500 バッテリー電圧(V)18 ストローク量(mm)32 充電時間(分)45(80%(実用充電))/54(満充電) バッテリー容量(mAh)5000
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式刈払機
仕様●1充電あたりの刈込面積:約56坪●充電器:UBC1804L(入力100V)●刈刃:軽量チップソー:外径255×内径25.4mm×刃数:チップ 36/鋸刃 36●無負荷運転時間:最高速:22分、最低速:72分 付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・刈刃カバー・飛散防護カバー・六角棒レンチ4mm、5mm・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛けバンド・電池パック・充電器 質量(kg)(本体)5.1※電池パック含む、(充電器)0.63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1798×583×485 無負荷回転数(min-1[r.p.m])最高速:6500、最低速:3500 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)(80%充電) 46、(満充電) 54 電池パックDB3625L(リチウムイオン)
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式刈払機
仕様●1充電あたりの刈込面積:約56坪●充電器:UBC1804L(入力100V)●刈刃:外径255×内径25.4mm×刃数:チップ 36/鋸刃 36●無負荷運転時間:最高速:22分、最低速:72分 付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・刈刃カバー・ループハンドル組立 ・飛散防護カバー・六角棒レンチ4mm、5mm・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛けバンド・電池パック・充電器 質量(kg)(本体)4.8※電池パック含む、(充電器)0.63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1798×255×228 無負荷回転数(min-1[r.p.m])最高速 :6500、最低速 :3500 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)(80%充電) 46、(満充電) 54 電池パックDB3625L(リチウムイオン)
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷