カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ubs-100」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ ユーボン

    結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ

    ユーボン
    ¥509~税込¥560~
    1袋(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    柔軟性に優れ、電線にぴったりフィット。片手で簡単に締め付けできます。 片手で簡単に目通しでき、作業性が大幅に上がります。 頑丈なロック爪で強い引張強度を実現します。 ヘッド全体が丸く滑らかで電線などに傷つけずに安心作業が可能です。
  • BOLT,UBS,8X100  90004422000 ホンダ

    BOLT,UBS,8X100 90004422000

    ホンダ
    ¥959税込¥1,055
    1個
    5日以内出荷
  • 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UBS100型 モータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UBS100型 モータ付

    マキシンコー
    ¥323,000~税込¥355,300~
    1台
    30日以内出荷
    モータ一体形で、コンパクトな設計です。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(出力)中実軸モーターモータ付軸下ウォーム形各軸水平塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイル新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • BOLT,UBS,8X100  90004MV9630 ホンダ

    BOLT,UBS,8X100 90004MV9630

    ホンダ
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,UBS.,8X100  90004HC4000 ホンダ

    BOLT,UBS.,8X100 90004HC4000

    ホンダ
    ¥449税込¥494
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,UBS 8X100  90004MV9631 ホンダ

    BOLT,UBS 8X100 90004MV9631

    ホンダ
    ¥459税込¥505
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,UBS 8X100  90004MALA00 ホンダ

    BOLT,UBS 8X100 90004MALA00

    ホンダ
    ¥459税込¥505
    1個
    5日以内出荷
  • スリップポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    スリップポリウレタンチューブ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥6,675~税込¥7,343~
    1巻
    当日出荷から31日以内出荷
    チューブ材料の摩擦係数が低く、ケーブル・ホース保護、案内装置内での削れ、破損を未然に防止 摩擦係数はポリウレタンチューブ(UB)の1/3 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適 チューブカラーが豊富
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)(20℃65%RH時)0.8使用流体空気使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド 固定ベース ABM-SG ユーボン

    結束バンド 固定ベース ABM-SG

    ユーボン
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1袋(100個)
    3日以内出荷から22日以内出荷
    スーパーグリップ専用固定具です。 ABM-S25は、粘着テープ・ネジ止め両用タイプ。 ABM-SG1はネジ止め専用、薄型で束線に対して平行または垂直に使用できます。 ABM-SG2はネジ止め専用、台座タイプで束線にしっかりと固定できます。
    材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)色ナチュラル適合バンドUBS-100~300
  • 椿本チエイン 過負荷保護機器(機械式) ショックガード TGHシリーズ(ベーシックタイプ) 椿本チエイン

    椿本チエイン 過負荷保護機器(機械式) ショックガード TGHシリーズ(ベーシックタイプ)

    椿本チエイン
    ¥1,598,000税込¥1,757,800
    1個
    4日以内出荷
    ・最高回転速度3.600min┣sup┫-1┣/sup┫という環境下で使用でき、モータ直結用取付に最適です。・最大設定トルクは5050N・mと、回転速度と高トルクを両立した商品です。。。完全リリース。・過負荷によるトリップ後、駆動側の回転が被動側に伝わらない機能です。自動で復帰しないため、駆動側トリップ後のオーバーランによる再復帰衝突を防げます。。。高精度トリップ。・繰り返し作動トルク精度±5%。。。手動復帰。・過負荷の原因を取り除いた後、溝の位置を付属の特殊工具を使用し合わせることで短時間で復帰できます。。。復帰方式。・ワンポジション復帰:1カ所で復帰。・ランダム復帰:複数カ所で復帰。。。【ベーシックタイプ】。・ドライブメンバや特殊なカップリングと組み合わせて使用します。
    タイプベーシックタイプ寸法T(mm)3.2寸法Y(mm)6
  • 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UBS155型 モータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UBS155型 モータ付

    マキシンコー
    ¥694,500~税込¥763,950~
    1台
    30日以内出荷
    モータ一体形で、コンパクトな設計です。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(出力)中実軸軸下ウォーム形各軸水平塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイル新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UBS80型 モータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UBS80型 モータ付

    マキシンコー
    ¥254,700~税込¥280,170~
    1台
    30日以内出荷
    モータ一体形で、コンパクトな設計です。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(出力)中実軸モーターモータ付軸下ウォーム形各軸水平塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイル新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UBS140型 モータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UBS140型 モータ付

    マキシンコー
    ¥533,200~税込¥586,520~
    1台
    30日以内出荷
    モータ一体形で、コンパクトな設計です。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(出力)中実軸軸下ウォーム形各軸水平塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイル新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UBS70型 モータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UBS70型 モータ付

    マキシンコー
    ¥158,500~税込¥174,350~
    1台
    30日以内出荷
    モータ一体形で、コンパクトな設計です。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(出力)中実軸モーターモータ付軸下ウォーム形各軸水平塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイル新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UBS120型 モータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UBS120型 モータ付

    マキシンコー
    ¥401,100~税込¥441,210~
    1台
    30日以内出荷
    モータ一体形で、コンパクトな設計です。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(出力)中実軸モーターモータ付軸下ウォーム形各軸水平塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイル新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機