カテゴリ

  • メカニカル部品(31)
  • 自動車純正部品(6)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「uc320」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) FYH(日本ピローブロック)

    ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
  • ユニット用玉軸受(重荷重用) 旭精工

    ユニット用玉軸受(重荷重用)

    旭精工
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、。両側面の二重シールにより完全に密封されている
    形状ユニット用玉軸受種別重荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール) FYH(日本ピローブロック)

    UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)

    FYH(日本ピローブロック)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です
    形状UCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング 300形 三重シール UCシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ベアリング 300形 三重シール UCシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    円筒穴インサート軸受、300形、三重シール
  • 超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン) SUZUHO(鈴峯)

    超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン)

    SUZUHO(鈴峯)
    51,980税込57,178
    1台
    8日以内出荷
    温度調整(30℃~80℃)と洗浄タイマー(0~60min。170Hは15minまで)を全機種に標準装備。しつこい研磨剤などの洗浄に最適な周波数で汚れをスピード除去!。安価でお求めやすく、しかもパワフルな超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン)は、オール機種ヒーター内蔵。
    用途超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン)は電波法対応商品(型式指定商品)です。日本で超音波洗浄器(周波数が10 kHz以上で出力が51Wを超える機種)を使用する場合は電波法の規制を受け、総合通信局への高周波利用設備の許可申請が必要となっています。但し、総務省が指定する「型式指定」を取得済の機器は、許可申請は不要となります。SU-CLEANは型式指定取得済ですので、届出が不要です。容量(L)3.2槽内寸法(mm)240×135×100本体寸法(mm)268×170×243消費電力100V/320W周波数(kHz)超音波/40本体質量(kg)約4.8超音波出力(W)120ヒーター(W)出力/200温度調整範囲(℃)30~80タイマー洗浄/0~60(分)
  • 入力用e-CONセット(4101 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(4101 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    1,200税込1,320
    1セット(5個)
    10日以内出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 特注ボアアップカッター IKURATOOLS(育良精機)

    特注ボアアップカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    32,980税込36,278
    1本
    5日以内出荷
  • アクティブライフユリナパウチCD 5枚入 AUCシリーズ コンバテックジャパン

    アクティブライフユリナパウチCD 5枚入 AUCシリーズ

    コンバテックジャパン
    6,898税込6,898非課税商品
    1箱(5枚)
    13日以内出荷
    皮膚保護剤「デュラヘーシブ」採用の面板で、ストーマ袋が一体となった装着感の軽い単品系装具。凸面構造なので、陥没したストーマや、平坦なストーマの方に適しています。面板周囲の通気性の高いアクリルテープが装具を体にフィットさせるため、毎日の活動にも安心です。
  • ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP形

    FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCC カートリッジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    46,980税込51,678特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
  • UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    57,980税込63,778特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
  • UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCC カートリッジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
  • 重荷重用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工

    重荷重用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き

    旭精工
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷から51日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
  • 重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 旭精工

    重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット

    旭精工
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCT テークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
  • 重荷重用カートリッジ形ユニット 旭精工

    重荷重用カートリッジ形ユニット

    旭精工
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 重荷重用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工

    重荷重用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

    旭精工
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷から51日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用角フランジ形ユニット 旭精工

    重荷重用角フランジ形ユニット

    旭精工
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。。 高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工

    重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

    旭精工
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
  • UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    76,980税込84,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます
  • パイプ フロント (L) ブレーキ (W5) MAZDA(マツダ)

    パイプ フロント (L) ブレーキ (W5)

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • ステー(L) NO.2 (UC) MAZDA(マツダ)

    ステー(L) NO.2 (UC)

    MAZDA(マツダ)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット トランスミッション (UC) MAZDA(マツダ)

    ブラケット トランスミッション (UC)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • コンソール フロント (UC86) MAZDA(マツダ)

    コンソール フロント (UC86)

    MAZDA(マツダ)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
  • コンソール フロント (UC88) MAZDA(マツダ)

    コンソール フロント (UC88)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • コンソール フロント (UC83) MAZDA(マツダ)

    コンソール フロント (UC83)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • 重荷重用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工

    重荷重用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

    旭精工
    70,980税込78,078
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工

    重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

    旭精工
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工

    重荷重用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

    旭精工
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応