曜日別特売

超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン)

超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン) - SUZUHO(鈴峯)超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン) - SUZUHO(鈴峯)

温度調整(30℃~80℃)と洗浄タイマー(0~60min
170Hは15minまで)を全機種に標準装備。
しつこい研磨剤などの洗浄に最適な周波数で汚れをスピード除去!
安価でお求めやすく、しかもパワフルな超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン)は、オール機種ヒーター内蔵。

用途
超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン)は電波法対応商品(型式指定商品)です。日本で超音波洗浄器(周波数が10 kHz以上で出力が51Wを超える機種)を使用する場合は電波法の規制を受け、総合通信局への高周波利用設備の許可申請が必要となっています。
但し、総務省が指定する「型式指定」を取得済の機器は、許可申請は不要となります。SU-CLEANは型式指定取得済ですので、届出が不要です。
温度調整範囲(℃)
30~80
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
槽内寸法(mm)
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
ヒーター(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SUC-320H 8203156882031568SUC-320H3.2240×135×100268×170×243約4.8出力/200
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
SUC-170H 0308568203085682SUC-170H2150×135×100175×160×217約2.7出力:100
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする