32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)
エコ商品
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
形状ひしフランジ形ユニット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど 形状菱フランジ形ユニット カバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど 形状菱フランジ形ユニット カバー鋼板カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ貫通形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニット
エコ商品
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど 形状菱フランジ形ユニット カバー鋼板カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ一端密閉形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット無給式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製ゴムシール付カバー 軸穴種別円筒穴形
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど 形状菱フランジ形ユニット カバー鋳鉄カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ貫通形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニット
エコ商品
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど 形状菱フランジ形ユニット カバー鋳鉄カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ一端密閉形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製閉じカバー 軸穴種別円筒穴形
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別重荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別重荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
5,580 税込6,138
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製閉じカバー 軸穴種別円筒穴形
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状ひしフランジ形ユニット 付属品グリース(スーパールーブNO.3) 荷重種別軽荷重 カバー無し 軸穴種別止めねじ付き円筒穴形 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3) 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3) 形状ひしフランジ形 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3) 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関連キーワード