カテゴリ

  • メカニカル部品(40)

「ucfl206」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひしフランジ形ユニット 旭精工ひしフランジ形ユニット旭精工(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から30日以内出荷
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から30日以内出荷
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
ひしフランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウひしフランジ形ユニット 給油タイプモノタロウ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ひしフランジ形
菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
ステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニット KMTステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニットKMT(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)インサート軸受FYH(日本ピローブロック)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット(UCFL形) KMTベアリングユニット ひしフランジ形ユニット(UCFL形)KMT
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひしフランジ形材質軸受:SUS2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース
菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット 無給油式 旭精工ひしフランジ形ユニット 無給油式旭精工
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ旭精工
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニット
ひしフランジ形ユニット無給式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット無給式NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製ゴムシール付カバー軸穴種別円筒穴形
ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端旭精工
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製閉じカバー軸穴種別円筒穴形
耐熱用ひしフランジ形ユニット 旭精工耐熱用ひしフランジ形ユニット旭精工
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニット付属品グリース(スーパールーブNO.3)荷重種別軽荷重カバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFL形 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFL形NTN(エヌティーエヌ)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製閉じカバー軸穴種別円筒穴形
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCFL2形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCFL2形NTN(エヌティーエヌ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端旭精工
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
種類耐熱用記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム付属品グリース(スーパールーブNO.3)使用温度範囲(℃)常温~200形状ひしフランジ形
耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ひしフランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ひしフランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
軸径(Φmm)30形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ひしフランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)30形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
関連キーワード
ucfl208特集