曜日別特売

ショットナビGPSウォッチ INFINITY Touch

ショットナビGPSウォッチ INFINITY Touch - ショットナビショットナビGPSウォッチ INFINITY Touch - ショットナビ

フィット感を追求した流線型デザイン、ゴルフボールをイメージしたディンプル模様とシームレスデザインのGPSウォッチ。シンプルでありながらも個性的な外観がゴルフギアとしての特徴を際立たせ、洗練されたスタイルがゴルファーに新たな価値観を提供する。

付属品
本体、専用ウォッチケース、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書
仕様
●データの更新:USBストレージモードによるデータ更新●対応測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S
質量(g)
ベルト除く50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ベルト除く56×40×13.4
連続使用時間
時計約15日
バッテリー
リチウムポリマーバッテリー(Type-C充電式)
ディスプレイ
MIPカラー反射型液晶
充電時間(時間)
2.5/GPS使用時最大約9時間
防水性
IPX7(生活防水程度)
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
INFINITY TouchB 8079201780792017INFINITY TouchB
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
INFINITY TouchW 8079205180792051INFINITY TouchW
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする