カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(37)
  • メカニカル部品(14)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 電気材料(4)
  • 安全保護具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業服(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 制御機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ucip」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピロー形ユニット UCIP形 旭精工

    ピロー形ユニット UCIP形

    旭精工
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軸受箱をより一層厚肉頑丈にし、取付ボルト穴がきり穴になっているピロー形ユニットで、衝撃荷重に耐えることが出来るとともに、位置決めが正確にできます。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付に、カバーは付属していません。高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状厚肉ピロー形タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品形式UCIP-E3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
  • UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状厚肉ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
  • UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。。 高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • iPad A16・第10世代対応 耐衝撃フラップケース ブラック(シボ) エムディーエス

    iPad A16・第10世代対応 耐衝撃フラップケース ブラック(シボ)

    エムディーエス
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    薄く 軽く 且つApplePencil収納機能まで備えた耐衝撃フラップケース。
    材質(本体)TPUタイプケース型対応機種iPad A16、第10世代特性耐衝撃
  • ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • 重荷重用ピロー形ユニット 旭精工

    重荷重用ピロー形ユニット

    旭精工
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • iPhone16e対応 TPUケース クリア エムディーエス

    iPhone16e対応 TPUケース クリア

    エムディーエス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    薄く 軽く 且つ耐衝撃性も兼ね備えたスタンダードTPUケース。
  • 重荷重用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工

    重荷重用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

    旭精工
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • iPad A16・第10世代対応 耐衝撃フラップケース パープル エムディーエス

    iPad A16・第10世代対応 耐衝撃フラップケース パープル

    エムディーエス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    薄く 軽く 且つApplePencil収納機能まで備えた耐衝撃フラップケース。
  • ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット給油式耐熱用

    NTN(エヌティーエヌ)
    14,212税込15,633
    1個
    4日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット給油式耐熱用

    NTN(エヌティーエヌ)
    35,816税込39,398
    1個
    4日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • iPad A16・第10世代対応 耐衝撃フラップケース ライトブルー エムディーエス

    iPad A16・第10世代対応 耐衝撃フラップケース ライトブルー

    エムディーエス
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    薄く 軽く 且つApplePencil収納機能まで備えた耐衝撃フラップケース。
  • iPad Air(M2)13インチ対応 耐衝撃フラップケースNV エムディーエス

    iPad Air(M2)13インチ対応 耐衝撃フラップケースNV

    エムディーエス
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    iPad Air(M2)13インチ対応 耐衝撃フラップケースNV。薄く 軽く 且つApplePencil収納機能まで備えた耐衝撃フラップケース。
  • iPhone17e・16e対応 TPUケース(背面クリア)レッド エムディーエス

    iPhone17e・16e対応 TPUケース(背面クリア)レッド

    エムディーエス
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    iPhone 17e・16e対応の背面クリア仕様TPU保護ケース(レッド)。
  • iPhone17e・16e対応 TPUケース(背面クリア)ブルー エムディーエス

    iPhone17e・16e対応 TPUケース(背面クリア)ブルー

    エムディーエス
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    iPhone 17e・16e対応の背面クリア仕様TPU保護ケース(ブルー)。
  • iPad Pro12.9(ダイ2・1セダイ)タイオウ タイショウゲキフラップケース ブラック エムディーエス

    iPad Pro12.9(ダイ2・1セダイ)タイオウ タイショウゲキフラップケース ブラック

    エムディーエス
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
    薄く 軽く 且つApplePencil収納機能まで備えた耐衝撃フラップケース。
    ブラックタイプ手帳型対応機種iPad Pro12.9(ダイ2・1セダイ)ホルダーペンシルホルダー対応インチサイズ12.9inch
  • iPad 10.9(第10世代)専用 耐衝撃フラップケース(背面クリア)ブラック エムディーエス

    iPad 10.9(第10世代)専用 耐衝撃フラップケース(背面クリア)ブラック

    エムディーエス
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    薄く 軽く 且つApplePencil収納機能まで備えた耐衝撃フラップケース。
  • 涼みま専科 帽子冷やし PCM 冷感パッド AFF WARE

    涼みま専科 帽子冷やし PCM 冷感パッド

    AFF WARE(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    帽子やヘルメットの内側に入れるだけで、蒸れやすい夏を快適に!。28℃以下で自然に凍結して冷たさをキープします。子どもから大人まで幅広く使えて、通勤や屋外活動に役立ちます!
    用途通勤や通学、部活動、ガーデンニング作業など屋外作業時の熱中症対策にブルー質量(g)約54種類頭用冷却具サイズ(cm)約18材質(外枠)TPU材質(内容物)PCM
  • LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500規格Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
  • サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解 YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解

    YAMAZEN(山善)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    前ガードが工具不要で外せる お手入れ簡単 PD対応、DCサーキュレーター。風量切替:7段階。入タイマー:2/4/6時間。切タイマー:1/2/4時間。入切タイマー同時設定対応。上下左右自動首振り。リズム風搭載。おやすみモード搭載。ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)。ACアダプタ出力:USB-C DC5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A。ACアダプタ合計出力 : 20W。本体入力:9V/1.78A , 12V/1.33A(本体は入力のみ)。メモリー機能搭載。減光機能搭載。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能。リモコン付属。PD対応電源機器にて使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる。電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。畳数目安:20畳まで。羽根は静電気防止加工でホコリがつきにくく、お手入れがより簡単
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCサーキュレーター 省エネ 節電 微風 おしゃれ 換気 送風 小型付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.4消費電力(W)16(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×27風量調整リモコン適用畳数20畳1時間あたりの電気代目安(円)0.5 (50/60Hz)左右首振上下首振入タイマー切タイマーリズム風
  • 地震対策 転倒防止PPベルト TRUSCO

    地震対策 転倒防止PPベルト

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    当日出荷
    強力粘着パッド使用で壁に穴を空けずに設置できます。窓・障害物など様々なシチュエーションに対応可能です。
    用途家具・キャビネット等の転倒を防止する製品です。セット内容プレート:4個、ベルト:2本、アジャスター:4個、アルコールパッド:2枚材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:アクリル系粘着剤幅(mm)90質量(kg)対象物:170/2本グレー高さ(mm)10
  • 帯電防止PEボトル 広口 サンプラテック

    帯電防止PEボトル 広口

    サンプラテック(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
    用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適!仕様中栓付その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考材質(本体・キャップ・中栓)PE目盛あり口形状広口雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH表面抵抗値(Ω)108~1010試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
  • LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    CAT6A対応のスタンダードLANケーブルです。10Gbps・500MHzの高速通信に対応し、安定した有線LAN環境を構築できます。爪折れ防止コネクタ付きで、PC、ルーター、ハブ、ネットワーク機器の接続に便利です。家庭内LANやオフィス配線、保守用ケーブルとしても活用できます。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×コネクタ形状RJ-45材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)使用場所屋内伝送速度(Gbps)最大10 ※理論値伝送帯域(MHz)500パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
  • 帯電防止PEエプロン SHOWA(ショーワグローブ)

    帯電防止PEエプロン

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,398税込1,538
    1袋(10枚)
    当日出荷
    帯電防止効果のあるポリエチレン製のエプロンです。 自己発塵が少ないため、低発塵性に優れています。
    用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業TGK品番404-25-03-01半透明サイズフリー機能帯電防止全長(cm)134下幅(cm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% FSC認証 コクヨ

    コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% FSC認証

    コクヨ
    5,898税込6,488
    1箱(500枚×5冊)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    コピー機やインクジェットプリンタ、レーザープリンタに対応! 。自然な色味の国産コピー用紙。適度な厚みで手書き用紙としても使用可能。酸化による紙の劣化を防ぐ中性紙。FSC認証パルプを使用した環境対応商品。
    用途コピー紙、プリンタ用紙として、手書き用紙にも。 コクヨ KOKUYO コピー用紙 PPC用紙 KB用紙 共用紙 中性紙 プリンタ用紙 FSC認証 コピー PPC複写機 プリンター レーザープリンター インクジェットプリンター 熱転写プリンター 手書き 日本製 国産 白 ホワイト ケース販売 ケース まとめ買い 消耗品 備品 事務用品 会社 オフィス 事務所 学校材質FSC認証パルプ使用(FSCミックス)紙厚(mm)0.09坪量(g/m2)64適合プリンタコピー機、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ
  • 帯電防止PVCフィルム CCT

    帯電防止PVCフィルム

    CCT(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    用途クリーンルーム内のパーテーション及びカーテン、設備の保全、クリーンブースその他帯電防止幅(mm)1370厚さ(mm)0.3長さ(m)30伸び(%)縦170、横210幅(m)1.37RoHS指令(10物質対応)対応熱収縮範囲60℃×30分、5%以下
  • アルファ・エレクトロニクス 電力用 シャント抵抗器 2端子 PDシリーズ アルファ・エレクトロニクス

    アルファ・エレクトロニクス 電力用 シャント抵抗器 2端子 PDシリーズ

    アルファ・エレクトロニクス
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)10.6寸法(mm)10.6×4.5×19ケース形状モールド高さ(mm)19奥行(mm)4.5シリーズPD定格電力(W)1.5許容差±1%終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.08テクノロジーパワーフィルム温度係数(ppm/℃)±15抵抗(mΩ)100
  • 保護めがね専用 反射防止PROレンズ 山本光学

    保護めがね専用 反射防止PROレンズ

    山本光学
    18,980税込20,878
    1袋(10枚)
    当日出荷
    医療の最前線を護る保護めがね専用「反射防止PROレンズ」。徹底した対策が必要な医療従事者の感染予防に。作業時の安全とノンストレスな視界を実現!
    用途医療従事者などに。トラスコ品番396-4348幅(mm)330材質/仕上レンズ:ポリカーボネート高さ(mm)195質量(g)11レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)0.2
  • 丸天型帽子 P-4494 コーコス信岡

    丸天型帽子 P-4494

    コーコス信岡
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    混率(%)ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用)素材エコソフトツイル
  • 丸天型帽子 P-4494 コーコス信岡

    丸天型帽子 P-4494

    コーコス信岡
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    混率(%)ポリエステル60、綿40(再生PET繊維60使用)素材エコソフトツイル
  • 帯電防止PVCカーテン アズワン

    帯電防止PVCカーテン

    アズワン
    15,400税込16,940
    1枚
    翌々日出荷
    寸法(mm)900×1800
  • 帯電防止PVCシート アズワン

    帯電防止PVCシート

    アズワン
    78,408税込86,249
    1個
    翌々日出荷
  • LANケーブル CAT6A 10本セット スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 10本セット スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    次世代10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブルです。爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 爪折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー6Aに対応したスタンダードなLANケーブルです。高速光通信に最適な、次世代10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TXといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。ノイズの影響を受けにくいツイストペア仕様です。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×その他10本入りブルー規格Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)構造ヨリ線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージ段ボール箱爪折れ防止コネクタの有無両端コネクター付きPoE対応PoE++
  • アルファ・エレクトロニクス 電力用 シャント抵抗器 4端子 PCWシリーズ アルファ・エレクトロニクス

    アルファ・エレクトロニクス 電力用 シャント抵抗器 4端子 PCWシリーズ

    アルファ・エレクトロニクス
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様注1: タイプPBの抵抗数値は、抵抗器から12.7 ±3.2 mm離れたポイントで保証 ただし、抵抗値が10 Ω以下の場合、5.08 ±0.6 mm離れたポイントで保証 注2: ヒートシンク: アルミシャーシ152.4 mm (L) x 101.6 mm (W) x 50.8 mm (H) x 1.0 mm (T). 高精度電力抵抗器、PCシリーズ. Alphaの高精度PCシリーズ抵抗器はヒートシンクを装備し、最大10 Wの定格に対応します。長さ(mm)40寸法(mm)40×20×5ケース形状モールド高さ(mm)5奥行(mm)20シリーズPCW定格電力(W)2許容差±0.5%終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-15テクノロジーパワーフィルム温度係数(ppm/℃)±15抵抗(mΩ)5