カテゴリ

  • 切削工具(94)
  • バイク純正部品(81)
  • 制御機器(65)
  • 自動車純正部品(64)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • バイク部品(46)
  • 学童・教育用品(33)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • トラック純正部品(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 電気材料(17)
  • 農業機械(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 空調・電設資材(6)
  • 機構部品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • カー用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 日用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建築金物(4)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 介護用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ucl」の検索結果

関連キーワード
713件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ KITZ(キッツ)Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
グローブ形弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
ベアリングユニット CM-UCL NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット CM-UCLNTN(エヌティーエヌ)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)30
平行ガイドUCL18V53用 BOSCH(ボッシュ)平行ガイドUCL18V53用BOSCH(ボッシュ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
正確な平行切断をサポートします。
用途コードレス丸ノコUCL18V-53用平行ガイド適合機種UCL18V-53質量(g)162寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×230×40RoHS指令(10物質対応)対応
軽溝形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UCL形 NTN(エヌティーエヌ)軽溝形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UCL形NTN(エヌティーエヌ)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ニチコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, UCL1V101MNL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, UCL1V101MNL1GSニチコン
22,980税込25,278
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量 : 100μF●電圧 : 35V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 8 x 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 1000μF, ,16V dc, UCL1C102MNL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 1000μF, ,16V dc, UCL1C102MNL1GSニチコン
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量 : 1000μF●電圧 : 16V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10.3 x 10.3 x 13.5mm●高さ : 13.5mm●長さ : 10.3mm●奥行き : 10.3mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 10mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 4.5mm●許容差 : ±20%●誘電正接 : 0.16%●チップタイプ●低インピーダンス温度範囲:最大 +105 ° C キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UCL1V221MNL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UCL1V221MNL1GSニチコン
21,980税込24,178
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 10mm定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
ニチコン コンデンサ 680μF, ,25V dc, UCL1E681MNL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 680μF, ,25V dc, UCL1E681MNL1GSニチコン
27,980税込30,778
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●静電容量 : 680μF●電圧 : 25V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10 (Dia.) x 13.5mm●直径 : 10mm●シリーズ : UCLRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ Cリンク FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ユニクロ CリンクFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
開口部が広くて使いやすい幅広い用途で使用されている連結金具です。ネットとワイヤなどを連結するのにも使用され多用途に使用可能です。
材質鉄(ユニクロ)
Lightning USBケーブル Lightning(オス) - USB A(オス) タイムリーLightning USBケーブル Lightning(オス) - USB A(オス)タイムリー(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
アイフォンの充電&データ通信に Lightningケーブル1.0m ホワイトケーブル
ケーブル長(cm)約100適合用途充電・データ通信
USB Type-C L型変換アダプタ カモンUSB Type-C L型変換アダプタカモン(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
USB Type-CをL型にする変換コネクタで、Type-Cは接続の表裏を問わないので右向き・左向きどちらにでも使用可能です。
タイプUSB Type-C メス → USB Type-C オス
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷から11日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
UC平型ホーン ミツバサンコーワUC平型ホーンミツバサンコーワ(18件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
純正サウンドホーン 聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。 信頼の直進音 音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。 厚さ31mmボディ 渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。 中音域タイプ 保安基準適合品 ECE規格適合品
音圧(dB/m)110/2m(99/7m)仕様12V 3.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×31
クランプ管 AIOULE(ふじわら)クランプ管AIOULE(ふじわら)
4,398税込4,838
1セット(50個)
当日出荷から4日以内出荷
防鳥ワイヤ(BW-08)クランプ管
対象動物鳥類
ミラースイッチボックスカバー NTBミラースイッチボックスカバーNTB(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
メーカーYAMAHA主な適合車種ビーノ 5AU3~9.A~N
クリップ 未来工業クリップ未来工業
599税込659
1セット(10個)
当日出荷
スッキリフロートの施工時の仮固定及び固定に使用します。
材質ステンレス製適合スッキリフロート(GU-64・80型用)種類ダクト
ステンレスクランプ管 AIOULE(ふじわら)ステンレスクランプ管AIOULE(ふじわら)
3,598税込3,958
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
薄型エイト管、防鳥用ワイヤー、魚釣りの仕掛けなどに適しています。現場でのカシメが容易です。
ジョイント RK JAPANジョイントRK JAPAN(39件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワックスコード 太 INAZUMA(イナズマ)ワックスコード 太INAZUMA(イナズマ)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻(30m)
当日出荷から6日以内出荷
綿ロープにろうでコーティングを施したコードです。色数も豊富で合わせやすく、巾着の紐などパッチワーク作品の必需品です。
長さ(m)30サイズ(Φmm)5材質綿
Uクリーナー(洗浄剤) 東リUクリーナー(洗浄剤)東リ
14,980税込16,478
1箱(2L×6本)
4日以内出荷
汚れが取れやすく、ブラックヒールマークも剥離が可能。Uクリーナー洗浄剤。
用途Uワックス ・ニューFBワックス・ツヤノンワックス(抗菌)専用種類洗浄剤クリーナー容量(L)12(2×6本)標準使用量約2000m2/原液2L外観緑色透明液危険物の類別非危険物
ウレタンエヤーリール ハタヤリミテッドウレタンエヤーリールハタヤリミテッド
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
安定感抜群のボックスタイプです。ウレタンエアーリールは本体をメインエアーシステムの側においたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。
種別ポータブルタイプ
USB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き ラトックシステムUSB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付きラトックシステム(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
有線LANで安定通信!USB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き 高速・安定通信ができる有線LANアダプター ギガビット対応の高速LAN搭載 USB3.2 Gen1(5Gbps)のUSBポートを3基搭載 ドライバーのインストール不要で簡単セットアップ
仕様Auto-Negotiation対応セット内容RS-UCLAN-H3本体、ユーザーズマニュアル/保証書対象パソコンUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac質量(g)約42(本体のみ)対応OSWindows 10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。適合機器マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器、およびACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど。電源電圧(V)DC+5(USBポートより供給)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×32×19(突起部含まず)、ケーブル長(約20cm)LED橙(LINK)点灯:リンク確立中。 緑(ACT)点灯/点滅:データ通信中適合コネクタUSB Type-C USB3.2 Gen1(5Gbps)伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)インターフェイスRJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、(USBハブ)USB3.2 Gen1 Type-Aポート×3供給電流(mA)最大900(全ポート合計)(※但し、パソコンの供給能力に依存します。 ※接続するUSB機器の消費電流が本製品の供給可能電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。)ジャンボフレーム対応、最大9KB ※出荷時状態では無効になっています。有効にする場合は設定変更をおこなってください。 ※macOSはジャンボフレームに対応していません。通信速度(理論値)5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbpsアクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6
USB セキュリティキー プリンストンUSB セキュリティキープリンストン
8,998税込9,898
1台
当日出荷
パソコンのUSBポートを鍵穴に変えるロック機能。パソコンのUSBポートに接続されたUCLEF5を引き抜くと、ロック画面が表示され、キーボードとマウス操作が無効になり、PCを操作不能にできます。再度UCLEF5を接続するまで、パソコンを使用することができません。認証されない第三者ユーザーによるPCへのアクセスが拒絶され、重要なデータなどを完全ガードします。【自動ログオン】自動ログオンを設定するとあらかじめ設定されているアカウントで自動ログオンできるようになります。本商品UCLEF5を挿すとWindowsへ自動ログオンとなるため、UCLEF5が接続していない場合、パソコンが使用できなくなり、パソコンの不正使用を防止します。【秘密にしたいファイルやフォルダを見えなくすることが出来る】秘密フォルダー機能は、任意のファイルやフォルダーを不可視化して、UCLEF5がパソコンに接続されていない場合、フォルダーが完全に見えなくなり、アクセスすることもできなくなる機能です。他人に見られたくないプライベートデータや気密書類の管理に安心です。盗難にあった際も安心です。新しいUCLEF5を購入いただく事により合鍵作成も可能です。万が一の場合に備えて予備キーの作成をおススメします。
用途パソコンデータの保管管理にセット内容本体、セットアップCD-ROM、保証書/インストールガイド質量(g)約12対応OSWindows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 SP1(各Windowsの32/64bitに対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×54×9対応機種USB2.0ポートを標準装備したWindowsPCインターフェースUSB2.0保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
iceG 2.0 Y'sGODiceG 2.0Y'sGOD(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。外気温25~35度の場合、約60分~約120分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
用途暑さ対策用首元冷却リング。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)厚さ(mm)20タイプ保冷剤入タイプ
真空パッド ZP2-0 SMC真空パッド ZP2-0SMC
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
真空パッド ZP2-1 SMC真空パッド ZP2-1SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から16日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2-4 SMC真空パッド ZP2-4SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ネッククール ヒロ・コーポレーションネッククールヒロ・コーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。 従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。 28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。 冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。 流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。
用途ネック用クールリング。 熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。 スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。使用方法1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。材質TPU+PCM種類首用冷却具パッケージブリスター
ウレタンエヤーリール ハタヤリミテッドウレタンエヤーリールハタヤリミテッド
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
角型フレームのエアーリールです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444×394×402取付金具(二次側)G3/8(メス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン噴霧圧力MPa(kgf/cm2)20℃時1.5(15)
パワーシガーソケット(取付プレート付) カーク産業パワーシガーソケット(取付プレート付)カーク産業
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ポータブルバッテリーなど大容量のA数にも対応していて、熱にも強い構造となっています。
用途キャンピングカー用仕様12/24DC対応寸法(mm)取付径:約37Φ最大電流(A)20
iceG ステルス3 Y'sGODiceG ステルス3Y'sGOD
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。首元部分を極太にすることで肌への接地面積を増やし長時間の冷感アップを実現しました!!外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
用途暑さ対策用首元冷却リング。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)タイプ保冷剤入タイプ
真空パッド ZP2-2 SMC真空パッド ZP2-2SMC
2,398税込2,638
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から25日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
iceG ステルス4 Y'sGODiceG ステルス4Y'sGOD(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。首元部分を極太にすることで肌への接地面積を増やし長時間の冷感アップを実現しました!!外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
用途暑さ対策用首元冷却リング。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)タイプ保冷剤入タイプ
真空パッド ZP2-5 SMC真空パッド ZP2-5SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
USB+タイプCチャージャー カーク産業USB+タイプCチャージャーカーク産業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
USBType-AとType-Cを同時に充電することができます。
用途キャンピングカー用仕様12/24DC対応寸法(mm)取付径:約29Φ出力5V QC3.0+PD
軽溝形鋼製フレーム 無給油式 NTN(エヌティーエヌ)軽溝形鋼製フレーム 無給油式NTN(エヌティーエヌ)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
種別円筒穴(止めねじ付き)取付ボルトの呼びM12フレーム軽溝形鋼製フレーム仕様ストレッチャーの長さ:なし
ラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ フジキンラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブフジキン
9,998税込10,998
1個
当日出荷から120日以内出荷
コンパクト構造
材質SUS316材質(本体)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
PD20W コンセントチャージャー C to L 多摩電子PD20W コンセントチャージャー C to L多摩電子
2,898税込3,188
1個
当日出荷
コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 iPhone13proを充電比較 PD20W 約1時間32分 5W(5V/1A)約3時間24分 付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
ケーブル長(m)1ホワイト入力電圧(V)AC100-240出力Type-C×1 20W付属品LightningーType-CケーブルUSBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
関連キーワード
...