101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)304SS 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 材質(カバー)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) ハンドル形状丸形 材質(グランド)SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ジスク)304SS 材質(ステム)304SS+ハードCrめっき 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)SCS13A 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A クラス10K 接続形状ねじ込み:JIS B0203 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類グローブバルブ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)平行ガイドUCL18V53用
エコ商品
正確な平行切断をサポートします。
用途コードレス丸ノコUCL18V-53用平行ガイド 適合機種UCL18V-53 質量(g)162 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×230×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

仕様●静電容量 : 100μF●電圧 : 35V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 8 x 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様●静電容量 : 1000μF●電圧 : 16V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10.3 x 10.3 x 13.5mm●高さ : 13.5mm●長さ : 10.3mm●奥行き : 10.3mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 10mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 4.5mm●許容差 : ±20%●誘電正接 : 0.16%●チップタイプ●低インピーダンス温度範囲:最大 +105 ° C キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 10mm 定格電圧(V)35dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)220
1セット(500個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様●静電容量 : 680μF●電圧 : 25V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10 (Dia.) x 13.5mm●直径 : 10mm●シリーズ : UCL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

カモンUSB Type-Cケーブル
エコ商品
両端がL型のUSB Type-Cケーブルです。 ノートPCやスマホ/タブレットを使うときに便利です。 全長15cmなので邪魔になりません。 20V/3Aに対応しています。 4Kの解像度に対応しています。 RoHS対応製品です。
対応充電/転送/映像(映像出力はDisplayPort Alt Modeに対応した機器のみ使用可) 最大出力20V/3A 最大解像度4K/60Hz コネクタUSB Type-C(L型 オス) - USB Type-C(L型 オス) ケーブル長(cm)約15 RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

プリンストンUSB セキュリティキー
エコ商品
パソコンのUSBポートを鍵穴に変えるロック機能。パソコンのUSBポートに接続されたUCLEF5を引き抜くと、ロック画面が表示され、キーボードとマウス操作が無効になり、PCを操作不能にできます。再度UCLEF5を接続するまで、パソコンを使用することができません。認証されない第三者ユーザーによるPCへのアクセスが拒絶され、重要なデータなどを完全ガードします。【自動ログオン】自動ログオンを設定するとあらかじめ設定されているアカウントで自動ログオンできるようになります。本商品UCLEF5を挿すとWindowsへ自動ログオンとなるため、UCLEF5が接続していない場合、パソコンが使用できなくなり、パソコンの不正使用を防止します。【秘密にしたいファイルやフォルダを見えなくすることが出来る】秘密フォルダー機能は、任意のファイルやフォルダーを不可視化して、UCLEF5がパソコンに接続されていない場合、フォルダーが完全に見えなくなり、アクセスすることもできなくなる機能です。他人に見られたくないプライベートデータや気密書類の管理に安心です。盗難にあった際も安心です。新しいUCLEF5を購入いただく事により合鍵作成も可能です。万が一の場合に備えて予備キーの作成をおススメします。
用途パソコンデータの保管管理に セット内容本体、セットアップCD-ROM、保証書/インストールガイド 質量(g)約12 対応OSWindows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 SP1(各Windowsの32/64bitに対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×54×9 対応機種USB2.0ポートを標準装備したWindowsPC インターフェースUSB2.0 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,098 税込10,008
7日以内出荷


BOSCH(ボッシュ)コードレスマルノコ
エコ商品
両手でしっかり握れる安全設計のデザインです。滑りにくい大型のソフトラバーハンドル、ブレーキ機能、堅牢で安全なアルミダイキャスト製のブレードカバーなど充実の安全装備です。安定した作業を可能にする、大型で堅牢なスチールベースプレートです。切断線ガイドは90°、45°切断時に真っすぐな切断をサポートするガイドです。別売の集じん機・クリーナーと接続してクリーンな作業が可能です。充電残量が確認できるバッテリーインジケーター付きです。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途木材の直線切断作業 付属品平行ガイド、吸じんアダプター、のこ刃(160mm 刃数24本)1枚 質量(kg)2.9 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×266×181 ノコ刃外径(Φmm)160 最大切込深さ(mm)(45°時)36 最大切込深さ(mm)(90°時)53 取付穴径(Φmm)20 回転数(min-1[回/分])4300 RoHS指令(10物質対応)対応 1充電当たりの作業量目安:19mm厚チップボード切断約33m(2.5Ahバッテリー使用時)
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

内径加工用旋削ホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

内径加工用ボーリングバーです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルホルダ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクリュークランプ式内径加工用ボーリングバーです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイボーリングヘッド S-SCLCR/L-H
エコ商品
クランプシステムスクリューオン式 チップ逃げ角(°)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

イスカルホルダ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

分類 開発 ボード。キット名 STM32 Nucleo-32。テクノロジー MCU。デバイスコア ARM Cortex M0。プロセッサファミリ名 STM。プロセッサ品番 STM32F042K6T6。プロセッサ種類 MCU。NUCLEO-F042K6 Nucleo-32開発ボード. STM32 Nucleo-32ボードを使用すると、柔軟性の高い方法で新しい概念を試したり、プロトタイプアプリケーションを構築したりすることができます。 32ピンパッケージのSTM32マイクロコントローラでは、性能、消費電力、及び機能をさまざまに組み合わせることができます。 Arduino Nanoの接続機能により、専用シールドを各種取り揃えたSTM32 Nucleoオープン開発プラットフォームの機能を簡単に拡張することができます。 STM32 Nucleo-32ボードには、ST-LINK/V2-1デバッガ プログラマが組み込まれているので、別売りのプローブは不要です。STM32 Nucleo-32ボードには、STM32総合ソフトウェアHALライブラリとともに、さまざまなソフトウェアサンプルのパッケージが付属しています。. Arduino Nano接続機能 オンボードST-LINK/V2-1デバッガ プログラマ USB再エニュメレーション機能: USBで3種類のインターフェイス(仮想Comポート、大容量記憶装置、デバッグポート)をサポート USB VBUS又は外部電源からのボード電源 LED 3灯(USB通信、電源、ユーザーアプリケーション用) リセットプッシュボタン mbed-enabled (mbed.org) IAR、KeilR、GCCベースのIDEなどの幅広い統合開発環境(IDE)でサポート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応 対応コード【1D】JAN/EAN/UPC・Code 128・Code 39・Code 93・Code 11・Interleaved 2of 5(ITF)・Discrete 2 of 5(DTF)・Codabar(NW7)・MSI・Chinese 2 of 5・Matrix 2 of 5・Inverse1D・GS1 DataBar・コンポジットコード、【2D】PDF417・Micro PDF417・Code128・Data Matrix・GS1 Data Matrix・Data Matrix Inverse・Decode Data Matrix ・Maxicode 294・QRコード293・GS1 QRコード・Micro QRコード・Linked QR Coda・Aztec・Aztec・nverse・Han xin Code・Han xin Inverse・Grid Matrix・McroPDF}、【郵便コード】オーストラリア郵便・オーストリア郵便・UK郵便・オランダKIX郵便・韓国郵便・USpostnet・US planet
1個
18,980 税込20,878
欠品中

分類 開発 ボード。キット名 STM32 Nucleo-64。テクノロジー MCU。デバイスコア ARM Cortex M0+。プロセッサファミリ名 STM。プロセッサ品番 STM32L073RZT6。プロセッサ種類 MCU。NUCLEO-L073RZ Nucleo-64開発ボード. このSTM32 Nucleo-64ボードは、超低電力STM32L073RZT6マイクロコントローラを搭載したプロトタイプを製作するための廉価で柔軟性の高い手段を提供します。Arduino Shieldコネクタを使用するとより多くの周辺機器にアクセスでき、ST morphoヘッダと組み合わせると各種シールドで機能を拡張できます。内蔵のST-LINK/V2-1デバッガ プログラマは、STM32総合ソフトウェアHALライブラリ及びソフトウェアサンプルが付属しているほか、ARM mbedオンラインリソースに直接アクセスすることもできます。IAR、Keil、GCCベース、ARM mbedなど、幅広い統合開発環境(IDE)でサポートされています。. STM32L073RZT6 32 MHz Cortex-M0+コアマイクロコントローラ(192 KB ECCフラッシュメモリ、20 KB RAM、6 KB ECC EEPROMを搭載) リアルタイムクロック シリアル通信インターフェイス: USART、SPI、I2C、USB タッチキー、リニア、ロータリタッチセンサをサポートしている24個の静電容量式検出チャンネル 最大4 52セグメント又は8 48セグメントに対応するLCDドライバ CRC計算ユニット 96ビットのユニークID 真の乱数ジェネレータとファイアウォール保護 Arduino Uno v3接続をサポート すべてのGPIOにアクセスするためのST morpho拡張ピン オンボードST-LINK/V2-1デバッガ プログラマ(SWDコネクタ付) 柔軟性の高いボード電源 LED 3: USB通信、電源 ユーザー リセット ユーザープッシュボタン ARM mbed(TM)対応(参照)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

内径加工用旋削ホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油穴 寸法LF(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)27 寸法DMIN(mm)50 寸法DCONMS(mm)40
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ JS-SDUCL
エコ商品
切刃長さ(mm)125 記号マスターインサート:DCGT11T308 勝手L シャンク幅(mm)24 シャンク高さ(mm)24 コーナーR(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)12.5 機械側接続径(mm)25 機能幅(mm)12
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

内径加工用旋削ホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なヘルスケア向け2次元バーコードイメージャです。医療機器滅菌規格ISO11737-1/-2に準拠し、細菌やウイルスの拡散防止に重要な予防となるエタノールでの繰り返し清掃と消毒に耐える素材を使用しています。1280 X 800 ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、無音から大音量のまでお好みのビープ音が設定可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、食品工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】シンボル / X-DIM TYPICAL RANGE近遠13 mil UPC 1.34 in / 3.4 cm 22.5 in / 57.3 cm5 mil Code 39 2.76 in / 7 cm 11.85 in / 30.1 cm10 mil Code 39 1.14 in / 2.9 cm 20.3 in / 51.7 cm20 mil Code 39 1.38 in / 3.5 cm 31.5 in / 80 cm15 mil Code 128 1.34 in / 3.4 cm 25.6 in / 65 cm10 mil DM 2.84 in / 7.2 cm 11.7 in / 29.7 cm6,7 mil PDF417 3.3 in / 8.4 cm 9.6 in / 24.4 cm15 mil QR Code 1.3 in / 3.3 cm 15.35 in / 39 cm【OCR】OCR フォント: OCR-A, OCR-B, MICR, SEMI セット内容MS852+ HC スキャナ、USBケーブル 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±60 本体寸法(mm)87.8×71.6×177.7 センサー1280 X 800 グローバルシャッター 消費電流(mA)動作時: 252、スタンバイ時: 77 照明白色 LED (リスク免除グループ) コントラスト比印刷(PCS):20% 最小 相対湿度95% 結露ないこと 解像度光学的:1D 3mil/ 0.075mm 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 照度(Lux)100000(太陽光) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, ISO22196, ISO11737-1/-2 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)4DC~5.5DC ESD保護8K コンタクト, 15K エアー, テスト後正常 落下耐久(m)2.1高からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

安価で使いやすい1次元バーコード対応の薄型タッチスキャナです。最大90mmの離し読みが可能で、幅広い用途でご利用いただけます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 性能PCS/45%、耐外光/20000Lux(最大) 材質ABS 規格CE、FCC、BSMI、VCCI、RoHS 角度(°)(スキャン)テスト条件:Code39, 10mil/0.25mm, PCS 90%【前後方向】 ±10~30(±5)【左右方向】 ± 60(±5) 定格電圧 DC V(動作)5 設定方式設定用バーコード 速度200スキャン/秒±10% 消費電流(mA)(動作モード)120、(スタンバイモード)20 寿命(スイッチ)百万回 光源(nm)可視赤色光/635(LED) 保存温度範囲(℃)-20~70 有効読取幅(mm)80 動作モードトリガモード、点滅モード、連続モード 許容相対湿度(%)20~95(結露ないこと) 使用環境条件【ESD保護】8Kコンタクトおよび12Kエアー、テスト後正常動作【落下テスト】1.5m高からコンクリート(スキャナのみ) 編集(データ)プリフィックス、サフィックス、コード ID RoHS指令(10物質対応)対応 感知距離(mm)(読み取り)90まで@20mil, PCS90%, Code39 デバイスタイプリニアCCDセンサー 動作温度範囲(℃)0~50
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高剛性、倣い加工対応の内径加工用ボーリングバーです。
用途旋削加工用。
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交換式内径加工用ヘッドです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
30,980 税込34,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 9.5V●最小ブレークダウン電圧: 3.5V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-323●最大逆スタンドオフ電圧: 3.3V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 100W●最大ピークパルス電流: 10A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 3●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 1.78×1.37×1.07mm●テスト電流: 2μA●μClamp(TM)ESD保護用過渡電圧サプレッサ、Semtech. SemtechのμClamp(TM) TVSダイオードは、壊れやすい電子部品を過電圧から保護します。 コンパクトなパッケージングのμClamp(TM) TVSダイオードは、携帯電話、携帯電話アクセサリなどの携帯製品や、ノートパソコン、デスクトップ、サーバーなどの用途に最適です。 このダイオードは、レーザーダイオード保護及びアナログ入力のある機器にも使用できます。 μClamp(TM)TVSダイオードの特長と利点 データ回線のトランジェント保護 IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 (tp: 5/50 ns) ケーブル放電イベント(CDE) 超小型パッケージ(1.0×0.6×0.5 mm) 低漏洩電流 ソリッドステートシリコンアバランシェ技術 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
979 税込1,077
7日以内出荷

交換式内径加工用ヘッドです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




関連キーワード