8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別重荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
59,867 税込65,854
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ