カテゴリ

  • 空圧工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 機構部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ud-80-12」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【修理】小型ドリル(ストレートタイプ)(瓜生製作)UD-80S-12(修理) 修理【修理】小型ドリル(ストレートタイプ)(瓜生製作)UD-80S-12(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類小型ドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】小型ドリル(ストレートタイプ)(瓜生製作)UD-80-12G(修理) 修理【修理】小型ドリル(ストレートタイプ)(瓜生製作)UD-80-12G(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類小型ドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ピストル型小型ドリル(瓜生製作)UD-80-12(修理) 修理【修理】ピストル型小型ドリル(瓜生製作)UD-80-12(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類小型ドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
オイルシール UE型 UE8010012 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型 UE8010012 10個入 NBR武蔵オイルシール工業
12,980税込14,278
1包(10個)
10日以内出荷
U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):100●厚さ(b):12●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004558アズワン品番67-4904-61
オイルシール UD型 フッ素ゴム 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型 フッ素ゴム武蔵オイルシール工業
6,198税込6,818
1個
10日以内出荷
U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
小型ドリル(ストレートタイプ) 瓜生製作小型ドリル(ストレートタイプ)瓜生製作
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ピストル型小型ドリル 瓜生製作ピストル型小型ドリル瓜生製作
74,980税込82,478
1台
当日出荷
小型・軽量・強力で、あらゆる穴あけ作業用工具です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500チャック能力(mm)13トラスコ品番211-6090全長(mm)216質量(kg)1.8穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM)武蔵オイルシール工業
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
材質フッ素ゴム(FKM)型式UD使用温度範囲-20℃~+220℃