970件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本フォームサービスUDサイネージスタンド UD-NFS-02
エコ商品
搭載可能可能ディスプレイ:55V型程度(24kg)。タテヨコ兼用。RoHS指令準拠。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
60,980 税込67,078
9日以内出荷

日本フォームサービスUDディスプレイスタンド UD-NFS-01
エコ商品
搭載可能可能ディスプレイ:60V型程度(40kg)。タテヨコ兼用。RoHS指令準拠。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷

タイプ単3形 電圧(V)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本フォームサービスUD壁掛金具 UD-NFS-03
エコ商品
搭載可能可能ディスプレイ:50V型程度(20kg)。タテヨコ兼用。RoHS指令準拠。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

タイプ単4形 電圧(V)1.5 本数2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
109 税込120
当日出荷

1パック(2本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XP POWERECM40UD21
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264 定格出力電流(A)6、2 定格出力電力(W)40 定格出力電圧(V)DC5、DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

1個
609 税込670
当日出荷

形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類グローブバルブ
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

XP POWERECP60UD01
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)7、3 定格出力電力(W)60 定格出力電圧(V)DC5、DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

タイプ単2形 電圧(V)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XP POWERECL15UD03-T
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)2、0.625 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC5、DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

XP POWERECL15UD01-T
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)0.65 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手指消毒剤を噴射。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
トラスコ品番431-6240 種別消毒液用 容量(mL)600 タイプ壁付型 規格本体 手指消毒剤用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコール RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)約1.5
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

XP POWERECL15UD02-P
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)0.5 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC±15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

シンプルで見やすい高精度目盛。 暮らしの快適・健康をチェックできるゾーン表示。 落としても飛び散らないアクリル透明カバーを採用。
材質PS樹脂 1目盛温度1℃/湿度2% 温度測定範囲(℃)-10~40 湿度測定範囲(%)20~90 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

XP POWERECL15UD03-P
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264 定格出力電流(A)2、0.625 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC5、DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

XP POWERECL15UD02-T
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)0.5 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC±15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
欠品中

東和産業UDバスタオルハンガー
エコ商品
浴室乾燥機対応!熱に強く丈夫なポリカーボネートフック使用!。熱に強く丈夫なポリカーボネートフック使用。アームを伸ばせば大判バスタオルが干せる。タオルがずれ落ちにくいクリップ付。アームを縮めると衣類も干せます。アームが伸びるので乾きにくい衣類の脇を広げて干せます。部屋干し、外干しにも使えます。
材質ポリプロピレン、ポリカ―ボネート ホワイト 寸法(cm)約1.3×76×高さ19.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
5日以内出荷

東和産業UDランドリーハンガー
エコ商品
浴室乾燥機対応!熱に強く丈夫なポリカーボネートフック使用!。熱に強く丈夫なポリカーボネートフック使用。フックの角度が45度ごとに変えられるので、狭いスペースでも壁に当たりにくくなっています。ランジェリーの肩ひもやスカートのひもが掛けられるひも掛け付。肩幅約41cmのワイドタイプ。部屋干し、外干しにも使えます。
材質ポリプロピレン、ポリカ―ボネート ホワイト 寸法(cm)約1.3×41×高さ18.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
419 税込461
当日出荷

ワルターGX242溝入れチップ UD4
エコ商品
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。旋削加工。 仕様コーティング超硬 材質コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーUD4ブレーカー
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワルターGX244溝入れチップ UD4
エコ商品
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。旋削加工。 仕様コーティング超硬 材質コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーUD4ブレーカー
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワルターGX161溝入れチップ UD6
エコ商品
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。 仕様コーティング超硬 トラスコ品番802-4127 材質コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーUD6ブレーカー
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

ワルターGX243溝入れチップ UD4
エコ商品
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。旋削加工。 仕様コーティング超硬 材質コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーUD4ブレーカー
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人に優しく、安心して使える商品を。 エンペックスUD(ユニバーサル・デザイン)温・湿度計。 信頼の高精度。 安全な構造、落としても飛散らないアクリル透明カバーを採用。
設置方式置兼用 材質(外枠)PS樹脂 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別現像液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量205mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1箱(12本)
17,980 税込19,778
当日出荷

ワルターGX242溝入れチップ UD6
エコ商品
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。 仕様コーティング超硬 材質コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーUD6ブレーカー
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワルターGX162溝入れチップ UD6
エコ商品
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。 仕様コーティング超硬 トラスコ品番802-4202 材質コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーUD6ブレーカー
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

ワルターGX243溝入れチップ UD6
エコ商品
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。 仕様コーティング超硬 材質コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーUD6ブレーカー
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワルターGX244溝入れチップ UD6
エコ商品
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。 仕様コーティング超硬 トラスコ品番802-4466 材質コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーUD6ブレーカー
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷

手を触れなくてもセンサーが感知して、石けん液や消毒液を吐出・噴射します。 シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するノータッチ式ディスペンサー。 薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。 ・セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類は フォーム用、 リキッド用、 スプレー用の3種類です。 使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。 ・用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。 ・動作的にLEDが点灯、いたずら防止のカギ付き。
使用方法センサー式 トラスコ品番496-0521 材質カバー 、ケース / ABS 本体質量(g)約530 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×99×225 使用乾電池アルカリ単 2×4 本 使用環境温度(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

HH-UD156SM (100037027)HH-UD156SM/埋込両引取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)(100037027)HH-UD156SM/埋込両引取手
エコ商品
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス) トラスコ品番225-6582 材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304) 幅(mm)156 全長(mm)156 高さ(mm)96.5 奥行(mm)31.5 耐荷重51(kgf) 表面処理鏡面研磨 取付ピッチ(mm)129 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手洗い石けん液を吐出。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状 トラスコ品番431-6231 種別石けん液用 質量(g)680 タイプ壁付型 規格本体 石けん用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG タンク容量(mL)600 吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
欠品中

HH-UD120SH (100037024)HH-UD120SH/埋込両引取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)(100037024)HH-UD120SH/埋込両引取手
エコ商品
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス) トラスコ品番224-5643 材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304) 幅(mm)120 全長(mm)120 高さ(mm)53 奥行(mm)24.5 耐荷重51(kgf) 表面処理ヘアライン仕上 取付ピッチ(mm)105 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

HH-UD156SH (100037026)HH-UD156SH/埋込両引取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)(100037026)HH-UD156SH/埋込両引取手
エコ商品
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス) トラスコ品番225-0207 材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304) 幅(mm)156 全長(mm)156 高さ(mm)96.5 奥行(mm)31.5 耐荷重51(kgf) 表面処理ヘアライン仕上 取付ピッチ(mm)129 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

HH-UD120SM (100037025)HH-UD120SM/埋込両引取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)(100037025)HH-UD120SM/埋込両引取手
エコ商品
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス) トラスコ品番225-6544 材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304) 幅(mm)120 全長(mm)120 高さ(mm)53 奥行(mm)24.5 耐荷重51(kgf) 表面処理鏡面研磨 取付ピッチ(mm)105 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番120-4136 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2.46L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1箱(12本)
36,980 税込40,678
当日出荷

シリコンパワー(Silicon Power)内蔵SSD M.2 PCIe Gen4x4 UD90 2230
エコ商品
持ち運びに最適。コンパクトな UD90 M.2 2230 により、ストレージのパフォーマンスを向上します。インストール(装着)が簡単で、携帯型ゲーム機やタブレット、その他の小型デバイスと互換性があります。小さいながらも強力。Gen 4 のスピードでゲームの可能性を解き放ち、最新の作業プラットフォームのパフォーマンスを向上します。 最大5,000MB/s の読み取り速度と最大 3,200MB/s の書き込み速度で、 小型でありながらも強力な本製品は、ゲームのロード時間を短縮し、PCの効率を向上します。幅広いニーズに対応。本製品は最大2TB の容量ラインアップで、ゲームや膨大な数のファイル、ビデオ、写真などを保存できます。本製品を使用することで、 ゲームを楽しむ時や仕事での作業など、いつでもスムーズに進めることができます。信頼性の高いストレージソリューション。組み込まれたデータセキュリティとエラー修正機能により、情報の整合性を確保し、信頼性の高いストレージ製品実現します。 また、SP Toolbox はドライブの状態、利用可能な容量、温度などを確認するのに役立ちます。
仕様【耐衝撃試験】1500G/0.5ms 寸法(mm)22.0×30.0×3.7 質量(g)3 保証期間5年 動作温度(℃)0~70 インターフェイスPCIe Gen 4×4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 書込速度(MB/s)3200 MTBF(時間)1500000
1個
21,980 税込24,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室乾燥機対応!熱に強く丈夫なポリカーボネートフック使用!。熱に強く丈夫なポリカーボネートフック使用。フック部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。高い位置の竿にも掛けやすい高干しグリップ付。ピンチが360度回るので、干すときの洗濯物の向きを選びません。ピンチが傷んだらお手持ちのピンチと簡単に交換できます。
材質ポリプロピレン、ポリカ―ボネート、ポリエチレン被膜鉄線、鋼線 ホワイト 寸法(cm)約34×65.5×高さ28 RoHS指令(10物質対応)対応 ピンチ数32
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

種別現像液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量275mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1箱(12本)
19,980 税込21,978
欠品中