カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(70)
- トラック純正部品(12)
- 医療(9)
- 機構部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ue306」の検索結果

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥499税込¥549特価1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
USB3.0 ギガビット有線LANアダプター
TP-LINK¥1,698税込¥1,8681個当日出荷USB3.0&ギガビット対応で高速な転送スピードを提供します。Nintendo Switch・Windows 11/10/8.1・Mac OS・Linux OSでプラグ&プレイに対応しています。折りたたみ式のコンパクトデザインでノートPCに最適です。Nintendo Switchとも互換性があるので、ドックに有線接続して高速ダウンロードや友達とのプレイを満喫しましょう。
USB3.0 ギガビット有線LANアダプター(Nintendo Switch対応)
TP-LINK¥1,898税込¥2,0881個当日出荷USB3.0&ギガビット対応で高速な転送スピードを提供します。Nintendo Switch・Windows 10/8.1・Linux OSでプラグ&プレイに対応しています。折りたたみ式のコンパクトデザインでノートPCに最適です。Nintendo Switchとも互換性があるので、ドックに有線接続して高速ダウンロードや友達とのプレイを満喫しましょう。商品タイプ有線LAN アダプタ
オイルシール UD型 フッ素ゴム
武蔵オイルシール工業¥3,398~税込¥3,738~特価1個当日出荷から10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
A4モノクロLEDプリンター B513dn ハイスペックモデル
沖データ(OKI)¥87,980税込¥96,7781台翌日出荷装置寿命7年または60万ページ。7年間無償保証/メンテナンス品7年間無償提供。メンテナンススペース従来比約8%削減(OKI調べ)。消耗品やメンテナンス品の交換、紙詰まり除去など全てのメンテナンスを正面および上部から実施可能。高速印刷45枚/分。ファーストプリント時間 約4.1秒。ウォームアップ時間 約12秒。標準:有線LAN(1000BASE-T)、オプション:無線LAN、推奨品:拡張有線LAN(有線LANと無線LANを同じサブネットに接続すると、通信が不安定になることがあります。無線LANと拡張有線LANを同時に使用することはできません)。最大給紙枚数2430枚(4段トレイ+マルチパーパストレイ)。見やすいバックライト付き液晶パネル。A5ヨコ送り対応。機器の設定を簡便化するセッティングツールをご用意(複数台のセッティング時間を大幅に短縮「NFC Setting Tool」/複数台のPCへのプリンタードライバーのインストールを簡略化「Driver Installer Generator」/プリンターの運用管理を支援する「Monitoring Tool」)。Adobe純正のPostScriptを搭載。マルチOS対応。ドライバーレス対応。仕様●メモリ(標準):512MB●エコマーク:登録●文字種・文字フォント:Adobe PostScript 3:日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文91書体●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●印字色:モノクロ●シリアル:なし●VCCI:対応●メモリ(最大):2GB●その他環境及び安全規格:IEC62368-1●本体サイズ(H×W×D):286×412×387mm●印刷時消費電力:最大1,140W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均570W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●ドライバー:Windows、macOS、Chrome OS、Linux、iOS、Solaris、Android ※最新情報はメーカーHPをご確認ください。https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/mono/B513DN/●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリスロット(空/全):なし●国際エネルギースター:登録●印字速度(モノクロ):45PPM●制御コード:Adobe PostScript 3、PDF(1.7)、PCL6 エミュレーション、PCL5c エミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●その他節電関連:装置単体の初期設定時。機器設定により異なることがあります。●最大印字サイズ:A4●両面印刷:あり●排紙方式:<本体排紙トレイ>最大150枚 64g/m2(連量55kg)、<後方排紙トレイ>最大100枚 64g/m2(連量55kg)●パラレル:なし●その他インターフェース:<無線LAN>オプション: IEEE 802.11a/b/g/n/ac(※周波数帯 2.4GHz/5GHz)●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能なしのため備考国際エネルギースタープログラム適合(Ver.3.0)電源100V AC±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約15.5(消耗品を含む)最大消費電力(W)1140解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間スリープ復帰時:約12秒、低温待機モード復帰時:約8秒、パワーオン時:約18秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式給紙方式<マルチパーパストレイ>容量110枚 64g/m2(連量55kg)・総厚10mm以下、<トレイ1>容量280枚 64g/m2(連量55kg)・総厚25mm以下RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)47以下USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール、(有線LAN2)100BASE-TX/10BASE-T(社外推奨品 型番:TP-LINK UE306)
作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM306上 ピュアホワイト×コバルトグリーン Lサイズ
ミドリ安全¥6,898税込¥7,5881着5日以内出荷接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。両肩のスリットが動きに合わせて開閉する快適仕様。袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。腰ポケット:ペンやメモ帳の収納にぴったりなダブルポケット。内ポケット底にインクの染みにくい当て布付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。裾にスリットが入っているので、動きやすい。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)胸囲(cm)112着丈(cm)72裄丈(cm)46アズワン品番68-9226-33
作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM306上 ピュアホワイト×コバルトグリーン Mサイズ
ミドリ安全¥6,898税込¥7,5881着5日以内出荷接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。両肩のスリットが動きに合わせて開閉する快適仕様。袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。腰ポケット:ペンやメモ帳の収納にぴったりなダブルポケット。内ポケット底にインクの染みにくい当て布付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。裾にスリットが入っているので、動きやすい。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)胸囲(cm)104着丈(cm)70裄丈(cm)43アズワン品番68-9226-32
作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM306上 ピュアホワイト×コバルトグリーン LLサイズ
ミドリ安全¥6,898税込¥7,5881着5日以内出荷接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。両肩のスリットが動きに合わせて開閉する快適仕様。袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。腰ポケット:ペンやメモ帳の収納にぴったりなダブルポケット。内ポケット底にインクの染みにくい当て布付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。裾にスリットが入っているので、動きやすい。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)胸囲(cm)120着丈(cm)74裄丈(cm)49アズワン品番68-9226-34
作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM306上 ピュアホワイト×コバルトグリーン 5Lサイズ
ミドリ安全¥6,898税込¥7,5881着5日以内出荷接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。両肩のスリットが動きに合わせて開閉する快適仕様。袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。腰ポケット:ペンやメモ帳の収納にぴったりなダブルポケット。内ポケット底にインクの染みにくい当て布付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。裾にスリットが入っているので、動きやすい。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)胸囲(cm)144着丈(cm)76裄丈(cm)52アズワン品番68-9226-37
作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM306上 ピュアホワイト×コバルトグリーン 6Lサイズ
ミドリ安全¥6,898税込¥7,5881着5日以内出荷接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。両肩のスリットが動きに合わせて開閉する快適仕様。袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。腰ポケット:ペンやメモ帳の収納にぴったりなダブルポケット。内ポケット底にインクの染みにくい当て布付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。裾にスリットが入っているので、動きやすい。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)胸囲(cm)152着丈(cm)76裄丈(cm)53アズワン品番68-9226-38
作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM306上 ピュアホワイト×コバルトグリーン 3Lサイズ
ミドリ安全¥6,898税込¥7,5881着5日以内出荷接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。両肩のスリットが動きに合わせて開閉する快適仕様。袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。腰ポケット:ペンやメモ帳の収納にぴったりなダブルポケット。内ポケット底にインクの染みにくい当て布付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。裾にスリットが入っているので、動きやすい。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)胸囲(cm)128着丈(cm)74裄丈(cm)50アズワン品番68-9226-35
作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM306上 ピュアホワイト×コバルトグリーン Sサイズ
ミドリ安全¥6,898税込¥7,5881着5日以内出荷接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。両肩のスリットが動きに合わせて開閉する快適仕様。袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。腰ポケット:ペンやメモ帳の収納にぴったりなダブルポケット。内ポケット底にインクの染みにくい当て布付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。裾にスリットが入っているので、動きやすい。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)胸囲(cm)96着丈(cm)68裄丈(cm)39.5アズワン品番68-9226-31
作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM306上 ピュアホワイト×コバルトグリーン SSサイズ
ミドリ安全¥6,898税込¥7,5881着5日以内出荷接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。両肩のスリットが動きに合わせて開閉する快適仕様。袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。腰ポケット:ペンやメモ帳の収納にぴったりなダブルポケット。内ポケット底にインクの染みにくい当て布付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。裾にスリットが入っているので、動きやすい。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)胸囲(cm)92着丈(cm)66裄丈(cm)38アズワン品番68-9226-30
作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM306上 ピュアホワイト×コバルトグリーン 4Lサイズ
ミドリ安全¥6,898税込¥7,5881着5日以内出荷接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。両肩のスリットが動きに合わせて開閉する快適仕様。袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。腰ポケット:ペンやメモ帳の収納にぴったりなダブルポケット。内ポケット底にインクの染みにくい当て布付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。裾にスリットが入っているので、動きやすい。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)胸囲(cm)136着丈(cm)74裄丈(cm)51アズワン品番68-9226-36
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE15018014FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥20,980税込¥23,0781個8日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):150●外径(Φ):180●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004708厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-13
オイルシール UD型 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥25,980税込¥28,5781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):125●外径(Φ):155●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004249厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4901-49
オイルシール UE型 UE9011513 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥13,980税込¥15,3781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):90●外径(Φ):115●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004571厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-74
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE12015014FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):120●外径(Φ):150●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004702アズワン品番67-4906-07
オイルシール UE型 UE8510513 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥13,980税込¥15,3781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):85●外径(Φ):105●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004564アズワン品番67-4904-67
オイルシール UE型 UE8011515 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥15,980税込¥17,5781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):115●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004562アズワン品番67-4904-65
オイルシール UE型 UE9011013 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥13,980税込¥15,3781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):90●外径(Φ):110●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004570アズワン品番67-4904-73
オイルシール UE型 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥4,198~税込¥4,618~1包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
オイルシール UE型 UE9512013 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥13,980税込¥15,3781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):95●外径(Φ):120●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004575厚さ(mm)13内径(Φmm)95アズワン品番67-4904-78
オイルシール UE型 UE11515016 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥27,980税込¥30,7781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):115●外径(Φ):150●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004586厚さ(mm)16内径(Φmm)115アズワン品番67-4904-89
オイルシール UE型 UE8513013 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥16,980税込¥18,6781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):85●外径(Φ):130●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004569厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-72
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE19022516FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):190●外径(Φ):225●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004713厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-18
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE16019016FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):160●外径(Φ):190●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004709厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-14