カテゴリ
- バイク純正部品(9)
- 制御機器(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 作業工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 厨房用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- EPCOS(2)
- Flash Forge(2)
- Haier(ハイアール)(1)
- KEMET(1)
- RS PRO(1)
- SIEMENS(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TRUSCO(1)
- VMECA(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- ケイエヌトレーディング(1)
- サクラクレパス(1)
- シーピー化成(2)
- フジコン(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- 中林製作所(1)
- 信和自動車工業(1)
- 光(2)
エコロジープロダクト
「uf-14」の検索結果

ユニバーサルビットソケット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から7日以内出荷首振り角度は30度。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能。ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ仕様インパクトドライバー(14.4V)対応形状花形寸法L(mm)100
小物ケース 3WAY装着
中林製作所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌日出荷大きめスマホ対応/ショルダーベルト装着対応用途作業時の小物入れに材質本体/ナイロン(撥水加工)、ポリエステル カラビナ/アルミニウム
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 1000g ブラック
Flash Forge¥5,398税込¥5,9381個当日出荷材質TPU色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.75
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 1000g ホワイト
Flash Forge¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材質TPU色ホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
収納フック
光¥819税込¥9011個当日出荷お部屋の壁面はもちろん家具や机・イスの背もたれ・車内等のフックとして。 フック部分は収納タイプですので、ご使用されない時はジャマにならないスッキリデザインです。付属品ビス2個入り材質亜鉛耐荷重(kg)4.5
電動ドライバーソケット
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷振り角度30°の広範囲使用可能で、狭い場所、障害物のある角際部のボルトの着脱に最適です。また、6角シャンク部は圧入式で強力です。TEUF-24は耐震支持金具(ホールダウン金物)の取付に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)100
収納フック小
光¥24,980税込¥27,4781箱(25個)翌々日出荷から3日以内出荷フック部分は収納タイプの為、ご使用されない時は邪魔にならないすっきりデザインです。用途家具や机・椅子の背もたれ・車内等のフックとして。
エアフィルター 1UF-14451-00
YAMAHA(ヤマハ)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
アンダーフィルム
ケイエヌトレーディング¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷ラミネート機、ローラー部分にラミネートフィルムの糊が付着することで劣化する作業工程を防ぐ目的のフィルムです。直系120mm アンダーラップ500m巻き(直系125mm)がラミネート機に装着できない場合はこちらをお使いください。材質PET ポリエステル長さ(m)300厚さ(μm)12紙管径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
前開き式冷凍庫
Haier(ハイアール)¥45,980税込¥50,5781台7日以内出荷引き出し式クリアバスケット、スリムボディ、冷蔵切替。セカンド冷凍庫におすすめ、すっきり置ける前開き式。幅約50cmのスリムボディなので、キッチンやダイニングなど普段使いしやすい場所にもすっきり設置ができます。庫内は扉を開けるとストック内容がひと目でわかるのも前開き式のメリットです。整理しやすく中身が見やすい引き出し式クリアバスケット。棚数5段・クリアバスケット4個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスも削減します。カンタンなボタン操作でできる急冷凍で美味しさをキープ。冷凍モード時には5段階で温度設定が可能。ボタンを押すごとに「-18」「-21」「急冷凍」「-14」「-16」の順に切り換わります。食品を急いで冷凍するときや冷やしたいときは「急冷凍」が便利です。用途に合わせて活用できる冷凍冷蔵切替。モード設定ボタンで簡単に冷凍と冷蔵が切替え可能。季節や生活スタイルに合わせて使い分けができます。電子レンジを載せても傷がつきにくいトップテーブル仕様。耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます※1。傷が付きにくいトップテーブル仕様でお手入れもカンタン。レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。付属品クリアトレイ×1、バスケット(上)×3、バスケット(下)×1仕様●ドア数:1●据付必要奥行寸法(mm):648●目標年度2021年度省エネ基準達成率(%):153●霜取方式:自動性能フリーザー:フォースター幅(mm)502質量(kg)37.5色ホワイト高さ(mm)1175奥行(mm)598周波数(Hz)50/60耐荷重(kg)30(トップテーブル)定格消費電力(W)電熱装置:120電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×598×1175電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式ファン式機能ノンフロンR600a、引き出し式クリアバスケット、急冷凍、冷蔵切替、スリムボディ、耐熱性能天板(上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ、スケルトントレイ、LED庫内灯電動機(W)76/88耐熱温度(℃)100(トップテーブル)運転音(dB)約25※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)保証期間お買い上げ日から本体1年間(ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は5年間)扉開閉方式前開き温度調節5段階(冷凍)冷媒R600aドア1霜取方法自動運転音約25dB ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)年間消費電力量(kWh/年)291省エネ基準達成率(%)153(目標年度2021年度)定格内容積(L)135(食品収納スペースの目安:86)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 14μF 5%
KEMET¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷KEMETC4AQシリーズ14uFポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。このコンデンサは、DCフィルタリング、DCリンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能低損失低ESL高リプル電流高いコンタクト信頼性仕様●静電容量:14μF●電圧:1.1kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7073-94
ステンレスキッチンポット
SUGICO(スギコ)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷から7日以内出荷内蓋式は、ポット内部を伝わって水滴が下に落ちます。蓋の裏側に引掛け金具が付いているので置き場に困りません。材質SUS304
寿司容器 嵌合蓋AP(N)
シーピー化成¥17,980税込¥19,7781ケース(50枚×20袋)3日以内出荷カチッとはまる外嵌合(かんごう)タイプ。材質A-PET寸法(mm)200×96×27耐熱温度(℃)60電子レンジ不可
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.6kV dc,100nF,5%
EPCOS¥52,980税込¥58,2781箱(260個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 1.6kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 14mm。高さ = 24.5mm。寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源 su に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,220nF,5%
EPCOS¥55,980税込¥61,5781箱(260個)7日以内出荷静電容量 = 220nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 24.5mm。寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 0.22 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 1.5 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷SiemensSINAMICSG120Xインバータ。SiemensMasterの周波数コンバータSINAMICSG120Xは、ポンプ/ファン用途、上下水道(W/WW)、ビル技術/HVACセクタ向けの製品です。SINAMICSG120Xは、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICSG120SmartAccessModule又はIOP-2オペレータパネルを使用すれば、簡単にセットアップできます。SINAMICSG120Xは、あらゆるライン条件で安定に動作し、オプションでEMCカテゴリC2及びC1に準拠し、特に-20→+60℃の動作温度に起因する堅牢性を備えていますチューブ充填モードやバイパス機能など、業界固有の機能により、コンバータは特に効率的です。このシリーズのすべてのデバイスは、整合化され、電圧とネットワークの観点から統合されています。また、一貫して設計され、コスト最適化とリソース節約の動作を実現しています。コンパクトな設計で制御キャビネットのスペースを節約します。SINAMICSG120Xシリーズには、9種類のフレームサイズと、0.75→630kWの性能定格を用意しています。SINAMICSG120X周波数コンバータは、外部ベーシック操作パネル(BOP-2)、スマートアクセスモジュール(SAM)、インテリジェント操作パネル(IOP-2)などのさまざまなオプションを使用して簡単に操作することができます。Sinamics単純に運転してみましょう!。特長と利点。使いやすい設計操作パネルは使いやすくなっています堅牢で信頼性の高い構造非常に優れたエネルギー効率さまざまなフレームサイズと電力範囲の製品が用意されています。用途。SiemensSINAMICG120xシリーズのコンバータは、幅広い産業用途で使用されます。主な用途:。暖房/換気/空調水廃水構築とインフラストラクチャ。アクセサリ。ベーシック操作パネル(BOP-2)RS品番;744-96744-96スマートアクセスモジュール(SAM)RS品番;:189-5353:189-5353インテリジェント操作パネル(IOP-2)RS品番;仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:3.6 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全長:73mmアズワン品番65-7297-95
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 1.5 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥159,800~税込¥175,780~1個7日以内出荷Siemens SINAMICS G120X インバータ。Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2
フジコン 瞬結端子台
フジコン¥8,998税込¥9,8981個61日以内出荷適合記号板:組込みピッチ(mm)11.5定格300V適合規格UL定格(A)30材料基板:PBT接続端子対応:丸型端子・Y型端子絶縁抵抗500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)2500 1分間以上
フジコン 中継型端子台
フジコン¥4,598~税込¥5,058~1個(1個)61日以内出荷仕様【記号番号板】組込みカバー組込み色黒定格電圧(V)600耐電圧3000V 1分間以上材質(基板)PBT絶縁抵抗500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応