フジコン 中継型端子台

フジコン 中継型端子台 - フジコンフジコン 中継型端子台 - フジコンフジコン 中継型端子台 - フジコンフジコン 中継型端子台 - フジコンフジコン 中継型端子台 - フジコン
仕様
【記号番号板】組込み
カバー
組込み
色
黒
定格電圧(V)
600
耐電圧
3000V 1分間以上
材質(基板)
PBT
絶縁抵抗
500V 1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全80種類を絞り込む
極数(P)
ピッチ(mm)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ピッチ(mm)
適合電線(mm2)
定格(A)
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80158621UF2503-6P-KCA【結線ビス】M5×12L16AWG10-4(UL/ C-UL) AWG10-4(Tuv)806
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158630UF2503-5P-KCA【結線ビス】M5×12L16AWG10-4(UL/ C-UL) AWG10-4(Tuv)805
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158639UF2503-2P-KCA【結線ビス】M5×12L16AWG10-4(UL/ C-UL) AWG10-4(Tuv)802
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158648UF2505-2P-KCA【結線ビス】M8×15L27AWG2~3/0(UL/ C-UL) AWG2~3/0(Tuv)1552
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158657UF2505-8P-KCA【結線ビス】M8×15L27AWG2~3/0(UL/ C-UL) AWG2~3/0(Tuv)1558
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158666UF2504-4P-KCA【結線ビス】M6×14L27AWG6~1/0(UL/ C-UL) AWG6~1/0(Tuv)1154
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158675UF2501-7P-KCA【結線ビス】M4×8L11AWG22-10(UL/ C-UL) AWG24-10(Tuv)307
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158691UF2505-6P-KCA【結線ビス】M8×15L27AWG2~3/0(UL/ C-UL) AWG2~3/0(Tuv)1556
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158700UF2505-5P-KCA【結線ビス】M8×15L27AWG2~3/0(UL/ C-UL) AWG2~3/0(Tuv)1555
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158709UF2501-9P-KCA【結線ビス】M4×8L11AWG22-10(UL/ C-UL) AWG24-10(Tuv)309
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158718UF2504-9P-KCA【結線ビス】M6×14L27AWG6~1/0(UL/ C-UL) AWG6~1/0(Tuv)1159
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158727UF2504-10P-KCA【結線ビス】M6×14L27AWG6~1/0(UL/ C-UL) AWG6~1/0(Tuv)11510
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158736UF2505-13P-KCA【結線ビス】M8×15L27AWG2~3/0(UL/ C-UL) AWG2~3/0(Tuv)15513
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158745UF2504-12P-KCA【結線ビス】M6×14L27AWG6~1/0(UL/ C-UL) AWG6~1/0(Tuv)11512
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158761UF2505-15P-KCA【結線ビス】M8×15L27AWG2~3/0(UL/ C-UL) AWG2~3/0(Tuv)15515
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158770UF2505-9P-KCA【結線ビス】M8×15L27AWG2~3/0(UL/ C-UL) AWG2~3/0(Tuv)1559
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158779UF2504-3P-KCA【結線ビス】M6×14L27AWG6~1/0(UL/ C-UL) AWG6~1/0(Tuv)1153
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158788UF2501-16P-KCA【結線ビス】M4×8L11AWG22-10(UL/ C-UL) AWG24-10(Tuv)3016
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158797UF2502-6P-KCA【結線ビス】M4×8L13AWG24~6(UL/ C-UL) AWG24~6(Tuv)506
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158806UF2503-9P-KCA【結線ビス】M5×12L16AWG10-4(UL/ C-UL) AWG10-4(Tuv)809
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158815UF2502-12P-KCA【結線ビス】M4×8L13AWG24~6(UL/ C-UL) AWG24~6(Tuv)5012
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158831UF2503-3P-KCA【結線ビス】M5×12L16AWG10-4(UL/ C-UL) AWG10-4(Tuv)803
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158840UF2503-4P-KCA【結線ビス】M5×12L16AWG10-4(UL/ C-UL) AWG10-4(Tuv)804
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158849UF2501-15P-KCA【結線ビス】M4×8L11AWG22-10(UL/ C-UL) AWG24-10(Tuv)3015
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158858UF2503-7P-KCA【結線ビス】M5×12L16AWG10-4(UL/ C-UL) AWG10-4(Tuv)807
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158867UF2504-5P-KCA【結線ビス】M6×14L27AWG6~1/0(UL/ C-UL) AWG6~1/0(Tuv)1155
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158876UF2504-11P-KCA【結線ビス】M6×14L27AWG6~1/0(UL/ C-UL) AWG6~1/0(Tuv)11511
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158885UF2501-2P-KCA【結線ビス】M4×8L11AWG22-10(UL/ C-UL) AWG24-10(Tuv)302
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158901UF2504-16P-KCA【結線ビス】M6×14L27AWG6~1/0(UL/ C-UL) AWG6~1/0(Tuv)11516
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158910UF2503-14P-KCA【結線ビス】M5×12L16AWG10-4(UL/ C-UL) AWG10-4(Tuv)8014
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158919UF2502-11P-KCA【結線ビス】M4×8L13AWG24~6(UL/ C-UL) AWG24~6(Tuv)5011
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158928UF2505-12P-KCA【結線ビス】M8×15L27AWG2~3/0(UL/ C-UL) AWG2~3/0(Tuv)15512
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158937UF2501-8P-KCA【結線ビス】M4×8L11AWG22-10(UL/ C-UL) AWG24-10(Tuv)308
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158946UF2503-10P-KCA【結線ビス】M5×12L16AWG10-4(UL/ C-UL) AWG10-4(Tuv)8010
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158955UF2503-8P-KCA【結線ビス】M5×12L16AWG10-4(UL/ C-UL) AWG10-4(Tuv)808
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158971UF2504-8P-KCA【結線ビス】M6×14L27AWG6~1/0(UL/ C-UL) AWG6~1/0(Tuv)1158
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158980UF2502-2P-KCA【結線ビス】M4×8L13AWG24~6(UL/ C-UL) AWG24~6(Tuv)502
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158989UF2505-16P-KCA【結線ビス】M8×15L27AWG2~3/0(UL/ C-UL) AWG2~3/0(Tuv)15516
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80158998UF2502-14P-KCA【結線ビス】M4×8L13AWG24~6(UL/ C-UL) AWG24~6(Tuv)5014
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80159007UF2502-4P-KCA【結線ビス】M4×8L13AWG24~6(UL/ C-UL) AWG24~6(Tuv)504
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80159016UF2504-15P-KCA【結線ビス】M6×14L27AWG6~1/0(UL/ C-UL) AWG6~1/0(Tuv)11515
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80159025UF2502-10P-KCA【結線ビス】M4×8L13AWG24~6(UL/ C-UL) AWG24~6(Tuv)5010
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80159041UF2502-3P-KCA【結線ビス】M4×8L13AWG24~6(UL/ C-UL) AWG24~6(Tuv)503
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80159050UF2503-13P-KCA【結線ビス】M5×12L16AWG10-4(UL/ C-UL) AWG10-4(Tuv)8013
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80159059UF2501-1P-KCA【結線ビス】M4×8L11AWG22-10(UL/ C-UL) AWG24-10(Tuv)301
オープン
¥799
¥879(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80159068UF2504-6P-KCA【結線ビス】M6×14L27AWG6~1/0(UL/ C-UL) AWG6~1/0(Tuv)1156
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80159077UF2503-12P-KCA【結線ビス】M5×12L16AWG10-4(UL/ C-UL) AWG10-4(Tuv)8012
オープン
¥8,698
¥9,568(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80159086UF2505-1P-KCA【結線ビス】M8×15L27AWG2~3/0(UL/ C-UL) AWG2~3/0(Tuv)1551
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80159095UF2505-4P-KCA【結線ビス】M8×15L27AWG2~3/0(UL/ C-UL) AWG2~3/0(Tuv)1554
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80159111UF2504-1P-KCA【結線ビス】M6×14L27AWG6~1/0(UL/ C-UL) AWG6~1/0(Tuv)1151
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする