8,614件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ 長さ(m)5 透明 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃) 材質軟質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~+60 使用流体空気 特性耐熱、耐寒
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UH3000WP-JA 防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP A&D 動画あり
ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水はかり。持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)。計量皿も取り外して洗浄可能。容器の重さをゼロにできるワンタッチ風袋引き機能。使用しない時は自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。電池残量警告マーク付き。本体底面部の電池フタはネジで固定なので防水機能強化&脱落防止
用途食品工場や厨房に ひょう量(g)3000 付属品取扱説明書 トラスコ品番856-1195 質量(kg)0.42 種類電子天秤 電源単3乾電池2個 再現性2g 目量(g)1 外形寸法D(mm)161 外形寸法W(mm)150 外形寸法H(mm)74 計量皿寸法(mm)Φ150 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5℃~35℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 直線性±2g 風袋引方法あり 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ 材質軟質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~+60 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃) 使用流体空気 特性耐熱、耐寒
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


防塵・防水デジタルはかりUH-3000WPのステンレス皿。
適合機種UH-3000WP 材質SUS304
1個
579 税込637
当日出荷

取付ねじサイズW26山20 付属品泡沫金具0780 材質黄銅、ABS 取付ねじW26山20 パイプ長(mm)170 外径(mm)(パイプ)16 アズワン品番64-6493-19 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Uパイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

0.1g単位で300gまで、0.5g単位で1500gまで、1g単位で2000gまで。風袋機能付き。シリコンカバー2枚付
用途イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに 付属品取扱説明書、単4形乾電池×2個(モニタ用)、シリコンカバー2枚(レッド、グリーン) 質量(kg)0.183 電源単4形乾電池2本 ひょう量2000g 最小表示/目量(mm)0.1g(2~300g以下)、0.5g(300g超え1500g以下)、1g(1500g超え) 計量皿寸法W(mm)110 計量皿寸法D(mm)110 使用範囲2~2000g 外形寸法D(mm)180 外形寸法W(mm)110 外形寸法H(mm)27 動作温湿度範囲0℃~40℃(結露しないこと) 直線性±0.2g(2~300g以下)、±1.0g(300g超え500g以下)、±1.5g(500g超え1500g以下)、±3g(1500g超え)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ 長さ(m)20 透明 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃) 材質軟質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~+60 使用流体空気 特性耐熱、耐寒
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

微量モード;0.1g単位で100gまで。標準モード:1g単位で最大3kgまで。風袋引き機能。オートパワーオフ機能。収納に便利なプラスチックケース付き
用途イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに 電源単3乾電池2本
1台ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内釜は、ごはんがこびりつきにくいスミフロン加工。仕様定 格 電 圧:単相100V消費電力炊飯時:1、400W消費電力保温時:45W炊飯 容量:5合~20合コード 長さ:約1.5m 8.6kg
材質本体:鋼板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×390×350 TKG品番9-0694-0501 TKG品番(2017)6-0613-0301
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ 材質軟質ポリウレタン 透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~+60 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃) 使用流体空気 特性耐熱、耐寒
1巻
619 税込681
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ 材質軟質ポリウレタン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~+60 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃) 使用流体空気 特性耐熱、耐寒
1巻
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

1個
109 税込120
翌々日出荷

形状ストレート 材質(本体)ステンレス(SCS13) タイプUH型(ホースニップル一体型) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×ホース ハンドル形状レバー式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)







機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ 材質軟質ポリウレタン 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~+60 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃) 使用流体空気 特性耐熱、耐寒
1巻
特価
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷



1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

防犯性、耐久性、操作性を更にアップした円筒錠です。
シリーズUHシリーズ 勝手左右共通
1組
7,998 税込8,798
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

フクビ化学UH-113(合板なし)
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水漏れ、汚れに強い樹脂製です。 アルミ開口枠の結露水などの影響をクロスやボードに伝えません。 現場での塗装仕上が不要なので、工期短縮につながります。 透明の養生テープ付きなので、施工時の汚れ・すり傷が防げます。
種別横枠用
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性、耐水性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。
用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。 規格NSF H1 タイプ軸受用 使用温度範囲(℃)-45~120 増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1本(370g)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード